LEDライト付スタンドルーペティ・エス・ケイ(3件のレビュー)当日出荷
手元を明るく照らします。
倍率(倍)2レンズ径(Φmm)130質量(g)560タイプLEDライト種類スタンドルーペ本体寸法(mm)380×150×170材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
LEDライト付デスクルーペティ・エス・ケイ(2件のレビュー)当日出荷
見たいものを乗せるだけで、ピント合わせのいらない、簡単便利なデスクルーペです。
倍率(倍)約5レンズ径(Φmm)約65×35種類デスクルーペ本体寸法(mm)約52×77×40本体質量(g)約50材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
LEDライト付ルーペティ・エス・ケイ当日出荷
ライトをあてることで、凹凸のある物や細かい細工などがとても見やすくなるルーペです。
種類手持ち式材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
放射温度計佐藤計量器製作所税込¥47,278¥42,980