5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使い易く高性能な小型ハンディタイプの接触式ディジタル回転計。 片手で持ちながら軽く回転軸に押しあてるだけで手元の表示器でr/min直読の測定結果が得られます。また、周速リングを組み合わせ、m/minまたはmm/sのライン速度測定も可能です。 0.5~10000r/minまでワイド測定レンジ(分解能0.1r/min、または1r/min) 測定スイッチを押している間は、1秒毎に測定表示値が変わる自動繰り返し測定。 測定結果確認に便利なメモリー機能付き 人間工学から生まれた手になじみ・使用し易い設計。 周速リング使用により、周速計としても使用可能。 測定後約30秒間最終測定値をホールド表示
測定範囲Lowレンジ:0.5~2000.0r/minHighレンジ:5~10000r/min 質量(g)約160(電池含まず) 使用温度範囲(℃)0~+40 外形寸法(mm)172×38.5×63 電源単4乾電池 (1.5V)×3個、連続使用時間 約20時間 表示方式7セグメントLCD 表示桁数5桁 測定表示時間1秒自動繰返し(ただしLowレンジ1r/minとHighレンジ10r/minでは2秒) 測定単位Lowレンジ:0.1r/minHighレンジ:5~10000r/min 保存温度範囲(℃)-10~+55 オーバーレンジ表示"OVER"文字表示(測定値が2000.0r/min(Lo)、10000r/min(Hi)を超えたときに表示) 測定精度(r/min)Lowレンジ:0.5~1249.9 ± 0.1、1250.0~2000.0 ± 0.2Highレンジ:5~10000 ± 1 データホールド計測終了後30秒間最終測定値をホールド、30秒後にオートパワーオフ メモリー機能測定結果10データを不揮発性メモリーに記憶(電源OFFでも記録値保持)
1台ほか
22,980 税込25,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源が不要なので現場設置に適しています。 非接触検出なので回転体に負荷をかけずに測定できます。 剛性、耐環境性に優れ、振動、温度、油、ほこりなどの影響を受けません。
検出方式回転軸に歯車を取り付け、歯車の歯先から約1mm以内の距離に検出器を設置して、電磁誘導により回転速度を検出します。 検出可能回転速度(r/min)200~35000(60P/R) 歯車最適モジュール1~3 電源不要 質量(g)90
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メモリー機能搭載(最大20データのメモリー可能) 接触・非接触測定両用タイプ(1台2役。しかも非接触タイプでライン速度測定可能) アナログ・パルス出力標準装備 ピークホールド機能搭載(測定中の最大値、最小値表示が可能) バックライト付き大型LCD) 三脚取付対応(*三脚に固定して連続測定が可能)*別途オプション
測定範囲r/min(Hiレベル):非接触式 6~99999、接触式 6~20000r/min(Loレベル):非接触式 6.0~600.0、接触式 6.0~600.0r/s:非接触式 0.10~999.99、接触式 0.10~400.00m/min:非接触式 0.6~9999.9、接触式 0.6~400COUNT:非接触式 0~99999、接触式 0~99999ms:非接触式 0.6~9999.9、接触式 2.5~9999.9 付属品接触アダプタ(HT-0502):1個回転接触子(KS-300):1個周速リング(KS-200):1個反射マーク(12mm角×25枚):1シート単4形乾電池:4本キャリングケース:1個 質量(g)約267(乾電池含む)約329(乾電池含む、接触アダプタ有り) 使用温度範囲(℃)0~40 電源単4形乾電池4本 又は、専用ACアダプタ 検出方式赤色可視光光電反射方式、接触方式(接触アダプタ装着) 出力電圧(V)アナログ出力:0~1/0~F.S.(フルスケールは任意設定)パルス出力:Hiレベル +4.5以上、Loレベル +0.5以下 測定精度表示値(*)×(±0.02%)±1カウント*表示値は小数点を除いたカウント値 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180.5×47.5×66237.2×47.5×66(接触アダプタ有り) 測定時間1s+1周期時間以内(但し、60r/min以下の場合、周期時間の約2倍(max)) 表示部液晶表示、5桁、バックライト付き(文字高さ:10.2mm) 電池寿命(時間)32以上(バックライトOFF時)8以上(バックライトON時) 測定単位r/min、r/s(回転速度)m/min(周速度)ms(周期)COUNT(積算カウント) 負荷抵抗アナログ出力:100kΩ以上パルス出力:100kΩ以上 変換方式10bit D/A 変換方式 警告バッテリー警告表示:電池電圧が約4.4V以下になると警告(LOWマーク)マークが表示されます。 保存温度範囲(℃)-10~50 反射検出距離20~300 ピークホールド機能最大値(MAX)、最小値(min) オーバーレンジ機能測定値が測定範囲を超えた時にオーバーレンジ(ERRORマーク)表示 回転上限警告機能回転速度が予め設定された上限値を超えた時、上限警告(↑マーク)表示 表示更新時間約1秒 メモリー機能最大20データ 周速度演算機能非接触式:予め設定された直径値(mm)と測定回転速度から周速度を演算接触式:周速リングKS-100/200を使用 積算機能入力信号のパルスを積算カウント 周期測定機能入力パルスの周期を測定(但し、1秒以下の場合は入力パルスの平均値) リニアニティ±1%/F.S. 出力更新時間50ms+1周期 時間以内 温度安定度±0.05%/F.S./℃(スパン&ゼロ) フルスケール設定誤差±0.5%/F.S. 出力論理正論理
1台ほか
55,980 税込61,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

OM-1500は、ガソリンエンジン回転測定及び、EV/HEVのモータ回転測定に使用できる電磁誘導方式を利用した検出器です。 マグネット点火方式エンジンのマグネット回転軸から、電磁誘導により漏洩磁束を検出します。 OM-1500 は、イグニッションコイルに平行に30mm程度離して取付けるだけの取り扱いが簡単な耐久性に優れた検出器です。 イグニッションコイルと平行に設置するだけのワンタッチ装着 (モータの回転計測では直交に設置) 優れた耐環境性、剛性、耐久性 取り扱いが簡単
質量(g)約130(ケーブル含む) 使用温度範囲(℃)-10~+100 ケーブル長(m)4.9 検出方式電磁誘導方式 対応機種メーカーエンジン回転表示器と組み合わせて使用します。<適合表示器>AR-7240※/7240B アナログエンジン回転計、CT-6520※/6520B 低パルスセンサ対応型回転計、GE-2500 ディーゼルエンジン回転計、FT-2500/7200A、HT-6100※/6200 外部センサ入力型ディジタルハンドタコメータ、SE-1620 ガソリンエンジン回転計、※販売終了品 測定対象2・4サイクルガソリンエンジン、 EV/HEV、モータ回転 取付場所イグニッションコイルに平行に 30 mm 程度離して取付。(EV/HEVモータではモータ軸に直交に設置) 寸法(Φ×mm)外形:16×1、L=30mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
30,980 税込34,078
当日出荷

VP-202 は、ガソリン・ディーゼルエンジン回転測定用 の動電型振動検出器です。 シリンダヘッド部に締めこまれているボル ト等に検出器内蔵磁石で簡単装着 優れた耐環境性、剛性、耐久性 取り扱いが簡単
質量(g)約110(ケーブル含む) 使用温度範囲(℃)0~+100 検出方式動電式振動検出方式 取付場所エンジン、シリンダヘッド部ボルト または エンジン固定ボルト 寸法(Φ×mm)外形:25×50 対象エンジン4サイクル ガソリン・ディーゼルエンジン 信号ケーブルクロロプレン線2.9m(ケーブル直出し)-(BNCプラグ) 適合表示器メーカーエンジン回転表示器と組み合わせて使用します。<適合表示器>AR-7240※/7240B アナログエンジン回転計、CT-6520※/6520B 低パルスセンサ対応型回転計、SE-1620 ガソリンエンジン回転計、FT-7200ハンディFFT回転計、FT-2500 アドバンストタコメータ、GE-2500 ディーゼルエンジン回転計、※販売終了品 出力信号パルス信号 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
10日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります