スケール付で幅などの寸法が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。アクリルカバーにより明るく観察できます。ウエス付です。収納袋付です。
用途精密作業に
付属品●収納用巾着袋●スケール板(取付済)●ウエス
材質●レンズ:ガラス
測定範囲(mm)±4
本体寸法(mm)W35×H38×D35
本体質量(g)35
倍率(倍)20
有効径(Φmm)16
最小目盛(mm)0.1
有効視野(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.52MB)
取扱説明書(0.16MB)
1個
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
スケール付で幅、直径などの寸法や角度が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。アクリルカバーにより明るく観察できます。ウエス付です。収納袋付です。
用途精密作業に
付属品●収納用巾着袋●スケール板(取付済)●ウエス
材質●レンズ:ガラス
本体質量(g)35
有効径(Φmm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.52MB)
取扱説明書(0.16MB)
スケール付で幅などの寸法が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。アクリルカバーにより明るく観察できます。接眼部キャップ付です。ウエス付です。収納ケース付です。
用途精密作業に
付属品●収納ケース●スケール板(取付済)●接眼部キャップ●ウエス
材質●レンズ:ガラス
測定範囲(mm)±15
本体寸法(mm)W45×H45×D45
本体質量(g)73
倍率(倍)10
有効径(Φmm)20
最小目盛(mm)0.1
有効視野(mm)26
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.52MB)
取扱説明書(0.3MB)
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
スケール付で幅、直径などの寸法や角度が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。アクリルカバーにより明るく観察できます。接眼部キャップ付です。ウエス付です。収納ケース付です。
用途精密作業に
付属品●収納ケース●スケール板(取付済)●接眼部キャップ●ウエス
材質●レンズ:ガラス
測定範囲(mm)±10、0-90
本体寸法(mm)W45×H45×D45
本体質量(g)73
倍率(倍)10
有効径(Φmm)20
最小目盛(mm)0.1、1
有効視野(mm)26
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.52MB)
取扱説明書(0.16MB)
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
スケール付で幅、直径などの寸法や角度が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。高寿命、省電力なLEDライト付で暗所でも見やすいです。アクリルカバーにより明るく観察できます。接眼部キャップ付です。ウエス付です。収納ケース付です。
用途精密作業に
付属品●収納ケース●スケール板(取付済)●接眼部キャップ●ウエス●USB充電ケーブル50cm(Type-C)
材質●レンズ:ガラス
測定範囲(mm)±10、0-90
電源リチウムイオン電池
本体寸法(mm)W47×H59×D47
使用温度(℃)1940/05/01
有効径(Φmm)28
連続使用時間(分)電池:約40
最小目盛(mm)0.1、1
充電時間(時間)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.52MB)
取扱説明書(0.23MB)
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。