測定用品 :「電極保持器」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電極部が簡単に抜き差しできるセパレートタイプで保守点検が容易。
長さ(mm)-
タイプ-
使用温度範囲(℃)-10~+70(ただし氷結しないこと)
電極部が簡単に抜差しできるセパレート形です。
電極部の保守点検が容易です。
ねじ込み取り付けと取り付け枠による固定との共用形です。
ビルの給、排水などの浄水用です。
用途浄水などの一般用途に
材質絶縁部:PPS樹脂製・金属部:SUS
使用温度範囲(℃)電極部:-10~+150(ただし、所定内条件において氷結のないこと)端子部:-10~+70(ただし、所定内条件において結露、氷結のないこと)
使用圧力大気圧
絶縁抵抗(MΩ)100
使用周囲温度(℃)電極部:-10~150(ただし、所定内条件において氷結のないこと)/端子部:-10~70(ただし、所定内条件において結露、氷結のないこと)
小型・軽量で、機器内蔵など取りつけスペースに制限のあるところに最適。
用途浄水などの一般用途 小スペース用(3極)
仕様電極保持器
材質樹脂製(PBT:ポリブチレンテレフタレート)
タイプ電極棒付属タイプ
極数3極
使用温度範囲(℃)-10~+70(ただし氷結しないこと)
使用圧力大気圧
絶縁抵抗(MΩ)100以上
電極棒、接続ナット、ロックナットを組合わせたセット形式です。
セット内容電極棒(形F03-01)×1本/接続ナット(形F03-02)1個/ロックナット(形F03-03)×2個
質量(g)約190
長い電極棒が必要な場合は1mごとに接続ナットとロックナット(2個)で延長可能。
長さ(m)1
用途取りつけ枠 形F03-12:形PS-□Sのフランジとして利用したり、ねじ加工ができないFRP製水槽等への取りつけにナットとして使用します。
コンクリート埋め込み取りつけ枠 形F03-13:形F03-12取りつけ枠を形F03-13にM5×25のねじで締めつけて固定し、コンクリート製水槽に埋め込んでください。
また、形F03-13はコンクリートの深さに合わせて切断してください。
電極保持器に電極棒を取付ける時、または接続ナットを使うときに使用します。
仕様ロックナット
電極棒が1m以上になる場合に使用します。
仕様接続ナット
電極棒が1m以上になる場合に使用します。
材質SUS304
質量(g)約20
適合形F03-05、形PH-1,形PH-2
材質SUS304
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
ビルディングブロック方式の盤直付タイプで取りつけ・保守が容易なベーシック型。リレーユニットがビルディングブロック方式のためメンテナンスが容易。動作状態がひとめでわかるLED動作表示つき。熱帯処理形と高温用も用意。使用周囲温度が高くても安定検出を実現。
種類フロートなしスイッチ 一般用 ベースタイプ
制御対象、使用条件一般の浄水、汚水
周波数(Hz)50/60
出力AC220V 5A(抵抗負荷)、AC220V 2A(誘導負荷cosΦ=0.4)
耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10~55
寿命電気的50万回以上、機械的500万回以上
適合ケーブル1km以下
使用周囲湿度45~85%RH
許容電圧変動定格電圧の85~110%
電極間電圧AC8V
電極間電流AC約1mA以下
電極間動作抵抗(Ω)(推奨値)0~約4k
電極間復帰抵抗(Ω)(推奨値)約15k~∞
電気的寿命(定格負荷)50万回以上
機械的寿命500万回以上
制御対象一般の浄水、汚水
推奨電極間動作抵抗約0~4kΩ
推奨電極間復帰抵抗約15kΩ以上
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。