どこにでも持ち歩ける170gの小型・軽量ボディ。目にやさしいUVプロテクションを採用。
倍率(倍)10
付属品ケース・ストラップ
質量(g)170
最短合焦距離2.5m
対物レンズ有効径(mm)21
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)82×107×41
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
双眼実体顕微鏡 正立型金属顕微鏡の試料を光軸に対して垂直にするためのもので、粘土などを併用して使用します。
仕様押え面:Φ38mm
ストローク(mm)55
寸法(mm)82×110×220
質量(kg)1.1
ステージ寸法(mm)Φ75
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
オリンパス伝統の光学技術を活かした、ZUIKO QUALITYの双眼鏡がPROシリーズとして登場。明るくクリアな視界、シャープな見え、高い近接性能、防水・防曇構造を実現した最上位モデルです。野鳥や自然の観察で最高のパフォーマンスを発揮します。
倍率(倍)8
付属品ケース/ストラップ、対物レンズキャップ、接眼レンズキャップ、取扱説明書(保証書付)
質量(g)約670
幅W×厚さ×高さH(mm)131×53×140
コーティングフルマルチコーティング、位相差補正コーティング、誘電体多層膜コーティング、撥水撥油コーティング、ZEROコーティング
最短合焦距離約1.5m
対物レンズ有効径(mm)42
レンズ構成7群9枚
防水性有
ひとみ径(Φmm)5.3
アイレリーフ(mm)18
実視界(°)7.5
1個
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
防水機能がついたコンパクトタイプ。折り畳み式で持ち運びにも便利です。
倍率(倍)8
付属品ケース・ストラップ
質量(g)215
最短合焦距離3m
対物レンズ有効径(mm)21
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)88×107×38
小型・軽量タイプ。携帯性を重視し、小さく折りたたんだ状態で持ち運び可能です。
倍率(倍)8
付属品ケース・ストラップ
質量(g)190
最短合焦距離3m
対物レンズ有効径(mm)21
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)88×106×38
どこにでも持ち歩ける170gの小型・軽量ボディ。目にやさしいUVプロテクションを採用。
倍率(倍)8
付属品ケース・ストラップ
質量(g)170
最短合焦距離2.2m
対物レンズ有効径(mm)21
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)82×107×41
1個
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
オリンパス伝統の光学技術を活かした、ZUIKO QUALITYの双眼鏡がPROシリーズとして登場。明るくクリアな視界、シャープな見え、高い近接性能、防水・防曇構造を実現した最上位モデルです。野鳥や自然の観察で最高のパフォーマンスを発揮します。
倍率(倍)10
付属品ケース/ストラップ、対物レンズキャップ、接眼レンズキャップ、取扱説明書(保証書付)
質量(g)約665
幅W×厚さ×高さH(mm)131×53×140
コーティングフルマルチコーティング、位相差補正コーティング、誘電体多層膜コーティング、撥水撥油コーティング、ZEROコーティング
最短合焦距離約1.5m
対物レンズ有効径(mm)42
レンズ構成7群9枚
防水性有
ひとみ径(Φmm)4.2
アイレリーフ(mm)16
実視界(°)6.2
1個
¥57,980
税込¥63,778
14日以内出荷
細径プローブの先端にCCDカメラを内蔵した工業用の内視鏡です。
ジョイステックで先端を湾曲させ、検査箇所を簡単に確認可能です。
高輝度LEDを内蔵し、暗闇を鮮明に観察できます。
挿入部は防水仕様、タングステンブレードを採用し耐久性に優れています。
静止画・動画を記録できます。
用途非破壊で狭所内部の目視検査・画像記録に。配管内の詰まりや腐食検査に。
付属品ベースユニット(IV9000GT)、先端光学アダプター(4点)、Li-ionバッテリー(2本)、充電器、ACアダプター
規格IP65(米軍規格)
電源DC駆動(専用Li-ionバッテリー)、AC駆動(ACアダプター付属)
記録メディアSDカード
仕様LED照明
質量(kg)照明電源部/0.7、照明光源部/0.2
サイズ照明電源部/55×66×115mm、照明光源部/Φ89×32mm
電源(V)AC100~240(50/60Hz)※照明
照明8W
アズワン品番3-9813-02
1個
¥66,980
税込¥73,678
31日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。