測定用品 :「偏光顕微鏡」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
コストパフォーマンスに優れた、教育・実習向けの偏光顕微鏡です。 検板(鋭敏色や1/4波長)は使わない簡易タイプです。
照明装置1W白色LED照明
ステージプレート直径135mm、回転メタルステージ、芯出し調整機能
焦準装置一軸粗微動ハンドル、標本破損防止装置付
地質学、岩石学、鉱物学の研究上必要とされるほとんどの技法を、精密に、より容易に実施する事ができます。
用途金属学・毒物学・環境汚染研究・紙パルプ・塗料科学・薬学・ガラス・ セラミック等の特殊な研究全般
総合倍率40~400×
接眼レンズKHW10×-F(十字線レチクル入1個)、KHW10×(1個)
対物レンズSMプラン、ストレンフリー P4×・P10×・P40×(S)
光学系無限遠補正
電源AC100V~240V 50/60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
地質学、岩石学、鉱物学の研究上必要とされるほとんどの技法を、精密に、より容易に実施する事ができます。
用途金属学・毒物学・環境汚染研究・紙パルプ・塗料科学・薬学・ガラス・ セラミック等の特殊な研究全般
総合倍率40~400×
接眼レンズKHW10×-F(十字線レチクル入1個)、KHW10×(1個)
対物レンズSMプラン、ストレンフリー P4×・P10×・P40×(S)
光学系無限遠補正
電源AC100V~240V 50/60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
簡易偏光観察機能を備えたズーム式実体顕微鏡です。低倍率かつ広視野での偏光観察が可能です。 顕微鏡カメラを取り付けできる三眼タイプです。また、通常の実体顕微鏡としても使用できます。
総合倍率7~45×
付属品透明ガラスプレート ステージクリップ2本
タイプ三眼
照明装置3W落射LED照明 透過LED照明
ステージプレート回転/Φ150mm、360°目盛り付、芯出し調整可能、スライド式ポラライザ付、検板用スロット付
接眼レンズHSWF10×(2個組) 視野数23
対物レンズ0.7~4.5×(ズーム比:6.5)
鏡筒形式三眼鏡筒(JIS) 45°傾斜鏡筒 360°回転 眼幅調整 視度調節可能
焦準装置ラックピニオン式 粗動ハンドル 微動ハンドル WD:93mm
1個
¥499,800
税込¥549,780
15日以内出荷
研究に必要な機能を装備した研究・検査用偏光顕微鏡です。
仕様●ステージ:セラミックコート回転ステージ(直径175mm) 360°目盛 バーニヤ目盛 ステージクリップ付●レボルバー:芯出し機構 ボールベアリング式4穴レボルバー●偏光装置:アナライザ:スライダー枠入り ポラライザ:はねのけ式枠入り、360°回転式 ベルトランレンズ、検板(1/4波長 鋭敏色板2種類付)
寸法(mm)210×263×510
質量(kg)約10
総合倍率40~400×
照明装置透過ケーラー 6V30Wハロゲン
接眼レンズKHW10×(2個組) 視野数20 右側:十字線入り
対物レンズPlan 4× 10× 40×(S)
焦準装置粗微動同軸ハンドル ローラーガイド(ラックピニオン式)
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。