絞り込み
ブランド
  • 安立計器
  • モノタロウ(38)
  • マキタ(1)
  • SK(新潟精機)(111)
  • マザーツール(35)
  • 丸井計器(2)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(289)
  • テクロック(302)
  • Peacock(尾崎製作所)(46)
  • カネテック(17)
  • ライン精機(2)
  • ホーザン(711)
  • エスコ(306)
  • 長野計器(289)
  • オーツカ光学(273)
  • クリアー光学(170)
  • ナリカ(168)
  • I.L.K(池田レンズ工業)(152)
  • testo(テストー)(143)
  • アズワン(140)
  • MIZAR(ミザールテック)(124)
校正証明書
  • 付き(10)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(19)
  • 50,000-100,000円(6)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

測定用品 :「測定器」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
関連キーワード
  • 測定器 収納ケース
  • 測定器具
  • 測定器 カバー
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高精度 ハンディタイプ温度計測器 HRMシリーズ 安立計器高精度 ハンディタイプ温度計測器 HRMシリーズ安立計器
49,980税込54,978
1個
13日以内出荷から17日以内出荷
計測器本体と専用温度センサで高精度に測定できるハンディタイプの高精度温度計です。ICタグを搭載した専用センサを接続し、作動する自動補正機能によって、組み合わせ総合許容差±0.30℃の温度計測が可能です。温度変化の小さい測定物の熱伝搬が見えます。0.01℃分解表示(各種温度センサ・高精度温度センサ組み合わせ時)。校正結果の自動補正(特許取得)機能を有しています。複雑な操作や設定はなく、すぐにお使いいただけます。温度計本体1台に対して複数の温度センサに組み合わせて使用できます。
仕様基準接点補償精度:±0.1℃(25℃±10℃において)質量(g)約350(乾電池含む)電源単3乾電池×4本(テスト用付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×166×36突起部を除く入力熱電対入力(タイプE)1点分解能(℃)0.1分解/±0.1、0.01分解/±0.10サンプリング周期約500ms
静止表面用温度センサ 接触サポートタイプ AXシリーズ 安立計器静止表面用温度センサ 接触サポートタイプ AXシリーズ安立計器
22,980税込25,278
1本
7日以内出荷から14日以内出荷
AXシリーズは±4°の接触サポート機能"によりセンサの感温部が被測定物に追従・密着する温度センサです。 接触サポート機能は、ヘッド部分が全方向に傾斜することで、測定時の手ぶれに対し、被測定物とセンサの密着を維持。 正しい温度計測をバックアップし、生産の効率化を図ります。
仕様グリップ:有コード長さ(m)1材質(グリップ)ポリアセタール応答速度1.5秒耐久性75000回以上コード種類標準コード材質(パイプ)ステンレス(SUS316)可動範囲(°)ヘッド部:±4
高精度被覆極細温度センサ SFMシリーズ 安立計器高精度被覆極細温度センサ SFMシリーズ安立計器
26,980税込29,678
1本
22日以内出荷
SFMシリーズは、HRMシリーズ専用の内部用温度センサです。 極細熱電対をテフロン被覆し、柔軟性があるので、小さな容器内の薬品の温度測定に最適です。
使用温度範囲(℃)-50~200許容差組み合わせ総合:±0.30℃応答速度2秒
高精度ハンディタイプ温度計 安立計器高精度ハンディタイプ温度計安立計器
49,980税込54,978
1台
7日以内出荷から16日以内出荷
多目的に使用できるハンディタイプ温度計測器です。 低消費電流と高精度の両立 防水性能IPX5相当(HR-1100、HR-1200、HR-1400、HRM-110E、HRM-120E) 国内生産ならではの高品質信頼性 見やすい大型表示画面 安立計器の10000種類以上の温度センサに対応 校正結果の自動補正で組み合わせ総合許容差±0.30℃(出荷時)を実現 出荷時の検査結果を書き込んだシリーズ専用センサと組み合わせることで、温度計本体が自動補正し、正確な温度を表示します。
表示液晶スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付)コネクタ入力:ASPコネクタ(熱電対同種金属)入力熱電対入力(Type:E)入力点数1点信号源抵抗の影響1kΩ以下測定範囲0.1℃分解→-104.9~204.9℃/0.01℃分解→-104.9~199.99℃(HRMシリーズ専用温度センサ使用時)測定精度0.1℃分解 -104.9~204.9℃→±0.1℃/0.01℃分解 -104.99~204.99℃→±0.10℃精度基準接点補償:±0.10℃(25℃±10℃環境において)動作環境0~50℃、0~80%RH以内(但し結露なきこと)保存環境-20~50℃、0~85%RH以内(但し結露なきこと)電池アルカリ単3乾電池(LR6)×4本サンプリング周期約500msリニアライザデジタルリニアライザ方式(JIS C 1602-2015準拠)付属品取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3乾電池(LR6)×4本適合規格規格番号:ARIB STD-T82 型式指定番号:第FC-200001号標準規格名:誘導式読み書き通信設備(ワイヤレスカードシステム等)寸法(mm)82×166×36特性防水
静止表面用温度センサ A形シリーズ 安立計器静止表面用温度センサ A形シリーズ安立計器
21,980税込24,178
1個
12日以内出荷
A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです。 金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。
ヘッド径(Φmm)27コーティング【ガード材質と接触板】ガードなし(接地)パイプ形状ストレートタイプグリップありコード種類標準コードコード長さ(m)1
半固形物・液体一般用温度センサ BSシリーズ 安立計器半固形物・液体一般用温度センサ BSシリーズ安立計器
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
BSシリーズは汎用タイプの内部用温度センサです。 液体や半固形物など様々な対象物の内部温度を測定することができます。
コード長さ(m)1
静止表面用温度センサ A形シリーズ 安立計器静止表面用温度センサ A形シリーズ安立計器
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです。 金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。
ヘッド径(Φmm)15コーティング【ガード材質と接触板】ポリイミドガード接触板コーティング(高温用・非接地)/ポリイミド製のガード、コーティングに関するご注意をご確認下さいパイプ形状ストレートパイプ長(mm)30タイプグリップありコード種類標準コードコード長さ(m)1プラグ形状標準プラグ(熱電対同種金属)
微小表面用温度センサ CSシリーズ 安立計器微小表面用温度センサ CSシリーズ安立計器
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷から22日以内出荷
CSシリーズは測温部を小さくした微小表面用の温度センサです。 電子基板のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。
タイプグリップありコード種類グリップあり/標準コードコード長さ(m)1使用温度範囲(℃)-50~400
静止表面用温度センサ A形シリーズ 安立計器静止表面用温度センサ A形シリーズ安立計器
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです。 金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。
タイプグリップありコード種類標準コードコード長さ(m)1
微小表面用温度センサ CSシリーズ 安立計器微小表面用温度センサ CSシリーズ安立計器
21,980税込24,178
1個
12日以内出荷
CSシリーズは測温部を小さくした微小表面用の温度センサです。 電子基板のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。
ヘッド径(Φmm)6使用温度範囲(℃)-50~400パイプ形状90°パイプ長(mm)100タイプグリップありコード種類グリップあり/標準コードコード長さ(m)1プラグ形状標準プラグ(熱電対同種金属)
高精度熱電対温度計 安立計器高精度熱電対温度計安立計器
79,980税込87,978
1個
16日以内出荷
ノーマル印字、インターバル印字、マニュアルナンバー印字、メモリ機能、ホールド機能付き
スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付)電源内部:アルカリ単3乾電池(LR6)×4本、外部:ACアダプタ(別売)表示液晶(バックライト付)入力ASPコネクタ(熱電対同種金属)文字高(mm)印字部:2.5(1ロール当たり約1000行印字)入力点数1温度測定範囲(℃)-100~200メモリー100データ(通信機能なし)印字方式感熱シリアルドット方式動作温湿度範囲0~40℃、0~80%RH以内(但し、結露なきこと)保存温湿度範囲-20~50℃、0~85%RH以内(但し、結露なきこと)温度係数25℃±10℃環境以外において、測定範囲の±(0.01%/℃)熱電対Eタイプ電池寿命5年(常温保存にて)内蔵電池リチウム電池(時計バックアップ用)測定精度(℃)0℃以上:±0.5 、0℃未満:±0.7(センサとの合わせ込み調整による総合精度)
高性能移動表面用温度センサ 接触サポートタイプ SXシリーズ 安立計器高性能移動表面用温度センサ 接触サポートタイプ SXシリーズ安立計器
119,800税込131,780
1本
8日以内出荷から14日以内出荷
SXシリーズ(SX-/SX-6)は接触部に4点支持構造を採用し摩擦熱の影響を極力排除した高性能移動表面用温度センサです。 ヘッドが動く接触サポート機能で感温部が被測定物に追従・密着し、より簡単に温度測定ができます。 また片持ち構造で、小さな付着物やゆがみなどによる接触板の変形を軽減します。 ヘッド形状は滑りガードタイプと接触ローラタイプの2種類で、滑りガードタイプには高温(800℃)用ステンレスガードと中温(600℃)用マイカ系耐熱ガードを用意しています。
用途ビレットの予熱温度管理と温度計測等コード長さ(m)1コード径(Φmm)3.8耐熱温度(℃)110許容差±2.5℃(100℃における)応答速度3秒パイプ長(mm)100プラグ形状標準プラグ被覆材ポリウレタン
高性能移動表面用温度センサ S形シリーズ 安立計器高性能移動表面用温度センサ S形シリーズ安立計器
109,800税込120,780
1本
7日以内出荷から14日以内出荷
S形シリーズ(S-5/S-6)は接触部に4点支持構造を採用し摩擦熱の影響を極力排除した高性能移動表面用温度センサです。 移動している鋼板などの表面温度を測定することができます。 また、片持ちタイプは接触板の片方の軸を固定することで、測定物表面の付着物やゆがみによる接触板の変形を防ぎます。
用途半導体製造装置の金型(ダイボンダー)の温度測定 誘導加熱の鋼材ビュレット表面温度管理と温度計測等 金属・鋼板の圧延工程時の温度管理と温度計測等 溶接時のパス間温度計測コード長さ(m)1許容差±2.5℃(100℃における)応答速度3秒パイプ長(mm)100
走行線用温度センサ MWシリーズ 安立計器走行線用温度センサ MWシリーズ安立計器
29,980税込32,978
1本
当日出荷から14日以内出荷
MWシリーズは走行線用の温度センサです。 走行中の電線表面の温度を測定することができます。
用途走行中の電線やワイヤーの温度管理にと温度計測等材質ローラ材質/テフロン、ガード材質/テフロン、ローラ取付板材質/ステンレス(SUS304)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール使用温度範囲(℃)-50~250コード長さ(m)1コード径(Φmm)4耐熱温度(℃)240許容差±2.5℃(0~200℃における)応答速度5秒プラグ形状標準プラグ被覆材シリコン
移動/回転表面用温度センサ 接触サポートタイプ UXシリーズ 安立計器移動/回転表面用温度センサ 接触サポートタイプ UXシリーズ安立計器
26,980税込29,678
1本
7日以内出荷から12日以内出荷
UXシリーズは移動/回転している表面の温度計測に適した移動/回転表面用温度センサです。 また接触サポート付きで動体に当てても、ぶれにくく、被測定物に密着しやすいです。
用途ラミネート加工のローラーの表面温度管理許容差±2.5℃(0~200℃における)耐久性1500時間以上パイプ長(mm)100形状(ガード)平面用コード長さ(m)1コード径(Φmm)4被覆材シリコン耐熱温度(℃)240プラグ形状標準プラグ材質パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール仕様グリップの有無:有
パイプ外面タイプ温度センサ Model 1811 安立計器パイプ外面タイプ温度センサ Model 1811安立計器
20,980税込23,078
1本
12日以内出荷から14日以内出荷
Model 1811 はパイプ(適応パイプ径Φ6~25mm)を挟んで計測する温度センサです。 パイプを挟むことによりパイプの表面温度を測定することができます。
用途パイプ表面の温度測定材質グリップ材質/黒色フェノールレジン形状挟みタイプ使用温度範囲(℃)-50~100コード長さ(m)1コード標準コード許容差±2.5℃(0~100℃における)応答速度2秒プラグ形状標準プラグ
パイプ外面タイプ温度センサ Model 528 安立計器パイプ外面タイプ温度センサ Model 528安立計器
8,998税込9,898
1本
7日以内出荷から14日以内出荷
Model 528 は測温部をパイプ(適応パイプ径Φ20~50mm)にひっかけて計測する温度センサです。 パイプにひっかけることによりパイプの表面温度を測定することができます。
用途パイプ表面の温度測定等材質ガード材質/黒色フェノールレジン形状ひっかけタイプ使用温度範囲(℃)-50~210コード長さ(m)1コード標準コード許容差±2.5℃(0~210℃における)応答速度3秒耐久性1万回以上プラグ形状標準プラグ
微小表面用(差込形)温度センサ Model 343 安立計器微小表面用(差込形)温度センサ Model 343安立計器
17,980税込19,778
1本
7日以内出荷から14日以内出荷
Model 310 / 343 は差し込んだ隙間の側面を計測できる微小表面用(差込形)の温度センサです。
用途ICパッケージの温度分布測定等 プリント基板の表面温度測定等 冷却器フィンの表面温度測定 その他、電子部品の表面温度測定材質ガード材質/スミカスーパー、パイプ材質/ステンレス(SUS304)、グリップ材質/黒色フェノールレジン使用温度範囲(℃)-50~250コード長さ(m)1コード標準コード許容差±2.5℃(0~200℃における)応答速度0.5秒耐久性1万回以上プラグ形状標準プラグパイプ形状30°
微小表面用(差込形)温度センサ Model 310 安立計器微小表面用(差込形)温度センサ Model 310安立計器
16,980税込18,678
1本
12日以内出荷から14日以内出荷
Model 310 / 343 は差し込んだ隙間の側面を計測できる微小表面用(差込形)の温度センサです。
用途ICパッケージの温度分布測定等 プリント基板の表面温度測定等 冷却器フィンの表面温度測定 その他、電子部品の表面温度測定材質ガード材質/スミカスーパー、パイプ材質/ステンレス(SUS304)、グリップ材質/黒色フェノールレジン使用温度範囲(℃)-50~250コード長さ(m)1コード標準コード許容差±2.5℃(0~200℃における)応答速度0.5秒耐久性1万回以上プラグ形状標準プラグパイプ形状ストレート
高性能静止表面用温度センサ 接触サポートタイプ SXシリーズ 安立計器高性能静止表面用温度センサ 接触サポートタイプ SXシリーズ安立計器
64,980税込71,478
1本
8日以内出荷から21日以内出荷
SXシリーズは"±4°の接触サポート機能"によりセンサの感温部が被測定物に追従・密着する高性能温度センサです。 応答速度・耐久性を追求するハイレベルな計測を簡単に行なうことができます。
用途ビレットの予熱温度管理と温度計測等許容差±2.5℃(100℃における)応答速度1秒コード長さ(m)1コード径(Φmm)3.8被覆材ポリウレタン耐熱温度(℃)110プラグ形状標準プラグ
ヒートパイプ用温度センサ VAシリーズ 安立計器ヒートパイプ用温度センサ VAシリーズ安立計器
26,980税込29,678
1本
12日以内出荷から14日以内出荷
VAシリーズはクリップタイプの表面温度センサです。 挟んでパイプ外面の表面温度を測定します。
用途ヒートパイプの表面温度計測長さ(mm)100(つなぎ線)使用温度範囲(℃)-50~300コード長さ(m)1コード径(Φmm)2.3耐熱温度(℃)240許容差±2.5℃(100℃における)応答速度2秒プラグ形状標準プラグ被覆材シリコン
微小表面用温度センサ CSシリーズ 安立計器微小表面用温度センサ CSシリーズ安立計器
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷から22日以内出荷
CSシリーズは測温部を小さくした微小表面用の温度センサです 電子基板のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます
用途基板上の電子部品の発熱温度管理と温度計測等材質パイプ材質/ステンレス(SUS304)、グリップ材質/黒色フェノールレジンコード長さ(m)1コード径(Φmm)4耐熱温度(℃)240耐久性5万回以上パイプ長(mm)100プラグ形状標準プラグ被覆材シリコン
静止表面用温度センサ 接触サポートタイプ AXシリーズ 安立計器静止表面用温度センサ 接触サポートタイプ AXシリーズ安立計器
22,980税込25,278
1本
当日出荷から12日以内出荷
AXシリーズは±4°の接触サポート機能"によりセンサの感温部が被測定物に追従・密着する温度センサです 接触サポート機能は、ヘッド部分が全方向に傾斜することで、測定時の手ぶれに対し、被測定物とセンサの密着を維持 正しい温度計測をバックアップし、生産の効率化を図ります
用途樹脂成型金属金型の表面温度管理と温度計測等 鉄板の表面温度管理と温度測定等 アスファルト舗装時の温度管理と温度測定等許容差±2.5℃(100℃における)応答速度1.5秒耐久性7.5万回以上向き(接触板)平行仕様グリップの有無:有コード長さ(m)1コード径(Φmm)4被覆材シリコン耐熱温度(℃)240プラグ形状標準プラグ

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら