測定用品 :「回転計 非接触」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大6桁、99999.9rpmまでの測定が可能なデジタル回転計。電池の消耗を防ぐ、オートパワーオフ機能付。ローバッテリ表示機能付。
1台ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 非接触で安全・簡単に計測出来ます 計測用反射テープ付属 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途モーター等回転体の回転数チェックに 測定範囲100~99999rpm 付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー、反射テープ 質量(g)約115(保護カバー装着時、電池含む) 測定精度±(0.02%rdg+1dgt) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7 分解能0.1rpm(100~19999.9rpm)、1rpm(左記以外) 使用電池単4(1.5V)電池2個 サンプリング2回/秒 使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 電池寿命(連続時間)約30(アルカリ乾電池使用時) 保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
1台ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大6桁・99999.9rpmまで測定可能です。
付属品単4電池(1.5V)×4本(テスト用付属)、反射テープ×10枚 使用温度範囲(℃)5~40 本体寸法(mm)58×28×122 本体質量(g)約140 精度±(0.01%rdg+1dgt) 表示6桁LCD表示 分解能0.1rpm レンジ6.0~99999.9rpm 測定距離(mm)50~300(反射テープ) サンプリング1.0秒~2.0秒/回 レンジ切替オートレンジ アズワン品番1-6393-01-20 校正証明書一般校正
1個
43,980 税込48,378
9日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります