測定用品 :「co2 測定器」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
周囲環境のCO2レベルを大型LCDでモニター。 アラーム表示とアラーム音により周囲環境の喚起を促します。 周囲環境レベルをGOOD、NORMAL、POORの3段階で表示。 カレンダー、時計、温度、湿度表示も同一画面で確認。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途環境対策、周囲環境改善の必需品。 適度な喚起を促し、適正な周囲環境で効率のよい作業を。 仕様(表示応答レスポンス)CO2:>2秒、温度:>2秒、湿度:>10秒 付属品取扱説明書 トラスコ品番365-1738 測定範囲CO2:0~9999ppm、温度:0~+50℃、湿度:10~90%RH 質量(g)約210 電源ACアダプター(付属) 測定精度CO2:50ppm±5%rdg、温度:±1℃、湿度:±7%RH(25℃、10~90%RH(但し、結露のない事) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×100×95 分解能CO2:1ppm、温度:0.1℃、湿度:0.1%RH 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×95×120 使用温湿度範囲0~+50℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-20~+60℃、5~90%RH以下(但し、結露のないこと) アラーム内容>1000ppm(任意に設定可能) アラーム表示GOOD:<700ppm(初期値)、NORMAL:700~1000ppm(初期値)、POOR:>700ppm 検知方式NDIR式 測定範囲(ppm)0~9999 RoHS指令(10物質対応)対応 補正機能
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
仕様レスポンタイム(初回電源ON時にデータが安定するまでの時間)/CO2:約2分、温度:約20分データ更新/CO2:15秒毎、温度:5秒毎 付属品取扱説明書、USBケーブル 測定範囲CO2:0~3000ppm、温度:0~+50℃ 質量(g)約70 電源USBから供給(5V、300mA) 測定精度CO2:±100ppmまたは7%rdgの大きい方(0~2000ppm)・±10%rdg(2000ppm~)、温度:±1.5℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)169×42×24 分解能CO2:1ppm(0~1000ppm)・10ppm(1001~3000ppm)、温度:0.1℃ 校正可(温度のみ) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)169×24×42 使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと) 保存温湿度範囲-10~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと) 検知方式NDIR式 LED緑:<800ppm、黄:800~1200ppm、赤:>1200ppm(全て出荷時設定・変更可) 測定範囲(ppm)0~3000 RoHS指令(10物質対応)対応 補正機能
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります