測定用品 :「デジタル濃度計」の検索結果
光散乱現象を利用し、質量濃度に換算・表示するデジタル粉じん計です。リチウムイオン充電池を内蔵し、長時間の連続測定が可能です。他にもラバープロテクター標準装備、操作性に配慮したボタン配置など、作業環境の測定に適した設計です。オートキャリブレーション、多彩な測定モード、充実したデータログ・演算機能などユーティリティーも充実しています。
トラスコ品番838-2605
質量(kg)本体 1.3 kg (リチウムイオン充電池含む)
測定範囲0.001~10 mg/m3
電源リチウムイオン充電池およびACアダプター
測定方式光散乱方式
外形寸法162(W)×109(H)×60(D) mm
機能データログ機能ログデータ:100,000点測定時間:1秒~99分59秒データ内容:CPM、測定開始時刻、測定時間、測定回数
タイマー測定時間タイマー:6秒、10秒、30秒、1分、2分、3分、5分、10分、手動
1個
¥329,800
税込¥362,780
5日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。