測定用品 :「測定球」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スポーツ等をされる際の暑熱環境下において熱中症予防のための指標、WBGT値(湿球黒球温度)を測定できます。電源ケーブルが不要なポータブルタイプのため、いつでもどこでもWBGT値を測定できます。30000件の測定値を保存できるだけでなく、本体にアラーム機能も搭載しています。保護等級IP65相当の防塵・防水性能を備えています。USB type-C ポートを搭載しているため、PCやモバイルバッテリーなどの外部電源を利用できます。(※低電流モード対応モバイルバッテリーをご使用ください。)。
適合仕様対象スポーツ:学校 一般 区分精度区分クラス:1.5 質量(g)約230(乾電池含む) 電源単3アルカリ電池×2またはUSBポート 本体寸法(mm)69×36×272mm 保護等級IP65相当 外部出力USBType-C 通信方式USB通信(測定データ・設定ファイル読み書き)RS-232C通信(PCとの接続)UART通信(パトライトなど周辺機器との接続) メモリー最新30000データ 動作時間約6ヶ月 通信機能有線:○ アズワン品番68-0493-23 無線通信方式sigfox:× WBGT指数0~50℃、気温:0~50℃、相対湿度:10~90%RH、黒球温度:0~60℃ アラームメモリ 時計 最大値/最小値表示 USB電源供給
1式
37,980 税込41,778
30日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります