測定用品 :「測定器」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
富士インパルスシール強度測定器
プラスチックフィルムに特化した測定器です。 フィルムをセットしボタンを押すだけで測定できるので誰でも簡単に作業できます。 測定データをパソコンで管理できます。
用途シールの強度測定 測定範囲(N)100 許容最大荷重(N)100 トラスコ品番496-3385 セット内容データ管理ソフト、USBケーブル、フィルムカット冶具、試験片セット冶具 幅(mm)364 質量(kg)8 高さ(mm)198 奥行(mm)260 電源(V)100 消費電力(W)9 引張強度200mm/minまたは300mm/min 分解能0.1N 測定精度(%)±0.4
1台
489,800 税込538,780
5日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります