BNC-ワニ口
長さ(m)約1
アズワン品番64-4286-96
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
BNC(M)-BNC(J)50Ωタームネーション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
バナナプラグ-ワニ口
長さ(m)約1.2
アズワン品番64-4286-97
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
LCR-6000シリーズ用アクセサリ SMD 用 4 線ピンセット型
周波数(MHz)DC ~ 1
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電圧(V)±35
1個
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
ロッドアンテナ
寸法(mm)200/120/80
タイプBNC端子、3段
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
汎用アクセサリセット
セット内容ADP-002×2個 SMA(J/F)~N(P/M)アダプタ、<10GHz・ATN-100 10dB ATTN(J/F))~N(P/M)・GTL-303×2個 RFケーブルRG316、SMA(P/M)、600mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1式
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
CATVアクセサリセット
セット内容ADP-001×2個 BNC(J/F)50Ω~N(P/M)50Ωアダプタ、<4GHz・ADP-101×2個 BNC(J/F)75Ω~BNC(P/M)50Ωアダプタ・GTL-304×2個 RG223、N(P/M)-N(J/F)ケーブル、288mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1式
¥57,980
税込¥63,778
61日以内出荷
RLBアクセサリセット
セット内容GAK-001 50Ω終端器N(P/M)アダプタ・GAK-002 ガードキャップN(P/M) ・GTL-302×2 RFケーブルRG223、N(P/M)、300mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1式
¥37,980
税込¥41,778
61日以内出荷
BNC-BNC
長さ(m)約1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
内容Li-ionバッテリ(11.1V/5200mAh)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
内容GPS-9300/930用ソフトケース
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
GP-IB(IEEE488)規格の通信ケーブル。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
BNC(P) - SMA(J) 50Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
セット内容SMD ピンセット、ACアダプタ、USBケーブル
対象機種LCR-914シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
±2.5A DC電圧バイアスボックス(LCR-6000シリーズ用)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥75,980
税込¥83,578
4日以内出荷
±45V DC電圧バイアスボックス(LCR-6000シリーズ用)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
DCブロックN-Nアダプタ
タイプDCブロック N(F)-N(M)プラグ
周波数(Hz)10MHz~6GHz
抵抗(Ω)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
4線ワニ口クリップテストリード
対象機種LCR-900シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
DCブロックSMA-SMAアダプタ
タイプDCブロック SMA(F)-SMA(M)アダプタ
周波数(Hz)0.1MHz~8GHz
抵抗(Ω)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
DCブロックBNC-BNCアダプタ
タイプDCブロック BNC(F)-BNC(M)プラグ
周波数(Hz)10MHz~2.2GHz
抵抗(Ω)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
セット内容SMD ピンセット、ACアダプタ、USBケーブル。CD(PCソフトウェア)
対象機種LCR-915シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
61日以内出荷
4線式ケルビンクリップ+GNDテストリード
電圧最大±35V
周波数(Hz)DC~10MHz
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
Axial/Radial Lead 兼用 4端子テストフィクスチャ
電圧最大±35V
周波数(Hz)DC~1MHz
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
SMD/チップ部品テストフィクスチャ(0201 to 1812)(LCR-6000シリーズ用)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥43,980
税込¥48,378
欠品中
ワニ口クリップ2線+GNDテストリード
電圧最大±35V
周波数(Hz)DC~1MHz
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
2CH任意波形ファンクションジェネレータ
2チャンネル:別々に波形設定と出力が可能。CH連動動作も可能
任意波形:10bit、120MS/s、4Kpts
DDS(Direct Digital Synthesized)方式。
発振周波数:1μHz~20MHz(正弦波)、1μHz~5MHz(方形波)、0.1Hz~1MHz(三角波)
出力レベル:1mVp-p~10Vp-p(50Ω負荷時)
正弦波、方形波、ランプ波、パルス波、スイープ、AM/FM変調、PM変調、SUM変調、トリガバースト/Nサイクル
カラー液晶表示:出力波形、周波数、振幅、設定などCH別に表示
周波数カウンタ機能:5~150MHz
トリガ機能:バースト/Nサイクル
任意波形と設定メモリ:10グループを保存/呼出し
USBホスト/デバイスポート標準装備
仕様信号グランド :全ての入出力端子のグランドはシャーシグランドに接続
質量(kg)約2.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)266×107×293
分解能(振幅)10ビット
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数カウンタ~150MHz(背面:1入力端子)
サンプルレート(最高)120MS/s
繰返し周波数(Hz)60
メモリ長さ(波形)4Kポイント
仕様70MHz 10:1/1:1切替付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
標準波形:正弦波、方形波、パルス波、ランプ波、ガウスノイズ
変調:AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK、SUM、PWM
変調ソース:内部/外部信号
スイープ機能(LIN/LOGカーブ、内部/外部信号)
トリガ付きバースト機能
42Vpkの入出力GND-フレームGND間絶縁耐圧
専用のパルス波出力チャンネルは立上り/立下り時間設定が可能な25MHz出力を全機種装備
任意信号出力メモリ長:16kword、垂直分解能:14bit
最高サンプリングレート:200MS/s、最高繰返しレート:100MS/s
本体内蔵の100種以上の波形テンプレートから波形データを作成、10組メモリ可能
USBメモリによる任意波形の保存・呼出し可能
独立した外部入力による最高150MHzの周波数カウンタ搭載
USBインタフェースは仮想COMまたはUSB-CDCとして全機種利用可能
LabVIEWドライバ
用途各機器の制御・基準・テスト用信号
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)266×107×293
周波数範囲(最高)正弦波:60MHz、方形波:25MHz、ランプ波/三角波:1MHz (チャンネルの最高周波数に制限されます。)
波形標準波形:正弦波、方形波、パルス波、ランプ波、ガウスノイズ
オフセット±5Vpk AC+DC (50Ω)/±10Vpk AC+DC (解放時)
RoHS指令(10物質対応)対応
スイープ機能周波数スイープ
サンプルレート200MSa/s
変調方式AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK、SUM、PWM
繰返し周波数(Hz)100M
仕様200MHz帯域 10:1/1:1切替付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
仕様100MHz 10:1/1:1切替付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
DDS(Direct Digital Synthesized)方式。
任意波形機能とUSBインターフェースを標準搭載。
負荷に合わせて振幅レベル表示を切り替え可能。
電流(A)最大30(600V以下)
長さ(cm)約60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
1台
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
USBコントロールボード
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥30,980
税込¥34,078
欠品中
アース導通試験用テストリード
タイプSTW-9800/9900A/9904シリーズ GPT-9800/9900A/9904シリージ用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
長さ(m)約1
電流(A)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
1
2
3
次へ
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。