3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)交流電子電圧計 GVTシリーズ
エコ商品
感度:300μV~100V、12レンジ 平均値検波の実効値表示 周波数帯域:10Hz~1MHz 入力インピーダンス:1MΩ、約40pF
付属品取扱説明書、電源コード、テストリード 質量(kg)約2.7 測定範囲(電圧)300μV、1mV、3mV、10mV、30mV、100mV、300mV、1V、3V、10V、30V、100Vフルスケール、(dB)-70dB~+40dB、(dBm)-70dBm~+40dBm チャンネル数1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×210×295 電源電圧(V)AC100±10%、50/60Hz 周波数特性10Hz~1MHz 入力インピーダンス1MΩ、50pF以下 歪率(%)≦2(フルスケールにおいて) 確度フルスケールの±3%以内(1kHz基準) RoHS指令(10物質対応)対応 出力レベルAC:0.1Vrms±10%各レンジ(1kHz,無負荷時) 入力電圧300μV~100V
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4 1/2桁 50000カウント デュアル表示可能(設定による) VFD(蛍光表示管)表示 測定機能:ACV、DCV、ACI、DCI、R、C、Hz、温度、導通、ダイオード 真の実効値(True RMS)測定 機能:リラティブモード(REL)、コンベアモード装備、MIN/MAX データログ機能:最大5,000,000レコードを外部USBメモリへ記録 USBデバイスポート:全機種標準 USBホスト:GDM-8242/8242G GP-IB:GDM-8342G
1台
65,980 税込72,578
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)2CH任意波形ファンクションジェネレータ FGXシリーズ
エコ商品
2CH任意波形ファンクションジェネレータ 2チャンネル:別々に波形設定と出力が可能。CH連動動作も可能 任意波形:10bit、120MS/s、4Kpts DDS(Direct Digital Synthesized)方式。 発振周波数:1μHz~20MHz(正弦波)、1μHz~5MHz(方形波)、0.1Hz~1MHz(三角波) 出力レベル:1mVp-p~10Vp-p(50Ω負荷時) 正弦波、方形波、ランプ波、パルス波、スイープ、AM/FM変調、PM変調、SUM変調、トリガバースト/Nサイクル カラー液晶表示:出力波形、周波数、振幅、設定などCH別に表示 周波数カウンタ機能:5~150MHz トリガ機能:バースト/Nサイクル 任意波形と設定メモリ:10グループを保存/呼出し USBホスト/デバイスポート標準装備
仕様信号グランド :全ての入出力端子のグランドはシャーシグランドに接続 質量(kg)約2.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)266×107×293 分解能(振幅)10ビット RoHS指令(10物質対応)対応 周波数カウンタ~150MHz(背面:1入力端子) サンプルレート(最高)120MS/s 繰返し周波数(Hz)60 メモリ長さ(波形)4Kポイント
1台
77,980 税込85,778
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります