絞り込み
ブランド
- オーバル
- モノタロウ(207)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,854)
- 理研計器(2,006)
- エスコ(1,728)
- 長野計器(1,188)
- SK(新潟精機)(1,004)
- テクロック(803)
- A&D(エー・アンド・デイ)(783)
- シンワ測定(711)
- 測範社(675)
- 第一測範(632)
- ホーザン(613)
- TESA[測定用品](578)
- アイゼン(572)
- Hirschmann Test & Measurement(532)
- SKC(環境測定)(508)
- カネテック(457)
- 佐藤計量器製作所(452)
- オーハウス(442)
- アズワン(441)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
特価

油用フローペットー5G
オーバル(1件のレビュー)¥84,980~税込¥93,478~1台当日出荷から10日以内出荷燃料油の計測を主目的とするオーバル流量計です。定評のある高精度と耐久性に専用機としての使いやすさと経済性をプラスした本機は、熱管理用流量計として最適です。電子式計数部は、新デザインのLCD表示器により、積算値、瞬時流量値をモード切替スイッチにより選択モニターできます。また、見やすい向きに上方向90°下方向75°の間で角度が変えられます。電子計数部は、内蔵電池(寿命約8年)が電源供給しますので、外部電源は不要です。従来のEG計数部に比べて表示機能が向上しました。(LCDの高さを10mmから14mmに拡大、瞬時流量が直観的にわかるインジケータを搭載)用途油用材質本体:FC250使用温度範囲(℃)流体温度:0~120フランジJIS 10K RF、ASME 150 RF保護構造IP65出力アナログ、パルス電源内蔵電池(寿命約8年)構造非防爆、IP65(但し、軒下設置)最高使用圧力(MPa)1.18表示【MODEスイッチにより切換】累積精算表示(8桁)、瞬時流量表示L/h(モード:b1)・L/min(モード:b2)、リセット積算表示(ゼロスタート/ゼロリセット可 モード:C(7桁))保護等級IP65最大使用圧力(MPa)標準:1.18、高温用:0.98表示精度積算:±1カウント、瞬時:フルスケールの±1%以内表示機能電池電圧低下警報表示(電池電圧3.0V以下にてバッテリーマーク表示点滅)、LCD7セグメント/文字高さ14mm/背景色(オレンジ)、フローインジケータ(10分割)表示付検出方法磁気センサによる交番磁界検出、応答周波数Max.200Hz設置場所軒下設置適合流体灯油・軽油・重油(ガソリンには使用できません)周囲温度(℃)-10~+60(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
渦式フローモニター(液体用)
オーバル¥95,980~税込¥105,578~1個当日出荷から31日以内出荷Eggs DELTA IIは、液体または気体に使用できる廉価形のカルマン渦式フローモニターです。 エネルギー流体の消費量管理や各種装置に搭載しての流量監視等、末端ラインにおける流量管理用として最適です。 表示部の無い出力専用形の「Eggs DELTA Pulse」を別途ラインナップしています。 ダスト・ミストに強い構造。 ウエットガスも計測可能。 可動部が無く、メンテナンス性に優れている。用途液体用出力【電池式】現場表示のみ:出力なし/無線通信出力:Link920無線仕様、【外部電源式】アナログ出力:4~20mA at 0~F.S.(アナログ調整は前面スイッチにて可能)/アラーム出力:オープンドレイン出力(オープンコレクタ相当)許容電流20mA最大印加電圧30V/バルス出力:オープンドレイン出力8オープンコレクタ相当)許容電流20mA最大印加電圧30Vバルス幅(補正バルス)30ms電源【電池式】専用リチウム電池ユニット、【外部電源式】DC12~45V/MAX30mA、【無線出力仕様】無線子機ユニットに内蔵の専用リチウム電池より供給構造非防爆最高使用圧力(MPa)0.98接続部ねじRおねじ精度(%)フルスケールの±2以内保護等級IP53相当主要材質本体・センサー:PPS樹脂(ポリフェニレンサルファイド)、変換機ケース:ポリカーボネート最大使用圧力(MPa)0.98表示器LCD表示器付流体温度(℃)-10~80電池寿命約6年間(常温において)適合流体液体(冷却水、純水)周囲温度(℃)-10~60材質(接続部)PPS使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
水用フローペットー5G
オーバル¥209,800~税込¥230,780~1台8日以内出荷から13日以内出荷ボイラ給水の計測を主目的とするオーバル流量計です。定評のある高精度と耐久性に専用機としての使いやすさと経済性をプラスした本機は、熱管理用流量計として最適です。電子式計数部は、新デザインのLCD表示器により、積算値、瞬時流量値をモード切替スイッチにより選択モニターできます。また、見やすい向きに上方向90°下方向75°の間で角度が変えられます。電子計数部は、内蔵電池(寿命約8年)が電源供給しますので、外部電源は不要です。従来のEG計数部に比べて表示機能が向上しました。(LCDの高さを10mmから14mmに拡大、瞬時流量が直観的にわかるインジケータを搭載)用途水用材質本体:FC250使用温度範囲(℃)流体温度:0~120フランジJIS 10K RF保護構造IP65出力アナログ、パルス電源内蔵電池(寿命約8年)構造非防爆、IP65(但し、軒下設置)最高使用圧力(MPa)1.18(静流水の場合)表示【MODEスイッチにより切換】累積精算表示(8桁)、瞬時流量表示L/h(モード:b1)・L/min(モード:b2)、リセット積算表示(ゼロスタート/ゼロリセット可 モード:C(7桁))精度(%)表わす量の±1以内保護等級IP65最大使用圧力(MPa)1.18(但し、静流水)表示精度積算:±1カウント、瞬時:フルスケールの±1%以内表示機能電池電圧低下警報表示(電池電圧3.0V以下にてバッテリーマーク表示点滅)、LCD7セグメント/文字高さ14mm/背景色(オレンジ)、フローインジケータ(10分割)表示付検出方法磁気センサによる交番磁界検出、応答周波数Max.200Hz設置場所軒下設置周囲温度(℃)-10~+60(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
フローペット5G専用ストレーナ 水油兼用
オーバル¥26,980~税込¥29,678~1個6日以内出荷ストレナーはごみなどの異物からフローペット-EGを守り、トラブルを未然に防ぎます。材質本体:FC250、ネット:SUS304使用温度範囲(℃)0~150(物体温度)最高使用圧力(MPa)1.18塗装橙色(マンセル2.5YR6/13)RoHS指令(10物質対応)対応
渦式フローモニター 液体用 FLMシリーズ
オーバル¥119,800~税込¥131,780~1個翌々日出荷圧電素子センサを使用した小型・軽量の渦流量計です。 。電池駆動式の採用で、配管に設置するだけで瞬時流量・積算値をモニターできます。 。可動部が無い構造ですので、耐久性に優れています。 。表示部は見やすい方向に回転させる事ができます。 。液体用は、循環冷却水のさまざまな汚れ(水垢・錆・藻等)にも使用できます。圧電素子センサーを使用した小型・軽量の渦流量計です。電池駆動式の採用で、配管に設置するだけで瞬時流量・積算値をモニターできます。可動部が無い構造ですので、耐久性に優れています。表示部は、オレンジ背景で数値を読み取りやすく、見やすい方向に回転させることができます。循環冷却水の様々な汚れ(水垢・錆・藻等)にも使用できます。バーグラフ表示で瞬時流量も直感的に表現します。温度圧・圧力値の設定によりノルマル換算(固定換算)が可能です。仕様表示器(LCDデジタル表示):(1)累積積算8桁 (2)毎時瞬時流量5桁 (3)毎分瞬時流量5桁 (4)リセット積算7桁 ※MODEスイッチを押す度に、順次(1)~(4)の各表示モードをローテーションします。電源電池式:専用リチウム電池ユニット(電池寿命:約4年)最高使用圧力(MPa)0.98精度フルスケールの±2%以内接続オネジ流体温度(℃)-10~+80適合流体水
微少形コリオリ流量計
オーバル¥469,800税込¥516,7801個24日以内出荷から31日以内出荷検出器と変換器を一体化した構造です。バルブやポンプと組合せて、薬剤の比例注入や流量制御を行うことができます。
油用フローペット5G
オーバル¥149,800税込¥164,7801個41日以内出荷付属品検査成績書/検査証明書/トレサビリティ体系図仕様校正書類発行に必要事項:流体/温度/圧力等の情報が必要RoHS指令(10物質対応)対応
渦式フローモニター(気体用)
オーバル¥99,980~税込¥109,978~1個31日以内出荷Eggs DELTA IIは、液体または気体に使用できる廉価形のカルマン渦式フローモニターです。 エネルギー流体の消費量管理や各種装置に搭載しての流量監視等、末端ラインにおける流量管理用として最適です。 表示部の無い出力専用形の「Eggs DELTA Pulse」を別途ラインナップしています。 ダスト・ミストに強い構造。 ウエットガスも計測可能。 可動部が無く、メンテナンス性に優れている。用途気体用出力【電池式】現場表示のみ:出力なし/無線通信出力:Link920無線仕様、【外部電源式】アナログ出力:4~20mA at 0~F.S.(アナログ調整は前面スイッチにて可能)/アラーム出力:オープンドレイン出力(オープンコレクタ相当)許容電流20mA最大印加電圧30V/バルス出力:オープンドレイン出力8オープンコレクタ相当)許容電流20mA最大印加電圧30Vバルス幅(補正バルス)30ms電源【電池式】専用リチウム電池ユニット、【外部電源式】DC12~45V/MAX30mA、【無線出力仕様】無線子機ユニットに内蔵の専用リチウム電池より供給構造非防爆最高使用圧力(MPa)0.98接続部ねじRおねじ精度(%)フルスケールの±3以内保護等級IP53相当主要材質本体・センサー:PPS樹脂(ポリフェニレンサルファイド)、変換機ケース:ポリカーボネート最大使用圧力(MPa)0.98表示器LCD表示器付流体温度(℃)-10~80電池寿命約6年間(常温において)適合流体気体(空気、窒素)周囲温度(℃)-10~60材質(接続部)PPS使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応