測定用品 :「モニター 7インチ」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
押込み性・耐久性に優れた30mタイプです。広角さながらの自動水平カメラです。7インチモニタで操作性も抜群です。GPSによる位置情報(緯度・経度)の表示します。無線LANを用いて携帯端末での映像確認・本体操作が可能です。
トラスコ品番333-4831 幅(mm)430 高さ(mm)511 奥行(mm)260 ケーブル長(m)30 適合管径(Φmm)50~800 ヘッド径(Φmm)カメラ:30 解像度カメラ:30万画素 ケーブル径(Φmm)8.8 モニターサイズ7インチ
1式
1,498,000 税込1,647,800
翌々日出荷

100m防水で、汎用性に優れた40mタイプです。広角さながらの自動水平カメラです。7インチモニタで操作性も抜群です。GPSによる位置情報(緯度・経度)の表示します。無線LANを用いて携帯端末での映像確認・本体操作が可能です。
トラスコ品番333-4832 幅(mm)430 高さ(mm)511 奥行(mm)260 ケーブル長(m)40 適合管径(Φmm)50~800 ヘッド径(Φmm)カメラ:30 解像度カメラ:30万画素 ケーブル径(Φmm)8 モニターサイズ7インチ
1式
1,498,000 税込1,647,800
翌々日出荷

リーズナブルな価格のハードケーブル押し込みカメラです。SDカードに動画、静止画を記録できます。丈夫なサファイヤレンズカバーです。取り外し可能なケーブルリールです。カラーCCD、モニターです。より細い管の調査に適した小口径仕様です。
用途排水管内の点検に。 仕様●カメラヘッド(mm):Φ14×14●カメラ解像度:31万画素 付属品SDカード、スキッド:30mm用 トラスコ品番248-4786 材質アルミケース内蔵 幅(mm)480 高さ(mm)300 タイプ調査カメラ 奥行(mm)350 電源(V)AC100 ケーブル長(m)30 適合管径(Φmm)20~65 ヘッド径(Φmm)14 ディスプレイ7インチ ケーブル径(Φmm)4.8
1台
329,800 税込362,780
3日以内出荷

リーズナブルな価格のハードケーブル押し込みカメラです。SDカードに動画、静止画を記録できます。丈夫なサファイヤレンズカバーです。取り外し可能なケーブルリールです。カラーCCD、モニターです。最大Φ200mm調査可能な中口径仕様です。予備ケーブルと予備カメラがセットになっています。管内挿入時に映像が常に水平となります。
用途排水管内の点検に。 仕様●カメラヘッド(mm):Φ38×85●カメラ解像度:43万画素 付属品SDカード、スキッド:78mm用 トラスコ品番248-4785 セット内容予備ケーブル、予備カメラ 材質アルミケース内蔵 幅(mm)480 高さ(mm)300 タイプ調査カメラ 奥行(mm)350 電源(V)AC100 ケーブル長(m)30 適合管径(Φmm)75~200 ヘッド径(Φmm)38 ディスプレイ7インチ ケーブル径(Φmm)6.8
1台
769,800 税込846,780
3日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります