測定用品 :「メガ 計」の検索結果

関連キーワード
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手のひらサイズの小型・軽量モデル アナログ2レンジ式タイプ 電圧レンジ別に色分けした見やすいスケール目盛りを採用 スケール版照明・オートディスチャージ機能・リモートスイッチ付プローブを標準装備
付属品7149A(リモートスイッチ付測定プローブセット)、9123(肩掛ベルト)、単3形乾電池(R6)×4、取扱説明書 適合規格JIS C 1302:2002準拠(15V/20MΩレンジは適用外)、IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V/CAT Ⅱ 600V 保護等級IP40 使用電池単3形乾電池R6(1.5V)×4 測定電流【絶縁抵抗計】定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1mA 0~20%以内 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)90×137×40 確度標準状態における確度:指示値の±5%、標準状態における確度:指示値の±10%、0及び∞目盛の確度:目盛長の0.7%以下、電圧計確度:最大目盛値の±3% 短絡電流(mA)DC2.2以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC3700/1分間
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

手のひらサイズの小型軽量2レンジメガ 安全規格IEC/EN61010-1CATIII600Vに準拠、CEマーキング品 わずが340gの超小型絶縁抵抗計 オートディスチャージ機能付-測定が終ると自動的に充電した電圧を放電 衝撃に強い新素材(エラストマー)ケース採用 暗い場所に便利なスケール照明付 リモートスイッチ付プローブ標準装備 (切り忘れ防止の電源カット機能付) 両手で作業ができる首かけベルト付
1台ほか
31,980 税込35,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一瞬で測定!応答速度の大幅アップで作業効率向上 業界最速の測定スピードを実現(約0.5秒) 絶縁抵抗測定 全6レンジ搭載 測定物の絶縁状態をバックライトとブザーで確認可能 ケーブルの絶縁診断に活躍するPI、DARをそれぞれ表示可能 測定経過時間をリアルタイムで表示 最大1000件の測定結果を保存
仕様中央表示値:2/5/10/100/200MΩ、オートレンジ:40/400/4000Ω、開放回路電圧:5V(4~6.9V) 適合規格JIS C 1302:2018 準拠(3551)、JIS C 1302:2018 認証(3552/3552BT)、IEC 61010-1 CAT Ⅲ 600V/CAT IV 300V IEC 61557-1、2、4、IEC 61326-1、2-2 保護等級IP40 使用電池単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4本 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×156×46 確度絶縁抵抗計:【第1】±2%rdg±2dgt、【第2】±5%rdg(0.05~0.099MΩ:±2%rdg±4dgt)、低抵抗計:±2.5%rdg±8dgt、電圧計:±1%rdg±4dgt 定格電流(mA)1~1.1 測定電圧(V)50(100MΩ)、100(200MΩ)、125(250MΩ)、250(500MΩ)、500(2000MΩ)、1000(4000M) 短絡電流(mA)(絶縁抵抗計)1.5以内、(低抵抗計)200以上 RoHS指令(10物質対応)対応 有効最大表示値4/40/100MΩ、4/40/200MΩ、4/40/250MΩ、4/40/400/500MΩ、4/40/400/2000MΩ/20GΩ、4/40/400/4000MΩ/40GΩ 有効測定範囲【第1】0.1~10MΩ(50V)、0.1~20MΩ(100V)、0.1~25MΩ(125V)、0.1~50MΩ(250V)、0.1~500MΩ(500V)、0.1~1000MΩ(1000V)、【第2】0.05~0.099MΩ(50V)、10.01~100MΩ(50V)、20.01~200MΩ(100V)、25.01~250MΩ(125V)、50.1~500MΩ(250V)、501~2000MΩ(500V)、1001~4000MΩ(1000V)
1台ほか
40,980 税込45,078
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アナログ絶縁抵抗計(3レンジ) 共立電気計器 動画あり
一目でわかる見やすいスケール目盛 スピーディーな測定に役立つ機能を搭載 見やすいスケール目盛 抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗) リモート測定スイッチ付き測定コード 取り出し収納が簡単な携帯用ケース 直流交流を自動判別する電圧測定機能 暗所で自動点灯するスケール照明と測定物を照らせるLEDライト 安全な測定をサポートする活線警告機能とオートディスチャージ機能 JISC1302:2018に準拠した設計
付属品7260(リモートスイッチ付測定プローブ)、7261A(ワニグチコードセット)、9173(携帯用ケース)、8017A(先端金具・ロング)、9121(肩掛ベルト)、単3形乾電池LR6×4取扱説明書 適合規格JIS C 1302:2018準拠、JIS C 1010-1 CAT Ⅲ 600V 保護等級IP40 使用電池単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×156×46 確度標準状態:指示値の±5%以内、標準状態:指示値の±10%以内、0及び∞目盛:目盛長の0.7%以下、電圧計:最大目盛値の±5% 定格電流(mA)定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1~1.2 短絡電流(mA)1.5以下 使用回路電圧(開放)定格測定電圧値の1.2倍以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
31,980 税込35,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アナログ絶縁抵抗計(4レンジ) 共立電気計器 動画あり
現場での測定スピードを最大限追求4レンジ絶縁抵抗計 スピーディーな測定に役立つ機能を搭載 見やすいスケール目盛 抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗) リモート測定スイッチ付き測定コード 取り出し収納が簡単な携帯用ケース 直流交流を自動判別する電圧測定機能 暗所で自動点灯するスケール照明と測定物を照らせるLEDライト 安全な測定をサポートする活線警告機能とオートディスチャージ機能
付属品7260(リモートスイッチ付測定プローブ)、7261A(ワニグチコードセット)、9173(携帯用ケース)、8017A(先端金具・ロング)、9121(肩掛ベルト)、単3形乾電池LR6×4取扱説明書 保護等級IP40 使用電池単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×156×46 確度標準状態:指示値の±5%以内、標準状態:指示値の±10%以内、0及び∞目盛:目盛長の0.7%以下、電圧計:最大目盛値の±5% 定格電流(mA)定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1~1.2 短絡電流(mA)1.5以下 使用回路電圧(開放)定格測定電圧値の1.2倍以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
37,980 税込41,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一瞬で測定!応答速度の大幅アップで作業効率向上 業界最速の測定スピードを実現(約0.5秒) 絶縁抵抗測定 全6レンジ搭載 測定物の絶縁状態をバックライトとブザーで確認可能 ケーブルの絶縁診断に活躍するPI、DARをそれぞれ表示可能 測定経過時間をリアルタイムで表示
仕様中央表示値:2/5/10/100/200MΩ、オートレンジ:40/400/4000Ω、開放回路電圧:5V(4~6.9V) 付属品7260(リモートスイッチ付測定プローブ)、7261A(ワニグチコードセット)、8017A(先端金具ロング)、9173(携帯用ケース)、9121(肩掛ベルト)、単3形乾電池LR6×4個、取扱説明書 適合規格JIS C 1302:2018 準拠(3551)、JIS C 1302:2018 認証(3552/3552BT)、IEC 61010-1 CAT Ⅲ 600V/CAT IV 300V IEC 61557-1、2、4、IEC 61326-1、2-2 保護等級IP40 使用電池単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4本 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×156×46 確度絶縁抵抗計:【第1】±2%rdg±2dgt、【第2】±5%rdg(0.05~0.099MΩ:±2%rdg±4dgt)、低抵抗計:±2.5%rdg±8dgt、電圧計:±1%rdg±4dgt 定格電流(mA)1~1.1 測定電圧(V)50(100MΩ)、100(200MΩ)、125(250MΩ)、250(500MΩ)、500(2000MΩ)、1000(4000M) 短絡電流(mA)(絶縁抵抗計)1.5以内、(低抵抗計)200以上 RoHS指令(10物質対応)対応 有効最大表示値4/40/100MΩ、4/40/200MΩ、4/40/250MΩ、4/40/400/500MΩ、4/40/400/2000MΩ/20GΩ、4/40/400/4000MΩ/40GΩ 有効測定範囲【第1】0.1~10MΩ(50V)、0.1~20MΩ(100V)、0.1~25MΩ(125V)、0.1~50MΩ(250V)、0.1~500MΩ(500V)、0.1~1000MΩ(1000V)、【第2】0.05~0.099MΩ(50V)、10.01~100MΩ(50V)、20.01~200MΩ(100V)、25.01~250MΩ(125V)、50.1~500MΩ(250V)、501~2000MΩ(500V)、1001~4000MΩ(1000V)
1台ほか
36,980 税込40,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共立電気計器高圧絶縁抵抗計
RoHS
変電設備や高電圧機器電路の絶縁抵抗測定や診断に 測定コード脱着可能 堅牢なハードケース標準装備 少々の雨がかかっても大丈夫な防滴構造 自動レンジ切換え付き2重目盛スケール板
1台ほか
99,980 税込109,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一瞬で測定!応答速度の大幅アップで作業効率向上 業界最速の測定スピードを実現(約0.5秒) 絶縁抵抗測定 全6レンジ搭載 測定物の絶縁状態をバックライトとブザーで確認可能 ケーブルの絶縁診断に活躍するPI、DARをそれぞれ表示可能 測定経過時間をリアルタイムで表示 最大1000件の測定結果を保存 Bluetooth Smart 搭載
仕様中央表示値:2/5/10/100/200MΩ、オートレンジ:40/400/4000Ω、開放回路電圧:5V(4~6.9V) 適合規格JIS C 1302:2018 準拠(3551)、JIS C 1302:2018 認証(3552/3552BT)、IEC 61010-1 CAT Ⅲ 600V/CAT IV 300V IEC 61557-1、2、4、IEC 61326-1、2-2 対応OSAndroid(TM)5.0以上、iOS 10.0以上 保護等級IP40 インターフェースUSB、Bluetooth(R)Ver.4.0 使用電池単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4本 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×156×46 確度絶縁抵抗計:【第1】±2%rdg±2dgt、【第2】±5%rdg(0.05~0.099MΩ:±2%rdg±4dgt)、低抵抗計:±2.5%rdg±8dgt、電圧計:±1%rdg±4dgt 定格電流(mA)1~1.1 測定電圧(V)50(100MΩ)、100(200MΩ)、125(250MΩ)、250(500MΩ)、500(2000MΩ)、1000(4000M) 短絡電流(mA)(絶縁抵抗計)1.5以内、(低抵抗計)200以上 RoHS指令(10物質対応)対応 有効最大表示値4/40/100MΩ、4/40/200MΩ、4/40/250MΩ、4/40/400/500MΩ、4/40/400/2000MΩ/20GΩ、4/40/400/4000MΩ/40GΩ 有効測定範囲【第1】0.1~10MΩ(50V)、0.1~20MΩ(100V)、0.1~25MΩ(125V)、0.1~50MΩ(250V)、0.1~500MΩ(500V)、0.1~1000MΩ(1000V)、【第2】0.05~0.099MΩ(50V)、10.01~100MΩ(50V)、20.01~200MΩ(100V)、25.01~250MΩ(125V)、50.1~500MΩ(250V)、501~2000MΩ(500V)、1001~4000MΩ(1000V) Bluetooth4.0LE
1台ほか
45,980 税込50,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IoT時代のアナログメガ! 面倒な本体設定は不要。アプリだけで簡単接続! Bluetooth Smart搭載 125V、250V、500V、1000Vの4レンジメガ 片手で持てる軽量コンパクトサイズ スピーディーな測定に役立つ機能を搭載 見やすいスケール目盛 抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗) リモート測定スイッチ付き測定コード 取り出し収納が簡単な携帯用ケース JISC1302:2018に準拠した設計
測定電圧(V)125/250/500/1000 短絡電流(mA)1.5以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
41,980 税込46,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

絶縁抵抗計測定コード。手元でON・OFF可能のリーモートスイッチ付き。
セット内容リモートスイッチ付測定プローブ(7103)フラットテスト棒(7161)安全ワニグチクリップ(7131)先端金具・ロング(8017) コード長さ(mm)ライン側/1000アース側/1550
1セット
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

絶縁抵抗計用携帯ケース。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

共立電気計器高圧絶縁抵抗計
RoHS
成極指数 (PI) と誘電吸収比 (DAR) を自動計算表示。表示値のフラツキを軽減するフィルタ機能搭載。G端子接地方式による絶縁抵抗測定が可能。出力電圧・オートディスチャージ電圧をモニター表示。大型ディスプレイ (バーグラフとバックライト付き)。国際安全規格 IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V / CAT Ⅲ 600V 準拠
仕様定格測定電流:(250V)0.25MΩ負荷にて 0.7mA以上・0.9mA以下、(500V)0.5MΩ負荷にて 0.8mA以上・1mA以下、(1000V)1MΩ負荷にて 1mA以上・1.2mA以下、(2500V)2.5MΩ負荷にて 1mA以上・1.2mA以下、(5000V)5MΩ負荷にて 1mA以上1.2mA以下●開放回路電圧:(250V)DC 250V/-10~10%以内、(500V)DC 500V/-10~20%以内、(1000V)DC1000V/-0~20%以内、(2500V)DC 2500V/-0~20%以内、(5000V)DC5000V/-0~20%以内 付属品7165A (ラインプローブ)、7264 (アースコード)、7265 (ガードコード)、8019 (先端フック)、9205 (ハードケース)、単2形アルカリ乾電池×8、取扱説明書 質量(kg)約1.9(乾電池含む) 測定範囲【絶縁抵抗計】(250V)0~100MΩ、(500V)0~99.9MΩ・80~1000MΩ、(1000V)0~99.9MΩ・80~999MΩ・0.8~2GΩ、(2500V)0~99.9MΩ・80~999MΩ・0.8~9.99GΩ・8~100GΩ、(5000V)0~99.9MΩ・80~999MΩ・0.8~9.99GΩ・8.0~99.9GΩ・80~1000GΩ、【電圧計】AC:30~600V(50/60Hz)、DC:±30~±600V 適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V/CAT Ⅲ 600V 汚染度2 使用電池単2形アルカリ乾電池LR14(1.5V)×8本 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×226×100 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×226×100 確度【絶縁抵抗計】(250V)±5%rdg±3dgt 、(500V)±5%rdg±3dgt 、(1000V)±5%rdg±3dgt、(2500V)±5%rdg±3dgt 、(5000V)±5%rdg±3dgt・±20%(100GΩ以上)、【電圧計】±2%rdg±3dgt 短絡電流(mA)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
119,800 税込131,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スピーディーな測定に役立つ機能を搭載 見やすいスケール目盛 抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗) リモート測定スイッチ付き測定コード 取り出し・収納が簡単な携帯用ケース 直流・交流を自動判別する電圧測定機能 暗所で自動点灯するスケール照明と測定物を照らせるLEDライト 安全な測定をサポートする活線警告機能とオートディスチャージ機能 JIS C 1302:2014に準拠した設計
仕様(抵抗状態 LED緑/赤 判別基準値)0.5MΩ 付属品リモートスイッチ付測定プローブ(7260)、ワニグチコードセット(7261)、携帯用ケース(9173)、先端金具・ロング(8017A)、肩掛けベルト(9121)、単3形乾電池×4、取扱説明書 測定範囲【絶縁抵抗計】(第1有効)0.1~100MΩ、(第2有効)0.5~0.1MΩ/100~200MΩ、【電圧計】AC 0~600V(45~65Hz)/DC0~600V 適合規格JIS C 1302:2014準拠、JIS C 1010-1 CAT III 600V 保護等級IP40 使用電池単3形乾電池LR6/R6(1.5V)4本 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×156×46 確度【絶縁抵抗計】(標準状態)指示値の±5%以内、指示値の±10%以内、(0及び∞目盛)目盛長の0.7%以下、【電圧計】最大目盛値の±5% 定格電流(mA)1~1.2(a)1MΩ 測定電圧(V)500 短絡電流(mA)1.5以内 使用回路電圧(開放)定格測定電圧の1.2倍以下 RoHS指令(10物質対応)対応 有効最大表示値200MΩ
1台ほか
27,980 税込30,778
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グラフィカルな大型LCDを搭載した高圧絶縁抵抗計! 最大定格電圧:12kV、最大測定値:35TΩ、最大短絡電流:5mA 500V~12kVの6つの固定レンジで測定が可能、 さらに出力電圧の可変が可能 大型LCDで測定値の変化をグラフ表示可能 充電式電池とAC電源の2電源方式(AC電源は測定中でも使用可能) オートディスチャージ機能付 メモリ機能:最大約43,000件のデータを格納 プリントスクリーン機能:表示画面データを保存可能(BMPファイル) フィルタ機能:表示値にフラツキが発生した場合にフラツキを軽減 キャパシタンス測定機能:絶縁抵抗測定終了後、測定物の容量値を表示 USB接続によりPCでリアルタイムモニタが可能 バーグラフバックライト付 防塵防滴構造IP64(ケースを閉じた状態)
1台ほか
549,800 税込604,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スピーディーな測定に役立つ機能を搭載 見やすいスケール目盛 抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗) リモート測定スイッチ付き測定コード 取り出し・収納が簡単な携帯用ケース 直流・交流を自動判別する電圧測定機能 暗所で自動点灯するスケール照明と測定物を照らせるLEDライト 安全な測定をサポートする活線警告機能とオートディスチャージ機能 JIS C 1302:2014に準拠した設計
仕様(抵抗状態 LED緑/赤 判別基準値)1MΩ 付属品リモートスイッチ付測定プローブ(7260)、ワニグチコードセット(7261)、携帯用ケース(9173)、先端金具・ロング(8017A)、肩掛けベルト(9121)、単3形乾電池×4、取扱説明書 測定範囲【絶縁抵抗計】(第1有効)1~1000MΩ、(第2有効)0.5~1MΩ/1000~2000MΩ、【電圧計】AC0~600V (45 ~ 65Hz)/DC0~600V 適合規格JIS C 1302:2018 認証、JIS C 1010-1 CAT Ⅲ 600V 保護等級IP40 使用電池単3形乾電池LR6/R6(1.5V)4本 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×156×46 確度【絶縁抵抗計】(標準状態)指示値の±5%以内、指示値の±10%以内、(0及び∞目盛)目盛長の0.7%以下、【電圧計】最大目盛値の±5% 定格電流(mA)1~1.2(a)1MΩ 測定電圧(V)1000 短絡電流(mA)1.5以内 使用回路電圧(開放)定格測定電圧の1.2倍以下 RoHS指令(10物質対応)対応 有効最大表示値2000MΩ
1台ほか
27,980 税込30,778
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

受変電設備や高電圧機器・電路の絶縁抵抗測定や診断に CVケーブルや受変電設備・高電圧機器の絶縁測定に最適 オートレンジ方式の2重目盛りのスケール板を採用
付属品7165A (ラインプローブ)、7264 (アースコード)、7265 (ガードコード)、9196 (ハードケース)、8019 (先端金具・フック)、単2形アルカリ乾電池LR14×8、取扱説明書 質量(kg)約1.7(電池含む) 適合規格IEC 61010-1 CAT IV 300V/CAT Ⅲ 600V汚染度2、IEC 60529(IP40) 使用電池単2形乾電池LR14(1.5V)×8 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×226×100 確度指示値の±5%、その他測定範囲:指示値の±10%または目盛長の0.5% 測定電圧(V)5000 RoHS指令(10物質対応)対応 有効最大表示値2重目盛メータ:5GΩ/200GΩ(自動切替)、第1:0.2~100GΩ
1台ほか
79,980 税込87,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共立電気計器高圧絶縁抵抗計 KEW3124A
RoHS
定格測定電圧の可変が可能!(1k~10kV) オートディスチャージ機能 2重目盛りスケール 低圧用1000V/100MΩ絶縁抵抗計 3電源方式(内蔵電池、AC100V、車載バッテリー) 記録計出力端子
出力電圧DC0~10kV ±2%rdg±2dgt 使用電池ニッケル・水素電池(1.2V)×8 測定確度指示値の±10%または目盛長の1% 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)200×140×80 確度開放回路電圧:設定電圧の±2%/定格測定電圧の±10% 測定電圧(V)(高圧)1k~10k、(低圧)1000※10V単位で可変 RoHS指令(10物質対応)対応 有効最大表示値1.6GΩ/100GΩ(自動切替)(1k~10kV)、100MΩ(1000V)、第1:0.05~50GΩ(1k~10kV)、1~100MΩ(1000V)
1台ほか
199,800 税込219,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

絶縁測定・接地抵抗計・電圧測定可能な複合測定器です。 絶縁測定:4レンジ定格測定電圧125V(100)/250/500/1000V(125Vおよび100Vは切換設定)。500V、1000Vレンジは長押し切換で誤動作防止選択不可にすることも可能。オートディスチャージ機能付で測定後に充電された電圧を自動的に放電。 接地抵抗計:簡易測定(2極法)/精密測定(3極法)が可能(精密測定コード別売)。リモートスイッチ付プローブの簡易測定で簡単。補助接地抵抗値のチェック機能付。 電圧測定:歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定。直流/交流は自動で判別して測定。
用途絶縁/600V未満の回路・機器の絶縁測定から低圧配電の絶縁試験まで幅広く対応 接地/A~D接種工事(3極)まで全て対応 仕様中央表示値(絶縁抵抗計)/5MΩ(100V・125V)、50MΩ(250V・500V・1000V) 付属品7196B(リモートスイッチ付測定プローブ)、7244A(ワニグチコードセット)、8017(先端金具・ロング)、8072(先端金具・標準)、9155(肩掛ベルト(コードベルト付))、9156A(ソフトケース)、単3形アルカリ乾電池LR6×6、取扱説明書 質量(g)約900(電池を含む) 硬度絶縁抵抗計:(第一有効)±1.5%rdg±5dgt、(第二有効)±5%rdg±6dgt接地抵抗計:±3%rdg±0.1Ω(20Ωレンジ)、±3%rdg±3dgt(200/2000Ωレンジ)電圧計:±1%rdg±4dgt 適合規格JIS C 1302:2014準拠、IEC 61010-1 CAT III 600V、CAT IV 300V 汚染度2、IEC 61010-031 IEC 60529 (IP54) IEC 61557-1、2、5、10 IEC 61326-2-2 耐電圧AC5320V (50/60Hz)/5秒間 (電気回路と外箱間) 使用電池単3アルカリ乾電池LR6(1.5V)×6 測定レンジ(オートレンジ)20/200/2000Ω (簡易測定)(精密測定) 測定電流(絶縁抵抗計)定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したときDC1~1.2mA 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)84×184×133 確度絶縁抵抗計:(第一有効)±1.5%rdg±5dgt、(第二有効)±5%rdg±6dgt、接地抵抗計:±3%rdg±0.1Ω(20Ωレンジ)、±3%rdg±3dgt(200/2000Ωレンジ)、電圧計:±1%rdg±4dgt 測定電圧(V)(絶縁抵抗計)100/125/250/500/1000 短絡電流(mA)(絶縁抵抗計)DC1.5以下 使用回路電圧絶縁抵抗計/(開放)定格測定電圧値の1.2倍以下 RoHS指令(10物質対応)対応 有効最大表示値オートレンジ:2/20/200(100V、125V)・20/200/2000(250V、500V、1000V) 有効測定範囲絶縁抵抗計:100V・125V/(第一有効)0.1~20MΩ、(第二有効)0.11~0.19MΩ・20.01~200MΩ、250V/(第一有効)1.51~100MΩ、(第二有効)1.2~1.5MΩ・100.1~2000MΩ、500V/(第一有効)1.51~200MΩ、(第二有効)1.2~1.5MΩ・200.1~2000MΩ、1000V/(第一有効)1.51~1000MΩ、(第二有効)1.2~1.5MΩ・1001~2000MΩ
1台ほか
69,980 税込76,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アナログマルチメータ(20kΩ/V) 共立電気計器 動画あり
導通ブザー付アナログテスタ DC20kΩ/Vの高感度タイプマルチメータ 1m落下にも耐えるドロッププルーフ機能 線間電圧AC600V(対地電圧AC300VMAX)まで測定可能 (定格600Vのセラミックヒューズプロテクト) 導通ブザー、電池消耗チェック、LEDチェック 中身が見えるスケルトンタイプの携帯用ハードケース標準装備
直流電流60μA/30/300mA (端子電圧0.3~1V) 最大目盛値の±3% LED0Ωで約10mA通電 (電池電圧3Vのとき) バッテリーテスト1.5V (0.7~2V) (負荷抵抗約10Ω) 最大目盛値の±3% RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KEW6022用精密測定コードセットです。
用途接地工事のA種に必要な精密測定コードセット 適合機種KEW6022 セット内容アース測定コード(赤20m/黄10m/緑5m)、補助接地棒2本1組(縦215mm×横110mm)、コードリール(3個)、キャリングバッグ 電源単3乾電池 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

絶縁抵抗計の定番3レンジ式タイプ及び簡易接地測定が可能な複合タイプ 電圧レンジ別に色分けした見やすいスケール目盛りを採用 スケール版照明・オートディスチャージ機能・リモートスイッチ付プローブを標準装備
付属品7103A(リモートスイッチ付測定プローブ)、7161A(フラットテスト棒/黒)、7131B(安全ワニグチクリップ)、8017(先端金具・ロング)、9092(コードケース)、9121(肩掛けベルト)、単3乾電池(R6P)×8本、取扱説明書 質量(g)約1000(電池含む) 適合規格IEC 61010-1(JIS C 1010-1)CAT Ⅲ 600V 汚染度2、IEC 61557、JIS C 1302:2002 準拠 使用電圧(V)1.5(単3乾電池R6P×8) 使用電池単3形乾電池R6(1.5V)×8 接地抵抗簡易測定機能(0~12Ω、0~120Ω、0~1200Ω) 抵抗測定絶縁/600V未満の回路・機器の絶縁測定から低圧配電の絶縁試験まで幅広く対応、接地/D種接地工事(2極法)に対応 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)130×183×100 確度絶縁抵抗計:指定値の±5%、指定値の±10%・接地抵抗計:最大目盛値の±3%・電圧計:最大目盛値の±3% 接地抵抗(Ω)0~12、0~120、0~1200(簡易測定)(精密測定) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC5550/1分間
1台ほか
49,980 税込54,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日中の発電状態でも正確に絶縁抵抗測定が可能 悪天候下でも測定可能な防雨構造 1000件までの測定結果を保存できるメモリ機能 夜間の現場作業をサポートする蓄光ボタンとバックライト 測定開始からの経過時間表示機能 日付と時刻を設定可能(記録データに同時保存) 小型・軽量設計で長時間の作業や持ち運びに便利 手元でスイッチ操作ができるリモートスイッチ付測定プローブ標準装備 交流電圧(真の実効値)および直流電圧を自動判別して測定 オートディスチャージ機能付 保存した測定結果をUSB接続によりPCへ転送可能
付属品リモートスイッチ付測定プローブ(7196A)、ワニグチコードセット(7244A)、先端金具・ロング(8017)、先端金具・標準(8072)、USBアダプタ+KEWReport/ソフトウェア(8212-USB)、肩掛ベルト/コードベルト付(9155)、携帯用ケース(9156)、単3形アルカリ乾電池(LR6)×6、取扱説明書 測定範囲【絶縁抵抗計】第一有効範囲/絶縁抵抗測定:(250V)1.51~100MΩ、(500V)1.51~200MΩ、(1000V)1.51~1000MΩ、第二有効範囲:(250V)1.20~1.50MΩ/100.1~2000MΩ、(500V)1.20~1.50MΩ/200.1~2000MΩ、(1000V)1.20~1.50MΩ/1001~2000MΩ【電圧計】AC5~600V(45~65Hz)DC士5~1000V 適合規格IEC 61010-1CATⅢ600V、CATⅣ300V汚染度2、IEC 61010-2-030、IEC 61010-031、IEC 60529(IP54)、IEC 61557-1、-2、-5、-10、IEC 61326-1、2-2、JISC1302準拠(絶縁抵抗計)、JEM-TR228BU15001 使用電池単3形アルカリ乾電池LR6×6 測定レンジ(接地抵抗計)20/200/2000Ω:簡易測定、精密測定 測定電流絶縁抵抗測定/下限測定抵抗値:1~1.2mA、(250V)0.25MΩ、(500V)0.5MΩ、(1000V)1MΩ 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)84×184×133 確度(PV絶縁抵抗測定)士1.5%rdg士5dgt、士5.0%rdg士6dgt、(絶縁抵抗測定)第一有効範囲/士1.5%rdg士5dgt、第二有効範囲/士5.0%rdg士6dgt、(接地抵抗計)士3.0%rdg士0.1Ω/20Ω、士3.0%rdg士3dgt:200/2000Ω、(電圧計)士1.0%rdg士4dgt 測定電圧(V)(PV絶縁抵抗測定)500・1000、(絶縁抵抗測定)250・500・1000 短絡電流(mA)DC1.5以下 使用回路電圧(開放)定格測定電圧値の1.2倍以下 RoHS指令(10物質対応)対応 有効最大表示値(オートレンジ)20/200/2000MΩ
1台ほか
78,980 税込86,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

竣工検査や保守に必要な測定機能が詰まった1台!。EVSEアダプタとの併用でEV普通充電器の試験もスマートに実施。保守・メンテナンスに必要な測定機能を豊富に搭載。絶縁抵抗測定/接地抵抗測定/電圧・周波数/抵抗・導通/漏電遮断器試験/検相/SPD動作電圧確認/活線Eチェック/手回しモータ検相。オートメモリ機能。Bluetooth接続による専用アプリとの連携。EVSEに必要な試験が可能なEV充電器ファンクション搭載
付属品リモートスイッチ付測定プローブ、配電盤用コード、精密測定用コード、先端金具・ロング、補助接地棒[2本1組]、ヒューズ[0.5A/600V]×2(本体内蔵、内スペア×1)、ソフトケース、キャリングバッグ、肩掛ベルト・バックル、ショルダーパッド、単3形乾電池LR6 × 8、取扱説明書 測定範囲検相:3~600V(45~65Hz)、手回しモータ検相:0.1~2V(1~10Hz) 質量(g)約1300(電池を含む) 適合規格JIS C 1302:2018準拠、IEC 61010-1、 IEC 61010-2-030 CAT Ⅳ 300V / CAT Ⅲ 600V 汚染度2、IEC 61010-2-034、 IEC 61557-1,2,3,4,5,6,7,10、 IEC 60529 (IP40) 交流電圧(V)300.0/600(オートレンジ) 表示正相:”正相”と”右回転マーク”を表示、逆相:”逆相”と”左回転マーク”を表示 測定周波数範囲(Hz)45~65 使用電池単3形乾電池LR6 (1.5V)× 8 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)136×235×114 確度電圧:±2%rdg±4dgt、周波数:±0.5%rdg±2dgt 測定電圧(V)2~600 RoHS指令(10物質対応)対応 通信インターフェースUSB、 Bluetooth(R) 5.0
1台ほか
119,800 税込131,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング