環境測定(自然環境/安全環境) (3) 電気測定 (35) カテゴリ: 測定用品ブランド: 共立電気計器すべて解除
3Pブレーカ端子用アダプタ 共立電気計器 翌々日出荷
ブレーカ接続時に発生しやすいワニグチクリップの脱落や短絡を防ぐガッチリとホールドするので電力計などの長期測定に最適Φ4バナナプラグで様々な計測器に使用可能ブレーカの幅に合わせて可変し、ワンタッチで接続ができます電力計などの長期記録時でも外れにくい構造です様々な計測器に使えるΦ4バナナプラグお手持ちの測定コードを置き換えることで、テスタ、ロガー、電力計などの様々な測定器にも活用できます長さが変わる先端アタッチメントダミーイメージブスバーなどにより先端アタッチメントがブレーカ端子に届かない場合、上下反転すると約8mm延長させることができます計測器の接続先がオス側でも対応可能別売オプションのバナナΦ4 メス-メスアダプタ(MODEL 7315-BLK)を使用することで計測器の接続先がオス側でも接続が可能です
付属品 8077(先端アタッチメント[3個])、取扱説明書/(本体と同梱) 適合 対応ブレーカサイズ:30~250AF 質量(g) 約230 外形寸法(mm) 50(L)×117.5(W)×37(D)(コード部除く) 適合規格 IEC 61010-031 CAT Ⅳ 300V / CAT Ⅲ 600V コード長さ(m) 1.5 使用温湿度範囲 -10~50℃、相対湿度85%以下(結露のないこと) 保存温湿度範囲 -20~60℃、相対湿度85%以下(結露のないこと) 使用電圧範囲(V) AC 0~600rms(50/60Hz) 定格電流(mA) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応
負荷電流検出型フレキシブルクランプセンサ 共立電気計器 翌々日出荷 から 7日以内出荷
5A CT端子などの低い電流測定に最適なフレキシブルクランプセンサ!
口径 最大Φ75mm
AC 50Aまでの電流が測定可能
空芯コイル採用で、柔軟で軽量
国際安全規格 IEC 61010-1 CAT IV 300V/CAT III 600V対応
適合機種 5010、5020、6305、6315、6315WHM 使用温度範囲(℃) -10~50 適合規格 IEC 61010-1、IEC 61010-2-032 CAT IV 300V / CAT III 600V 汚染度2、IEC 61326 出力電圧 AC500mV/AC50A(10mV/A) コード長さ(m) 約3 定格電流(A) AC50 出力インピーダンス(Ω) 100以下 相対湿度 85%以下(結露の無きこと) 使用環境 高度2000m以下、屋内 被測定導体径 最大Φ75mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 回路ボックス部 : 65×24×22 (突起物を含まない) 確度 ±1.0%rdg±0.5mV(45Hz~65Hz)(0~50A)、±1.5%rdg±0.5mV(40Hz~300Hz)(0~20A)、±1.5%rdg±0.5mV(300Hz~1kHz)(0~5A) 出力端子 MINI DIN 6PINc 特性 (位相特性)45~65Hz:±3.0°以内、40~1kHz:±4.0°以内 耐電圧(V) AC5160(実効値50/60Hz)/5秒間、回路-クランプセンサ間
ACデジタルクランプメータ 共立電気計器 当日出荷 から 7日以内出荷
柔軟かつ軽量なフレキシブルセンサの採用
最大値/最小値表示機能付
暗所で見易いバックライト付
国際安全規格IEC61010-1,IEC61010-2-032
CAT IV 600V/CAT III 1000Vに準拠した安全設計
最小分解能0.001A
電気備品定期点検試験機 共立電気計器 翌々日出荷 から 7日以内出荷
電動工具の診断をスマートに!電気機器の管理保全をスマートに!
試験ボタンを押すだけで接続変更なしに100/200Vの
電動工具電気機器の各種試験を自動実行して診断
実稼働時の機器の漏れ電流測定が可能、絶縁抵抗測定だけでは
わからない機器漏電を確実に診断
最大999件の診断結果を保存、USB接続でPCによるデータ管理が可能
ラベルプリンタとの接続により、現場で診断結果のラベルを作成、定期点検の管理が簡単に(ラベルプリンタ市販品)
付属品 7283(主電源コード)、7129A(ワニグチコード)、7161A(フラットテスト棒)、7284(延長コードアダプタ)、8265(逆接地アダプタ)、9193(携帯用ケース)、8929(ヒューズ[16A/250V])、9151(肩掛けベルト・バックル)、3P/2P変換アダプタ、単3形乾電池(LR6)×6、取扱説明書 測定範囲 電源電圧:AC30~230V(50/60Hz) 適合規格 IEC 61010-1、 61010-2-030 CAT Ⅱ 300V 汚染度2、IEC 61326-2-2 抵抗(Ω) 0~20 使用電池 単3形乾電池LR6(1.5V)×6 測定電流 保護導体抵抗:DC 200mA、漏れ電流:0.1~20mA ±3%rdg±5dgt、負荷電流:0.1~15A ±10%rdg±5dgt(95~214V) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 261×104×57 確度 電源電圧:±5V、保護導体抵抗:±3% rdg±5dgt、絶縁抵抗:±2% rdg±3dgt 定格感度電流(mA) 15 測定電圧(V) 絶縁抵抗:250/500、漏電遮断器試験:100/200(動作時間測定0.0ms~500ms確度±2ms(≦40ms)/±8ms(>40ms) ・感度電流試験6mA~16.5mA確度試験電流に対し-4%~ +4%) 短絡電流(mA) DC1.5以下 使用回路電圧 (開放)保護導体抵抗:DC 5±0.4V、絶縁抵抗:定格測定電圧の1.2倍以下 RoHS指令(10物質対応) 対応
Bluetooth搭載 簡易接地抵抗計 共立電気計器 翌々日出荷 から 7日以内出荷
接地棒のいらない簡易測定がスマホとの接続でさらに作業効率アップ
Bluetooth Smart搭載
簡易接地抵抗測定(2極法)に特化した簡単測定器!
100Ω以下をブザーでお知らせ
活線警告機能(抵抗測定中でも検出可能)
AC/DC電圧測定(ACは真の実効値)
30V以上の電圧検知で活線警告(測定ボタンを押すまで地電圧を測定)
微小測定電流(最大2mA)でELBの動作を防ぐ
測定箇所を照らすLEDライトを搭載
(照度センサによる自動点灯/消灯)
バックライト機能搭載(LEDライトに連動)
暗い場所では ほのかに光る蓄光式操作ボタン
使いやすさを追求したスマートなデザイン
質量(g) 約220(電池を含む) 規格 IEC_61010-1_CAT_III_300V_汚染度2、IEC_61010-031、IEC_61326-1、2-2_(EMC) 電源 単3乾電池 適合規格 IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61326-1、2-2(EMC) 対応OS Android(TM)5.0以上、iOS 10.0以上 交流電圧(V) 5~300(45~65Hz) 直流電圧(V) ±5~300 インターフェース Bluetooth(R)Ver.5.0 使用電池 単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×2、(オートパワーオフ約10分)(測定回数約3000回) 動作温湿度範囲 -10~50℃、80%以下(結露のないこと) 保存温湿度範囲 -20~60℃、75%以下(結露のないこと) 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 232×51×42(先端金具・標準を装着時) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 232×51×42(先端金具・標準を装着時) 確度 接地抵抗計(±3%rdg±5dgt)、電圧計(AC±1%rdg±4dgt/DC±1%rdg±8dgt) Bluetooth 4.0LE
負荷電流検出型フレキシブルクランプセンサ 共立電気計器 翌々日出荷 から 7日以内出荷
AC3000Aまでの大電流が測定可能
空芯コイル採用で、柔軟で軽量
国際安全規格IEC61010-1CATIV300V/CATIII600V対応
コード長さ(m) 約3 出力インピーダンス(Ω) 100以下 使用温湿度範囲 -10 ~ 50℃、相対湿度85%以下(結露無きこと) 被測定導体径 最大約Φ170mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 回路ボックス部:65×24×22(突起物を含まない) 出力端子 MINI DIN 6PIN RoHS指令(10物質対応) 対応
WHM 結線確認試験器 共立電気計器 ¥ 269,800~税込 ¥ 296,780~特価
1個ほか
当日出荷 から 7日以内出荷
WHM(電力量計)の結線を簡単確実スピーディーに判定!
電力量計の新設取替配線工事後の結線確認が簡単確実に実施でき、
工事品質の向上を強力支援
判定結果は一目で良否がわかる「OK」、「NG」表示
(測定値や位相角からの解析は不要)
電圧の大きさバランス位相および電流の大きさ位相
から自動で良否を判定
測定ライン(100~240V)から電源を供給可能なアダプタを標準装備
配線方式は単相2線、単相3線、三相3線、三相4線式タイプ
の電力量計に対応
電源品質測定(高調波、インラッシュカレント、波形表示…etc)
により様々な電源トラブルの原因究明をサポート
質量(g) 約900(電池含む) 周波数範囲(Hz) 40~70 使用電池 単3形(アルカリ or NiMH) 使用温湿度範囲 0~45℃、相対温度:85%以下(結露の無きこと) 測定ライン 単相2線(4系統)、単相3線(2系統)、三相3線(2系統)、三相4線 確度保証温湿度範囲 23±5℃、相対温度:85%以下(結露の無きこと) 保存温湿度範囲 -20~60℃、相対温度:85%以下(結露の無きこと)
AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ 共立電気計器 (4件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
クランプ付ポケットサイズDMM実効値タイプ
新強化保護ブッシュ付き
オープンコアセンサでAC/DC電流測定が可能
被測定導体径Φ12mm(Ⅳ38mm2 まで対応)
歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定
DCAゼロ調整がワンタッチ
短絡防止の測定コードキャップ付(取り外し可)
ダイオード、キャパシタンス測定機能付
収納に便利なポケットサイズ
衝撃に強いホルスターケース
最小分解能AC/DC0.01A
先端ピン長18mm
導通 35±25Ω以下でブザー鳴動35±25Ω以下でブザー鳴動 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 128×92×27 RoHS指令(10物質対応) 対応
AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ 共立電気計器 (12件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
クランプ付ポケットサイズDMM
新強化保護ブッシュ付き
オープンコアタイプクランプセンサでAC/DC電流測定が可能
3400カウントバーグラフ付ディスプレイ
収納に便利なポケットサイズ
衝撃に強いホルスターケース
最小分解能AC/DC0.1A
先端ピン長18mm
使用電池 単4形乾電池R03(1.5V)×2 導通 30±10Ω以下でブザー鳴動 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 128×91×27 RoHS指令(10物質対応) 対応
Iorリーククランプセンサ 共立電気計器 翌々日出荷 から 7日以内出荷
DINプラグ採用
出力電圧 AC500mV/AC10A(50mV/A) コード長さ(m) 約3 使用温湿度範囲 -10~50℃、相対湿度85%以下(結露無きこと) 出力端子 MINI DIN 6pin RoHS指令(10物質対応) 対応
Ior漏電監視ロガーセットモデル 共立電気計器 翌々日出荷
工場・ビルなどの保守管理でお困りの方にIorによる漏電探査の決定版
・最大4系統を同時測定
・様々な結線方式に対応
【単相2線・単相3線・三相3線・三相4線】
・高調波測定の影響を受けない高精度なIor測定を実現
・業界最速の200ミリ秒でIorのロギングが可能
・通常の漏れ電流、負荷電流ロガーとしても利用可能
電源 外部:AC100~240V(50/60Hz) 7VAmax 使用電池:単3形アルカリ乾電池(LR6)×6 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 115×57×165 RoHS指令(10物質対応) 対応
Ior漏電監視ロガー 共立電気計器 翌々日出荷 から 7日以内出荷
全ての漏電トラブルに、新Iorロガー登場!
最大4系統を同時測定、ロギング
様々な結線方式に対応(単相2線、単相3線、三相3線、三相4線)
高調波の影響を受けない高精度なIor測定を実現
業界最速の200ミリ秒でIorのロギングが可能
軽量背面マグネット付だから本体をそのまま取り付け可能
通常の漏れ電流、負荷電流ロガーとしても利用可能
周波数(Hz) 40~70 測定方式 40.96ksps(24.4μs)、ギャップ無しで約200m秒ごとに実効値を算出 結線方式 単相2線、単相3線、三相3線、三相4線 RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリーカード SDカード(2GB)※標準付属 電流レンジ 10.000/100.00/1000.0mA/10.000A/AUTO
ACクランプセンサ 共立電気計器 翌々日出荷 から 7日以内出荷
ACクランプセンサ
AC100Aまでの電流-電圧変換器
AC/DCクランプセンサ 共立電気計器 当日出荷 から 7日以内出荷
AC/DCクランプセンサ
AC130A/DC180A までのクランプセンサ
DCミリアンペアクランプメータ 共立電気計器 当日出荷 から 7日以内出荷
測定回路を切断せず、直流微少電流4~20mA信号を測定
192,000件の大容量データを記録
記録データを無線通信 (Bluetooth) でPCに転送
記録計やデジタルマルチメータなどに測定値を出力できるアナログ出力機能
高確度±0.2%、高分解能0.01mA
被測定導体径Φ6mm
バックライトと、測定物を照らせるLEDライト
長時間記録が可能な外部電源標準装備
付属品 携帯用ケース(9096)、ACアダプタ(8260)、KEW Windows for 2510(ソフトウェア)、単3形乾電池 LR6×4、取扱説明書、インストールマニュアル 適合規格 IEC 61010-1、汚染度2、IEC 61010-2-032、IEC 61326-1、IEC 60529 IP40 分解能 0.01mA コード長さ(mm) 700(センサ一体型) 連続使用時間(時間) 約50 LR6使用時(オートパワーオフ約10分)、(バックライト、LEDライト消灯、Bluetooth(R)通信無し時) 使用電池 単3形乾電池4本(アルカリ形LR6を推奨)、外部電源(ACアダプタ8260) 直流電圧 20/100mA(2レンジオート)、±0.2%±5dgt (0.00mA ~ 21.49mA)、±1.0%±5dgt (21.0mA ~ 120.0mA) 記録計出力 DC1mAに対してDC10mV 動作温湿度範囲 -10~50℃ 85%以下(結露のないこと)、ACアダプタ使用時:0~40℃ 85%以下(結露のないこと) 保存温湿度範囲 -20~60℃、85%以下(結露のないこと) 被測定導体径 最大Φ6mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) (本体部)111×61×46、(センサ部)104×34×20 確度 直流電流:±0.2%rdg±5dgt (0mA~21.49mA) ±1%rdg±5dgt (21mA~120mA) 通信機能 Bluetooth(R)Ver5.0 RoHS指令(10物質対応) 対応
デジタルマルチメータ 共立電気計器 当日出荷 から 7日以内出荷
見やすい大型ディスプレイ(6,000カウント表示、バックライト付き)
歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定
IEC 61010-1 CAT IV 300V / CAT III 600V 準拠
オプションのクランプセンサを用いて、電流値を簡単測定(SENSORモードで電流値を直読可能)
適合規格 IEC 61010-1 CAT IV 300V, CAT III 600V 汚染度2、IEC 61010-2-033, IEC 61010-031, IEC 61326-2-2 (EMC), EN 50581 (RoHS) クランプ 60.00/200.0A (オートレンジ)、±1.5%rdg±3dgt + センサの確度 周波数 ACV 99.99/999.9Hz/9.999/99.99kHz |±0.1%rdg|±3dgt、ACA 99.99/999.9Hz/9.999kHz |±0.1%rdg|±3dgt 交流電流(A) 6.000/10.00(オートレンジ)±1.5%rdg±3dgt [40~500Hz] 使用電池 単4形乾電池 R03 (1.5V)×2(オートパワーセーブ 約15分) 直流電流(A) 6.000/10.00(オートレンジ)±1.5%rdg±3dgt DUTY 10~90% ±1.0%rdg±3dgt [50/60Hz] ダイオードテスト 開放電圧:<3.0V 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) (フラットホルダ装着時)155×75×35、(ウイングホルダ装着時)155×75×40 キャパシタンス(F) 60.00/600.0nF/6.000/60.00/600.0/1000μF、±2.0%rdg±5dgt (60/600nF)、±5.0%rdg±5dgt (6/60/600/1000μF) 導通(Ω) 600(90以下でブザー鳴動) RoHS指令(10物質対応) 対応
デジタルマルチメータ 共立電気計器 (1件のレビュー) 翌々日出荷 から 7日以内出荷
見やすい大型ディスプレイ(6,000カウント表示、バックライト付き)
歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定
IEC 61010-1 CAT IV 300V / CAT III 600V / CAT II 1000V 準拠
オプションのクランプセンサを用いて、電流値を簡単測定
(SENSORモードで電流値を直読可能)
適合規格 IEC 61010-1 CAT IV 300V, CAT III 600V, CAT II 1000V 汚染度2、IEC 61010-2-033, IEC 61010-031, IEC 61326-2-2 (EMC), EN 50581 (RoHS) クランプ 【DCセンサ】60.00/200.0A (オートレンジ)、±1.5%rdg±3dgt (+センサの確度) 周波数 ACV 99.99/999.9Hz/9.999/99.99kHz |±0.1%rdg|±3dgt 使用電池 単4形乾電池 R03 (1.5V) × 2 (オートパワーセーブ 約15分) DUTY 10.0 ~ 90.0% ±1.0%rdg±3dgt [50/60Hz] ダイオードテスト 開放電圧:<3.0V 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 155×75×40 キャパシタンス(F) 60.00/600.0nF/6.000/60.00/600.0/1000μF、±2.0%rdg±5dgt (60/600nF), ±5.0%rdg±5dgt (6/60/600/1000μF) 導通(Ω) 600(90以下でブザー鳴動) RoHS指令(10物質対応) 対応
太陽光発電システム総合試験器 共立電気計器 当日出荷 から 7日以内出荷
日中の発電状態でも正確に絶縁抵抗測定が可能
悪天候下でも測定可能な防雨構造
1000件までの測定結果を保存できるメモリ機能
夜間の現場作業をサポートする蓄光ボタンとバックライト
測定開始からの経過時間表示機能
日付と時刻を設定可能(記録データに同時保存)
小型・軽量設計で長時間の作業や持ち運びに便利
手元でスイッチ操作ができるリモートスイッチ付測定プローブ標準装備
交流電圧(真の実効値)および直流電圧を自動判別して測定
オートディスチャージ機能付
保存した測定結果をUSB接続によりPCへ転送可能
付属品 リモートスイッチ付測定プローブ(7196A)、ワニグチコードセット(7244A)、先端金具・ロング(8017)、先端金具・標準(8072)、USBアダプタ+KEWReport/ソフトウェア(8212-USB)、肩掛ベルト/コードベルト付(9155)、携帯用ケース(9156)、単3形アルカリ乾電池(LR6)×6、取扱説明書 測定範囲 【絶縁抵抗計】第一有効範囲/絶縁抵抗測定:(250V)1.51~100MΩ、(500V)1.51~200MΩ、(1000V)1.51~1000MΩ、第二有効範囲:(250V)1.20~1.50MΩ/100.1~2000MΩ、(500V)1.20~1.50MΩ/200.1~2000MΩ、(1000V)1.20~1.50MΩ/1001~2000MΩ【電圧計】AC5~600V(45~65Hz)DC士5~1000V 適合規格 IEC 61010-1CATⅢ600V、CATⅣ300V汚染度2、IEC 61010-2-030、IEC 61010-031、IEC 60529(IP54)、IEC 61557-1、-2、-5、-10、IEC 61326-1、2-2、JISC1302準拠(絶縁抵抗計)、JEM-TR228BU15001 使用電池 単3形アルカリ乾電池LR6×6 測定レンジ (接地抵抗計)20/200/2000Ω:簡易測定、精密測定 測定電流 絶縁抵抗測定/下限測定抵抗値:1~1.2mA、(250V)0.25MΩ、(500V)0.5MΩ、(1000V)1MΩ 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 84×184×133 確度 (PV絶縁抵抗測定)士1.5%rdg士5dgt、士5.0%rdg士6dgt、(絶縁抵抗測定)第一有効範囲/士1.5%rdg士5dgt、第二有効範囲/士5.0%rdg士6dgt、(接地抵抗計)士3.0%rdg士0.1Ω/20Ω、士3.0%rdg士3dgt:200/2000Ω、(電圧計)士1.0%rdg士4dgt 測定電圧(V) (PV絶縁抵抗測定)500・1000、(絶縁抵抗測定)250・500・1000 短絡電流(mA) DC1.5以下 使用回路電圧 (開放)定格測定電圧値の1.2倍以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 有効最大表示値 (オートレンジ)20/200/2000MΩ
簡易アーステスター(2極法) 共立電気計器 (2件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
接地棒のいらない簡易測定専用ペン型簡易アース
簡易接地抵抗測定(2極法)に特化した簡単測定器!
200/2000Ω2レンジオート
100Ω以下をブザーでお知らせ
活線警告機能(抵抗測定中でも検出可能)
AC/DC電圧測定(ACは真の実効値)
30V以上の電圧検知で活線警告(測定ボタンを押すまで地電圧を測定)
微小測定電流(最大2mA)でELBの動作を防ぐ
測定箇所を照らすLEDライトを搭載
(照度センサによる自動点灯/消灯)
バックライト機能搭載(LEDライトに連動)
暗い場所ではほのかに光る蓄光式操作ボタン
使いやすさを追求したスマートなデザイン
付属品 8072(先端金具・標準)、8253(先端金具・モールド)、8017(先端金具・ロング)、7248(ワニグチコードセット)、9161(携帯用ケース)、単3形アルカリ乾電池LR6×2、取扱説明書 測定範囲 接地抵抗計:200/2000Ω、電圧計:AC5~300V(45~65Hz)(真の実効値)±1%rdg±4dgt、DC±5~±300V±1%rdg±8dgt、(AC/DC自動判別) 適合規格 IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61326-1、2-2(EMC) 測定方式 簡易測定(2極法) インターフェース Bluetooth(R)Ver.5.0 使用電池 単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×2、(オートパワーオフ約10分)(測定回数約3000回) 動作温湿度範囲 -10~50℃、80%以下(結露のないこと) 保存温湿度範囲 -20~60℃、75%以下(結露のないこと) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 232×51×42(先端金具・標準を装着時) 確度 接地抵抗計(±3%rdg±5dgt)、電圧計(AC±1%rdg±4dgt/DC±1%rdg±8dgt) RoHS指令(10物質対応) 対応
漏電遮断器テスタ 共立電気計器 (2件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
漏電ブレーカの良否判定に最適!
簡単操作(リモート測定)
電圧自動判別
動作時間測定
感度電流測定
接触電圧自動検出
防塵防滴
バックライト
付属品 7128A(専用測定コード)、7129A(専用ワニグチコード)、8017(先端金具ロング)×2、9121(肩掛けベルト)、9147(コードケース)、取扱説明書、肩掛ベルト、コードケース、単3形乾電池R6×8 測定範囲 ×5:試験時間0ms~200ms、×1:試験時間0ms~2000ms、×1/2:試験時間0ms~2000ms、感度電流:定格感度電流の40%~110%(5%毎に電流上昇)試験時間300ms×15回 電圧(V) 電圧測定:測定範囲(80V~450V 50/60Hz)/確度(2% rdg ± 4dgt) 適合規格 IEC 61010-1 CAT III 300V、CAT II 400V 汚染度2、IEC 61010-031、IEC 61557-1、6、IEC 60529 (IP54) 定格電圧(V) 100±10%、200-10%~32%、400±10%(50/60Hz) 耐電圧 AC3700V/1分間(電気回路と外箱間) 表示 1999(3 1/2桁)大型LCD 測定回数 1200回以上(×1/2レンジ100mAにて30秒間隔で測定) 機能 パワーセーブ:(1) スイッチ操作後約3分でLCD表示が消えパワーセーブ状態、 (消費電流約70μA)になります。(2) バックライト点灯後約1分間でバックライトが消灯します。 レンジ ×5、×1、×1/2、感度電流(mA) 使用電池 単3形乾電池R6(1.5V)×8 使用温湿度範囲 0~40℃、相対湿度85%以下(結露無きこと) 保存温湿度範囲 -20℃~60℃、相対湿度85%(結露のないこと) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 167×186×89 確度 ×5:試験時間確度=1%rdg±3dgt/試験電流確度=+2%~+8%、×1:試験時間確度=1%rdg±3dgt/試験電流確度=+2%~+8%、×1/2:試験時間確度=1%rdg±3dgt/試験電流確度=-8%~-2%、感度電流(mA):各ステップの試験電流に対し-4%~+4% 定格感度電流(mA) ×5:15/30/50/100、×1・×1/2・感度電流:15/30/50/100/200/500 絶縁抵抗 10MΩ以上/1000V(電気回路と外箱間) RoHS指令(10物質対応) 対応
AC/DCクランプメータ 共立電気計器 当日出荷 から 7日以内出荷
DC0.001Aからの測定が可能な超小型高感度タイプ
高感度タイプの超小型AC/DCクランプメータ
最小分解能はAC電流0.1mADC電流1mA
記録計出力端子付
付属品 9071(携帯用ケース)、角型006P(9V)×1、取扱説明書 出力 記録計出力:AC200mA/2/20Aに対してDC200mV、DC2/20Aに対してDC200mV 連続使用時間(時間) 約20(DC使用時)、約40(AC使用時) 周波数範囲(Hz) DC、40~2k 使用電池 角形006P(9V)×1 被測定導体径 最大Φ7.5mm RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V) AC750/1分間
デジタルマルチメータ 共立電気計器 (1件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
多機能型DMM
温度測定機能
6040カウントのバーグラフ付ディスプレイ
最小値/最大値の記録ができるMIN/MAX機能
測定変位を表示するREL機能
DUTY測定機能
オートレンジ、マニュアルレンジの切換可能
電池電圧警告機能
電流レンジをヒューズ保護
ホルスター温度プローブ付
ダイオードテスト 開放電圧:約2.8V(約0.4mA測定電流) RoHS指令(10物質対応) 対応
クランプアダプタ 共立電気計器 翌々日出荷 から 7日以内出荷
交流専用の高周波対応電流-電圧変換器
クランプセンサ 負荷電流検出型(5010/5020用) 共立電気計器 当日出荷 から 7日以内出荷
DINプラグ採用
コード長さ(m) 約2 使用温湿度範囲 0~40℃、相対湿度85%以下(結露無きこと) 確度 ±2%rdg±0.3mV(50/60Hz)、±3%rdg±0.5mV(40Hz~1kHz) RoHS指令(10物質対応) 対応
電源品質アナライザセット型番(キューパワークオリティアナライザ) 共立電気計器 翌々日出荷
お得なクランプセンサ付セットモデル電力/高調波/波形/電源品質をすべてのチャンネル(電圧3ch、電流4ch)で同時に記録スタートナビ、結線チェック、センサ自動検出により簡単・確実な記録をサポート有効電力確度:±0.3%rdg、電圧/電流確度:±0.2%rdg、電源品質測定の国際規格IEC61000-4-30 Class Sに適合各種クランプセンサ、フレキシブルセンサをご用意、1000mAレンジから3000Aレンジまで対応トレンドグラフ、デマンド推移図により一目で確認可能。表示部は鮮明で視認性にすぐれた3.5型カラーTFT液晶画面Bluetooth無線通信により測定値をリアルタイムでモニタリング可能。データはSDカードへ保存。
仕様 【電圧トランジェントサンプリング速度】24μs、【力率の影響】有効電力:±1.0%rdg(40~70Hz、力率1に対する力率0.5の指示値) 質量(g) 約900(電池含む) 電源 AC100~240V/50~60Hz/7VAmax 適合規格 IEC 61010-1 CAT IV 300V、CAT III 600V、CAT II 1000V 汚染度2、IEC 61010-2-030、IEC 61010-031、IEC 61326、IEC 61000-4-30 Class S、IEC 61000-4-15、IEC 61000-4-7 測定項目 電圧、電流、周波数、有効電力、無効電力、皮相電力、有効電力量、無効電力量、皮相電力量、力率、中性線電流、デマンド、高調波、電源品質(スウェル/ディップ/瞬停、トランジェントオーバー電圧、インラッシュカレント、不平衡率、IECフリッカ) 機能 デジタル出力機能、アナログDCV入力機能 記録媒体 SDカード (2GB) 表示範囲 【電圧】各レンジの0.15~130% (0.15%未満は0表示)、【電流】各レンジの0.15~130% (0.15%未満は0表示) 使用電池 単3形(アルカリ or Ni-MH)×6(アルカリ乾電池使用時、バックライトOFF:約3時間) 通信方法 USB Ver2.0、Bluetooth Ver2.1+EDR準拠 Class2 ディスプレイ 3.5型カラーTFT液晶 (320×240ピクセル) 使用温湿度範囲 0~45℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと) 測定ライン 単相2線(最大4系統)、単相3線、三相3線、三相4線 確度保証温湿度範囲 23±5℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと) 保存温湿度範囲 -20~60℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと) 内部メモリー フラッシュメモリ (4MB) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 175×120×68 確度 【電圧】±0.2%rdg±0.2%f.s.(正弦波、40~70Hz)、保証範囲:各レンジの1~120%(rms)及び各レンジの200%(peak)【電流】±0.2%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ確度(正弦波、40~70Hz)、保証範囲:各レンジの1~110%(rms)及び各レンジの200%(peak)【有効電力】±0.3%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ確度(力率1、正弦波、40~70Hz) 電圧レンジ(V) [RMS]600.0/1000 表示更新時間 1秒 RoHS指令(10物質対応) 対応 クレストファクタ 【電圧】3以下、【電流】3以下 周波数表示ライン 40~70Hz 電流レンジ [RMS]【8128(50Aタイプ)】5/50A/AUTO、【8127(100Aタイプ)】10/100A/AUTO、【8126(200Aタイプ)】20/200A/AUTO、【8125(500Aタイプ)】50/500A/AUTO、【8124/8130(1000Aタイプ)】100/1000A/AUTO、【8146/8147/8148(10Aタイプ)】1/10A/AUTO、【8129(3000Aタイプ)】300/1000/3000A
電源品質アナライザ(キューパワークオリティアナライザ)本体のみ 共立電気計器 翌々日出荷 から 7日以内出荷
電源品質電力量すべてを1台で同時に記録
電力電源品質を同時記録
電力/高調波/波形/電源品質をすべてのチャンネル(ch)
(電圧3ch、電流4ch)で同時に記録
すぐに使えるサポート機能
スタートナビ、結線チェック、センサ自動検出により
簡単確実な記録をサポート
より精度の高い測定を実現
有効電力確度:±0.3%rdg
電圧/電流確度:±0.2%rdg
電源品質測定の国際規格IEC61000-4-30ClassSに適合
IEC61010-1CATIV300V,CATIII600V,CATII1000V
多彩なセンサオプション
各種クランプセンサ、フレキシブルセンサをご用意、
1000mAレンジから3000Aレンジまで対応
現場で電力使用状況を確認
トレンドグラフ、デマンド推移図により一目で確認可能。表示部は鮮明で
視認性にすぐれた3.5型カラーTFT液晶画面
PC、Android端末でモニタリング
Bluetooth無線通信により測定値をリアルタイムでモニタリング可能。
データはSDカードへ保存
質量(g) 約900(電池含む) 表示 3.5型カラーTFT液晶 (320×240ピクセル) 使用温湿度範囲 0~45℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと) 測定ライン 単相2線(最大4系統)、単相3線、三相3線、三相4線 確度保証温湿度範囲 23±5℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと) 保存温湿度範囲 -20~60℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 175×120×68 RoHS指令(10物質対応) 対応
コンパクトパワーメータセット 共立電気計器 (1件のレビュー) 当日出荷
お得なクランプセンサ付セットモデル有効電力基本確度±0.3%電力測定に必要な12種類の測定が可能1秒~1時間で記録間隔を設定可能電力自由化に伴う回生電力の測定も可能各相の電力、力率が確認可能結線チェック機能で配線間違いによる測定ミスを防止クランプセンサ自動認識、オートレンジ機能で手早く測定開始解析・設定や電灯動力2系統の同期測定が可能なPCソフト付属USBまたはBluetooth接続でPCから簡単設定SDカードインターフェース装備AC電源とバッテリーの2電源方式Bluetooth無線通信によりAndroid端末で測定値のモニタリングが可能
質量(g) 約800(電池含む) 電源(V) AC100~240±10%(50/60Hz) 適合規格 IEC 61010-1 CAT.III 600V 汚染度2 測定項目 電圧、電流、周波数、有効電力 記録媒体 SDカード (2GB)、内部メモリ (3MB) 表示範囲 【電圧】各レンジの5~130%、【電流】各レンジの1~130% 使用電池 単3形(アルカリ or Ni-MH)×6(アルカリ乾電池使用時:約15時間) 通信方法 USB、Bluetooth 使用温湿度範囲 0~50℃、85%RH(結露のないこと) 測定ライン 単相2線式(1~3系統)、単相3線式、三相3線式(3P3W,3P3W3A)、三相4線式 保存温湿度範囲 -20~60℃、85%RH(結露のないこと) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 175×120×65 確度 【電圧】±0.2%rdg±0.2%f.s.(正弦波、45~65Hz)、保証範囲:各レンジの10~110%【電流】±0.2%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ確度(正弦波、45~65Hz)(最下位レンジは1%f.s.を付加する。)、保証範囲:各レンジの10~110%【有効電力】±0.3%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ確度(電流最下位レンジ設定の場合は1%f.s.を付加する。)【周波数】±3dgt 最大消費電力(VA) 10 電圧レンジ(V) [TRUE RMS]150.0/300.0/600.0 表示更新時間 1秒 RoHS指令(10物質対応) 対応 演算項目 皮相電力、無効電力、有効電力量、皮相電力量、無効電力量、力率、中性電流 クレストファクタ 【電圧】2.5以下、【電流】3.0以下(各レンジ90%以下) 周波数表示ライン 40.0~70.0Hz 電流レンジ [TRUERMS]【8128(50Aタイプ)】1.000/5.000/10.00/25.00/50.00A/オート、【8127(100Aタイプ)】2.000/10.00/20.00/50.00/100.0A/オート、【8126(200Aタイプ)】4.000/20.00/40.00/100.0/200.0A/オート、【8125(500Aタイプ)】10.00/50.00/100.0/250.0/500.0A/オート、【8124(1000Aタイプ)】20.00/100.0/200.0/500.0/1000A/オート、【8130(1000Aタイプ)】20.00/100.0/200.0/500.0/1000A/オート、【8129(3000Aタイプ)】300.0/1000/3000A
電力計(コンパクトパワーメータ)本体のみ 共立電気計器 翌々日出荷 から 7日以内出荷
簡単確実な電力測定を実現
有効電力基本確度±0.3%
電力測定に必要な12種類の測定が可能
電圧、電流、有効電力、無効電力、皮相電力、力率、周波数、
中性線電流(三相4線測定時)、有効電力量、無効電力量、皮相電力量、
デマンド測定(お知らせ機能付)
1秒~1時間で記録間隔を設定可能
1/2/5/10/15/20/30秒1/2/5/10/15/20/30分1時間
電力自由化に伴う回生電力の測定も可能
消費電力と回生電力の判別が可能
(回生電力:自家発電機で発電した電力を電力会社へ供給する電力)
各相の電力、力率が確認可能
各相の稼働状況の把握が可能
結線チェック機能で配線間違いによる測定ミスを防止
クランプセンサ自動認識、オートレンジ機能で手早く測定開始
解析設定や電灯動力2系統の同期測定が可能なPCソフト付属
USBまたはBluetooth接続でPCから簡単設定
SDカードインターフェース装備
AC電源とバッテリーの2電源方式
AC電源で駆動中に停電が発生しても、
自動的にバッテリー駆動に切り替え(15時間連続測定可能)
AC、バッテリー両方の電源が途絶えても直前までの記録データが
保護されます。
充電式ニッケル水素電池にも対応
Bluetooth無線通信によりAndroid端末で測定値のモニタリングが可能
測定項目 電圧、電流、周波数、有効電力 記録媒体 SDカード (2GB)、内部メモリ (3MB) 使用電池 単3形(アルカリ or Ni-MH)×6(アルカリ乾電池使用時:約15時間) 使用温湿度範囲 0~50℃、85%RH(結露のないこと) 保存温湿度範囲 -20~60℃、85%RH(結露のないこと) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 175×120×65 RoHS指令(10物質対応) 対応 演算項目 皮相電力、無効電力、有効電力量、皮相電力量、無効電力量、力率、中性電流
ACフレキシブルクランプ 共立電気計器 (1件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
柔軟かつ軽量なフレキシブルセンサの採用最大AC3000A(真の実効値)まで測定可能最大値/最小値表示機能付暗所で見やすい白色バックライト採用最小分解能0.01A
付属品 9174(携帯用ケース)、単4形乾電池LR03×2、取扱説明書 適合規格 IEC61010-1、IEC61010-2-030、CATⅢ1000V/CATⅣ600V 汚染度2、IEC61010-2-032、IEC61326-1(EMC)、IEC60529 IP40 コード長さ(m) 約1.8(センサ一体型) 連続使用時間(時間) 約120(LR03使用時) 使用電池 単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×2 使用温湿度範囲 0~50℃、80%以下(結露のないこと) 保存温湿度範囲 -10~60℃、70%以下(結露のないこと) 被測定導体径 最大Φ150mm オートパワーオフ 約15分 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 120×70×26 確度 ±3%rdg±5dgt(45~500Hz)(センサ中心測定にて) RoHS指令(10物質対応) 対応 クレストファクタ フルスケール<1.6、ハーフスケール<3.2、有効入力波高値は各レンジの√2倍とする 誤差 センサ中心測定の確度に対し最大3%加算(導体位置による) 過負荷保護 AC5000A/10秒間 ケーブル径(Φmm) 約8.5(センサ)
DCミリアンペアクランプメータ 共立電気計器 (1件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
4-20mADCループ電流を回路切断なしに測定可能
プロセス計装やビル計装の信号測定に!
直流微少電流測定が可能
測定範囲0.01mA~120mA
高確度±0.2%、高分解能0.01mA
配線の込み入った狭い場所も測定可能な小型センサ
被測定導体径Φ6mm
4mA(0%)、20mA(100%)を基準としたパーセント表示が可能
バックライト機能搭載(LEDライトに連動)
暗所でほのかに光る蓄光式操作ボタン
測定部分を照らすLEDライト付
アナログ出力機能付
付属品 9096(携帯用ケース)、単3乾電池 LR6×4、取扱説明書 適合規格 IEC 61010-1、汚染度2、IEC 61010-2-032、IEC 61326-1、IEC 60529 IP40 分解能 0.01mA コード長さ(mm) 700(センサ一体型) 連続使用時間(時間) 約60 LR6使用時(オートパワーオフ約10分)、(バックライト、LEDライト消灯時) 使用電池 単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×4 記録計出力 DC1mAに対してDC10mV 動作温湿度範囲 -10~50℃ 85%以下(結露のないこと)、ACアダプタ使用時:0~40℃ 85%以下(結露のないこと) 保存温湿度範囲 -20~60℃、85%以下(結露のないこと) 被測定導体径 最大Φ6mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) (本体部)111×61×40、(センサ部)104×34×20 確度 直流電流:±0.2%rdg±5dgt (0mA~21.49mA) ±1%rdg±5dgt (21mA~120mA) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/sec) AC2210/5(電気回路と外箱間)
ACデジタルクランプメータ 共立電気計器 (5件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
薄型・超軽量なクランプメータ
最大電流AC1000A
被測定導体径Φ33mm
AC/DC電圧、抵抗レンジ付の多機能設計
最小分解能0.01A
用途 薄型・超軽量の為、込み入った配線での測定に便利。 付属品 7107A(測定コード)、9160(携帯用ケース)、単4形乾電池R03×2、取扱説明書 適合規格 IEC 61010-1 CAT.III 600V 汚染度2(AC A)、CAT.III 300V/CAT.II 600V 汚染度2(AC/DC V)、IEC 61010-031、 IEC 61010-2-032、IEC 61326(EMC) 耐電圧 AC5320V/5秒間 (コアと外箱間)、AC3540V/5秒間 (電気回路と外箱間) 直流電圧(V) 400m/4/40/400/600(5レンジオート) ±1% rdg±3dgt(400mレンジ除く) 連続使用時間(時間) 約350(オートパワーオフ/約10分) 使用電池 単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×2 直流電圧 400.0mV/4.000/40.00/400.0/600V(5レンジオート)±1.0%rdg±3dgt 導通 50±30Ω以下でブザー鳴動 被測定導体径 最大Φ33mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 190×68×20 導通(Ω) 50±30以下でブザー鳴動 RoHS指令(10物質対応) 対応
デジタル絶縁・接地抵抗計 共立電気計器 当日出荷 から 7日以内出荷
絶縁測定・接地抵抗計・電圧測定可能な複合測定器です。
絶縁測定:4レンジ定格測定電圧125V(100)/250/500/1000V(125Vおよび100Vは切換設定)。500V、1000Vレンジは長押し切換で誤動作防止選択不可にすることも可能。オートディスチャージ機能付で測定後に充電された電圧を自動的に放電。
接地抵抗計:簡易測定(2極法)/精密測定(3極法)が可能(精密測定コード別売)。リモートスイッチ付プローブの簡易測定で簡単。補助接地抵抗値のチェック機能付。
電圧測定:歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定。直流/交流は自動で判別して測定。
用途 絶縁/600V未満の回路・機器の絶縁測定から低圧配電の絶縁試験まで幅広く対応
接地/A~D接種工事(3極)まで全て対応 仕様 中央表示値(絶縁抵抗計)/5MΩ(100V・125V)、50MΩ(250V・500V・1000V) 付属品 7196B(リモートスイッチ付測定プローブ)、7244A(ワニグチコードセット)、8017(先端金具・ロング)、8072(先端金具・標準)、9155(肩掛ベルト(コードベルト付))、9156A(ソフトケース)、単3形アルカリ乾電池LR6×6、取扱説明書 質量(g) 約900(電池を含む) 硬度 絶縁抵抗計:(第一有効)±1.5%rdg±5dgt、(第二有効)±5%rdg±6dgt接地抵抗計:±3%rdg±0.1Ω(20Ωレンジ)、±3%rdg±3dgt(200/2000Ωレンジ)電圧計:±1%rdg±4dgt 適合規格 JIS C 1302:2014準拠、IEC 61010-1 CAT III 600V、CAT IV 300V 汚染度2、IEC 61010-031 IEC 60529 (IP54) IEC 61557-1、2、5、10 IEC 61326-2-2 耐電圧 AC5320V (50/60Hz)/5秒間 (電気回路と外箱間) 使用電池 単3アルカリ乾電池LR6(1.5V)×6 測定レンジ (オートレンジ)20/200/2000Ω (簡易測定)(精密測定) 測定電流 (絶縁抵抗計)定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したときDC1~1.2mA 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 84×184×133 確度 絶縁抵抗計:(第一有効)±1.5%rdg±5dgt、(第二有効)±5%rdg±6dgt、接地抵抗計:±3%rdg±0.1Ω(20Ωレンジ)、±3%rdg±3dgt(200/2000Ωレンジ)、電圧計:±1%rdg±4dgt 測定電圧(V) (絶縁抵抗計)100/125/250/500/1000 短絡電流(mA) (絶縁抵抗計)DC1.5以下 使用回路電圧 絶縁抵抗計/(開放)定格測定電圧値の1.2倍以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 有効最大表示値 オートレンジ:2/20/200(100V、125V)・20/200/2000(250V、500V、1000V) 有効測定範囲 絶縁抵抗計:100V・125V/(第一有効)0.1~20MΩ、(第二有効)0.11~0.19MΩ・20.01~200MΩ、250V/(第一有効)1.51~100MΩ、(第二有効)1.2~1.5MΩ・100.1~2000MΩ、500V/(第一有効)1.51~200MΩ、(第二有効)1.2~1.5MΩ・200.1~2000MΩ、1000V/(第一有効)1.51~1000MΩ、(第二有効)1.2~1.5MΩ・1001~2000MΩ
デジタルマルチメータ 共立電気計器 (6件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
電圧(直流/交流)・抵抗・導通はもちろん、電流(直流/交流)まで対応した高機能ローコストタイプのデジタルマルチメータ。
4000カウント表示。
レンジホールドボタンでオートレンジとマニュアルレンジの切換可能
ダイオードテスト機能付き
キャパシタンス測定機能付き
比較測定機能付き
導通テスト可能
10A測定端子付き(AC/DC可)
付属品 測定コード、ヒューズ(0.5A/250V)、ヒューズ(10A/250V)、単三乾電池×2 適合規格 IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V、IEC 61326-1 測定周波数範囲(Hz) 5.12/51.2/512/5.12k/51.2k/512k/5.12M/10M ±0.1%rdg±5dgt (入力感度 電流:200μA[~10kHz] 電圧:1.5V[~10kHz]以上/ Hz:1.5V[~1MHz]、2V[>1MHz]以上) 交流電流(A) 400/4000μ/40/400m/4/10 ±2.6% rdg±4dgt(400/4000μA) ±2.0% rdg±4dgt(40/400mA/4/10A) 使用電池 単3形乾電池R6(1.5V)×2(オートパワーオフ約30分) 直流電流(A) 400/4000μ/40/400m/4/10±2%rdg±4dgt(400/4000μA)±1%rdg±4dgt(40/400mA)±1.6%rdg±4dgt(4/10A) DUTY 0.1~99.9%(パルス幅/パルス周期)±2.5%rdg±5dgt ダイオードテスト 開放電圧:約1.5V(0.4mA測定電流) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 161×82×50 キャパシタンス(F) 40n/400n/4/40/100μ 導通(Ω) 400(約70Ω以下でブザー鳴動) RoHS指令(10物質対応) 対応 導通測定 400.0Ω(約70Ω以下でブザー鳴動)
絶縁抵抗計 共立電気計器 (1件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
手のひらサイズの小型・軽量モデル
アナログ2レンジ式タイプ
電圧レンジ別に色分けした見やすいスケール目盛りを採用
スケール版照明・オートディスチャージ機能・リモートスイッチ付プローブを標準装備
付属品 7149A(リモートスイッチ付測定プローブセット)、9123(肩掛ベルト)、単3形乾電池(R6)×4、取扱説明書 適合規格 JIS C 1302:2002準拠(15V/20MΩレンジは適用外)、IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V/CAT Ⅱ 600V 保護等級 IP40 使用電池 単3形乾電池R6(1.5V)×4 測定電流 【絶縁抵抗計】定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1mA 0~20%以内 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 90×137×40 確度 標準状態における確度:指示値の±5%、標準状態における確度:指示値の±10%、0及び∞目盛の確度:目盛長の0.7%以下、電圧計確度:最大目盛値の±3% 短絡電流(mA) DC2.2以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V) AC3700/1分間
フォークカレントテスタ 共立電気計器 (1件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
単相三線の負荷バランス、DC回路の電流測定に、強い味方が誕生!
新開発のオープンセンサでAC/DCの電流測定が可能
非接触電圧感知機能で活線チェック
DC電流レンジはゼロアジャスト機能でワンタッチゼロ調整
データホールド機能(AC A/DC Aのみ)
国際安全規格 IEC 61010-1 CAT.Ⅲ300V準拠
仕様 クレストファクター(波高率):波高値と実効値の比のことであり、ダイナミックレンジ広さを示すものです。クレストファクターは、波形歪みのない正弦波で、1.41です。この値から外れると波形が、歪んでいることを意味します。 その他 クレストファクター(波高率)とは波高値と実効値の比のことであり、ダイナミックレンジ広さを示すものです。クレストファクターは、波形歪みのない正弦波で、1.41です。この値から外れると波形が、歪んでいることを意味します。 付属品 取扱説明書、R03(UM-4:単四電池)×2、携帯ケース 適合規格 IEC61010-1過電圧CAT.Ⅲ 300V 汚染度2 分解能 AC/DC 0.1A (最小) 連続使用時間(時間) ACA:約46 DCA:約52 最大表示 1049カウント 使用電池 単4形乾電池R03(1.5V)×2(オートパワーオフ約10分) クレストファクター(波高率)(CF) 2.5 電圧感知機能 NCV:非接触で電圧の有無を判別(非覆線・裸線兼用)、80V以上電圧検出時に「Hi」表示の点滅およびブザーの断続音 被測定導体径 最大Φ10mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 161×40×30 確度 交流電流:0~100A ±2%rdg±5dgt(50/60Hz)・直流電流:0~100A ±2.0%rdg±5dgt RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 真の実効値測定で、歪んだ波形に威力を発揮●オートパワーOFF機能
デジタル絶縁・接地抵抗計 共立電気計器 翌々日出荷 から 7日以内出荷
コンパクトなボディに使いやすさを追求した複合測定器
小型軽量設計で長時間の作業や持ち運びに便利
手元でスイッチ操作ができるリモートスイッチ付測定プローブ標準装備
応答時間が早く、スピーディーな絶縁測定で効率アップ
リモートスイッチ付測定プローブによる簡易測定で接地測定が簡単
交流電圧(真の実効値)および直流電圧を自動判別して測定
さまざまな警告機能が安全正確な測定をサポート(活線警告、補助接地OKなど)
暗所での作業をサポートするバックライトや蓄光式操作ボタン
悪天候下の測定でも平気な防塵防滴構造IEC60529(IP54)
オートディスチャージ機能付
仕様 中央表示値(絶縁抵抗計)/5MΩ(100V・125V)、50MΩ(250V・500V・1000V) 付属品 7243A(L型プローブ)、7244A(ワニグチコードセット)、9172(保管用ケース)、9155(肩掛ベルト(コードベルト付き))、9156A(携帯用ケース)、単3形アルカリ乾電池LR6×6、取扱説明書 質量(g) 約900(電池を含む) 電源 単3乾電池 適合規格 JIS C 1302:2014準拠、IEC 61010-1 CAT III 600V、CAT IV 300V 汚染度2、IEC 61010-031 IEC 60529 (IP54) IEC 61557-1、2、5、10 IEC 61326-2-2 使用電池 単3アルカリ乾電池LR6(1.5V)×6 測定レンジ (オートレンジ)20/200/2000Ω (簡易測定)(精密測定) 測定電流 (絶縁抵抗計)定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したときDC1~1.2mA 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 84×184×133 確度 絶縁抵抗計:(第一有効)±1.5%rdg±5dgt、(第二有効)±5%rdg±6dgt、接地抵抗計:±3%rdg±0.1Ω(20Ωレンジ)、±3%rdg±3dgt(200/2000Ωレンジ)、電圧計:±1%rdg±4dgt 測定電圧(V) (絶縁抵抗計)100/125/250/500/1000 短絡電流(mA) (絶縁抵抗計)DC1.5以下 使用回路電圧 絶縁抵抗計/(開放)定格測定電圧値の1.2倍以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 有効最大表示値 オートレンジ:2/20/200(100V、125V)・20/200/2000(250V、500V、1000V) 有効測定範囲 絶縁抵抗計:100V・125V/(第一有効)0.1~20MΩ、(第二有効)0.11~0.19MΩ・20.01~200MΩ、250V/(第一有効)1.51~100MΩ、(第二有効)1.2~1.5MΩ・100.1~2000MΩ、500V/(第一有効)1.51~200MΩ、(第二有効)1.2~1.5MΩ・200.1~2000MΩ、1000V/(第一有効)1.51~1000MΩ、(第二有効)1.2~1.5MΩ・1001~2000MΩ
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります 電子式温湿度計 CHINO(チノー) 税込 ¥ 82,478 ~ ¥ 74,980 ~
ガス流量モニタ azbil(旧:山武) 税込 ¥ 131,780 ~ ¥ 119,800 ~