スタンド&壁掛け穴付
文字サイズ62×31mm
必要に応じて空調目安を表示・非表示が出来ます。
用途学校や病院などの公共スペースに
湿度測定範囲(%)20~95
材質プラスチック
タイプ壁掛け・卓上
本体寸法(mm)235×165×25
本体質量(g)408
温度測定範囲(℃)-9.9~50
使用電池単3乾電池×2本
表示単位0.1℃/1%
温度測定精度±1.0℃(-9.9~40.0℃)・±1.5℃(40.1~50℃)
測定間隔約10秒
湿度測定精度±5%(35~85%)・±10%(20~34%・86~95%)
温度表示方式デジタル
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
LED点滅・ブザー音・5種類の画面表示で熱中症(3段階)・インフルエンザの目安をお知らせするデジタル温湿度計です。マグネット付き、折りたたみスタンド付きで壁掛け・卓上どちらでも使用出来ます。
温度測定範囲(℃)-10~50
湿度測定範囲(%)20~90%
質量(g)125
本体寸法(mm)100×114×20
精度±1℃(-10~40℃)、±5%(35~85%)
設置方式壁掛け/卓上式
温度表示方式デジタル
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
スタンド&壁掛け穴付
読み取りやすいデカ文字液晶
熱中症・インフルエンザ注意の目安をアイコン表示
湿度測定範囲(%)20~95
材質プラスチック
タイプ壁掛け・卓上
本体寸法(mm)72×120×12
本体質量(g)93
温度測定範囲(℃)-9.9~50
温度精度±1.0℃(-9.9~40.0℃)・±1.5℃(40.1~50℃)
使用電池単4乾電池×1
表示単位0.1℃/1%
湿度精度±5%(35~85%)/±10%(20~34・86~95%)
温度表示方式デジタル
『しゃべるデジタル温湿度計』は、さまざまな用途で使える便利なデジタル温湿度計です。見守り(アラート)機能と熱中症・季節性インフルエンザ予防目安機能が付いています。大きな液晶画面で、温度・湿度・時刻をわかりやすく表示します。さらに、音声でも温度・湿度・時刻・冷暖房・除加湿目安を読み上げるので、視覚に障がいのある方や忙しい方にも便利です。音声のほか、3色LED点滅・5種類のいろいろ変わる顔マークとアイコン表示でも、熱中症・インフルエンザの予防目安をお知らせします、背面に壁掛け用穴とマグネット、さらに卓上スタンドが付いており、場所を取らないコンパクト設計なので、どこにでも設置できます。電源コード不要で、電池式なので持ち運びにも便利です。
用途温度と湿度を監視して快適な室温を保つために。温度と湿度を調整して快適な睡眠環境を整えるために。室温と湿度を適切な範囲に保って子供の健康を守ったり患者さんの体調を管理するために。室温と湿度を快適な範囲に保って集中力を高めるために。
使用温度範囲(℃)-10~50
電源USB-C、単四乾電池2本
本体寸法(mm)110×114×21
精度(℃)(-10.0~40.0℃の範囲)±1.0(上記以外の範囲)±1.5
湿度測定範囲(%)20~90
測定間隔10秒
測定温度範囲(℃)-10~50
湿度精度(常温時で35~85%の範囲)±5%(上記の範囲以外)±10%
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
木目調にデザインされたデジタル温湿度計です。壁掛け、もしくは、背面スタンドで自立します。快適温度(18~28℃)、快適湿度(45~65%)の時、にっこり顔マークを表示します。お部屋の環境管理にご利用ください。
用途屋内の温湿度管理、熱中症対策
電源単4乾電池×1本(動作確認用付属)
測定範囲(℃)-9.9~50.0
本体寸法(mm)約120×72×15
温度精度±1.0℃(-9.9~40.0℃)、±1.5℃(左記以外)
湿度測定範囲(%)20~95
設置方法スタンド、壁掛け
電池寿命約1年(アルカリ乾電池使用時)
湿度精度±5%(35~85%, 20~25℃)、±10%(左記以外、20~25℃)
温湿度表示【温度】最小0.1℃【湿度】最小1%
お部屋の快適状態をニコニコ顔で表示。温度が快適範囲外の時「寒い」「暑い」でお部屋の状態をお知らせします。湿度が快適範囲外の時「乾燥」「多湿」でお部屋の状態をお知らせします。電池残量不足時電池マーク表示。折り畳み式スタンド付き。マグネット付き。
本体寸法(mm)88×48×23
本体質量(g)64
温度精度±1.0℃(-9.9~40.0℃)、±1.5℃(-9.9~50.0℃)
測定間隔10秒
測定温度範囲(℃)-9.9~50
湿度精度±5%(35~85%・常温時)±10%(20~34%・86~95%)
アズワン品番68-5750-13
湿度測定範囲(%RH)20~95
1個
¥1,898
税込¥2,088
10日以内出荷
シンプルデザインの小型サイズ
デジタル時計機能付(AM・PM12時間表示)
6パターンの顔アイコン表示
温度・湿度の状況に合わせて、顔マークが変化
設置は、壁掛け・マグネット・折り畳みスタンド
電池残量不足時、電池マーク表示
仕様●本体:90×60×18mm●重量:68g●本体使用温度:-10~50℃●測定温度範囲:-9.9~50℃●精度(温度) : ±1.0℃(-9.9~40.0℃)、±1.5℃(-9.9~40.0℃以外)●測定湿度範囲:20~95%●精度(湿度) :±5%(35~85%, 常温時)±10%(35~85%, 常温時以外)●測定間隔:10秒
アズワン品番68-0517-09
1個
¥3,198
税込¥3,518
13日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。