絞り込み
ブランド
  • ケツト科学研究所
  • モノタロウ(2)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(1,031)
  • A&D(193)
  • SK(新潟精機)(347)
  • ホーザン(6)
  • 小野測器(23)
  • ガステック(353)
  • シンワ測定(282)
  • オーハウス(270)
  • testo(テストー)(226)
  • VIBRA(新光電子)(189)
  • HIOKI(日置電機)(186)
  • 佐藤計量器製作所(185)
  • アズワン(174)
  • KANON(中村製作所)(171)
  • テクロック(150)
  • マザーツール(119)
  • タジマツール(TJMデザイン)(106)
  • フルーク(FLUKE)(102)
  • カスタム(98)
校正証明書
  • 付き(62)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(61)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500-10,000円(32)
  • 10,000-50,000円(7)
  • 100,000円以上(30)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

測定用品 :「校正」の検索結果

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
関連キーワード
  • 校正証明書
  • 校正温度計
  • 校正ガス
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
膜厚計 渦電流式プローブ付 ケツト科学研究所膜厚計 渦電流式プローブ付ケツト科学研究所
359,800税込395,780
1セット
5日以内出荷から15日以内出荷
2.7 インチフルカラーLCD を採用グラフ表示など3種類の統計情報を画面表示Bluetooth 内蔵(Expert モデル)、USB-C 付属「スキャン測定」「スキャン平均測定」を追加
電源(V)1.5(単3アルカリ乾電池 1)×4消費電力(W)最大1測定方式渦電流式表示方式デジタル(2.7インチフルカラー LCD)表示分解能100μm未満0.1μm、100μm以上1μm(μm表示時)、10mm未満0.01mm、10mm以上0.1mm(mm表示時)測定対象非磁性金属上の絶縁被膜測定範囲(μm)0 ~ 1200または47.0mils精度(μm)測定:50未満±1.0/50以上±2%電池寿命(時間)70付加機能素地補正、調整、アプリケーション選択、上下限設定、単位切替、測定方法切替、言語切替、統計、計算(ブロック/グループ)、測定データ保存、自動パワーオフ、バックライト、日時設定、画面表、示内容切替などメモリー数アプリケーション:50本(プローブ毎)
膜厚計 電磁式形状適応プローブ付 ケツト科学研究所膜厚計 電磁式形状適応プローブ付ケツト科学研究所
419,800税込461,780
1セット
5日以内出荷から15日以内出荷
2.7 インチフルカラーLCD を採用グラフ表示など3種類の統計情報を画面表示Bluetooth 内蔵(Expert モデル)、USB-C 付属「スキャン測定」「スキャン平均測定」を追加
電源(V)1.5(単3アルカリ乾電池 1)×4消費電力(W)最大1表示方式デジタル(2.7インチフルカラー LCD)表示分解能100μm未満0.1μm、100μm以上1μm(μm表示時)、10mm未満0.01mm、10mm以上0.1mm(mm表示時)電池寿命(時間)70付加機能素地補正、調整、アプリケーション選択、上下限設定、単位切替、測定方法切替、言語切替、統計、計算(ブロック/グループ)、測定データ保存、自動パワーオフ、バックライト、日時設定、画面表、示内容切替などメモリー数アプリケーション:50本(プローブ毎)
デュアルタイプ膜厚計 プローブ付 ケツト科学研究所デュアルタイプ膜厚計 プローブ付ケツト科学研究所
489,800税込538,780
1セット
5日以内出荷から15日以内出荷
2.7 インチフルカラーLCD を採用グラフ表示など3種類の統計情報を画面表示Bluetooth 内蔵(Expert モデル)、USB-C 付属「スキャン測定」「スキャン平均測定」を追加
電源(V)1.5(単3アルカリ乾電池)×4消費電力(W)最大1測定方式デュアル(電磁誘導式、渦電流式)測定精度±1μm(~50μm)、±2%(50μm~)※メーカー指定条件による表示方式デジタル(2.7インチフルカラー LCD)表示分解能100μm未満0.1μm、100μm以上1μm(μm表示時)、10mm未満0.01mm、10mm以上0.1mm(mm表示時)測定対象電磁誘導式/磁性金属上の非磁性被膜、渦電流式/非磁性金属上の絶縁被膜測定範囲(μm)電磁誘導式:0~2500/渦電流式:0~1200電池寿命(時間)70付加機能素地補正、調整、アプリケーション選択、上下限設定、単位切替、測定方法切替、言語切替、統計、計算(ブロック/グループ)、測定データ保存、自動パワーオフ、バックライト、日時設定、画面表示内容切替などメモリー数アプリケーション:50本(プローブ毎)
膜厚計(本体のみ) ケツト科学研究所膜厚計(本体のみ)ケツト科学研究所
189,800税込208,780
1台
5日以内出荷から15日以内出荷
2.7 インチフルカラーLCD を採用グラフ表示など3種類の統計情報を画面表示Bluetooth 内蔵(Expert モデル)、USB-C 付属「スキャン測定」「スキャン平均測定」を追加
電源(V)1.5(単3アルカリ乾電池 1)×4消費電力(W)最大1表示方式デジタル(2.7インチフルカラー LCD)表示分解能100μm未満0.1μm、100μm以上1μm(μm表示時)、10mm未満0.01mm、10mm以上0.1mm(mm表示時)電池寿命(時間)70付加機能素地補正、調整、アプリケーション選択、上下限設定、単位切替、測定方法切替、言語切替、統計、計算(ブロック/グループ)、測定データ保存、自動パワーオフ、バックライト、日時設定、画面表、示内容切替などメモリー数アプリケーション:50本(プローブ毎)
膜厚計 電磁式プローブ付 ケツト科学研究所膜厚計 電磁式プローブ付ケツト科学研究所
319,800税込351,780
1セット
5日以内出荷から15日以内出荷
2.7 インチフルカラーLCD を採用グラフ表示など3種類の統計情報を画面表示Bluetooth 内蔵(Expert モデル)、USB-C 付属「スキャン測定」「スキャン平均測定」を追加
電源(V)1.5(単3アルカリ乾電池)×4消費電力(W)最大1測定方式電磁誘導式測定精度±1μm(~50μm)、±2%(50μm~)※メーカー指定条件による表示方式デジタル(2.7インチフルカラー LCD)表示分解能100μm未満0.1μm、100μm以上1μm(μm表示時)、10mm未満0.01mm、10mm以上0.1mm(mm表示時)測定対象磁性金属上の非磁性被膜測定範囲(μm)0~2500電池寿命(時間)70付加機能素地補正、調整、アプリケーション選択、上下限設定、単位切替、測定方法切替、言語切替、統計、計算(ブロック/グループ)、測定データ保存、自動パワーオフ、バックライト、日時設定、画面表示内容切替などメモリー数アプリケーション:50本(プローブ毎)
プリンタ内蔵型膜厚計 ケツト科学研究所プリンタ内蔵型膜厚計ケツト科学研究所
319,800税込351,780
1台
6日以内出荷
プリンタ内蔵の膜厚計最上位モデル ブロック/グループ統計計算機能
電源AC100-240Vまたは電池1.5V(単3アルカリ)×8(本体用×4、プリンタ部×4)適合規格電磁誘導式:JIS K5600-1-7、JIS H0401、JIS H8401、JIS H8501、 / ISO 2808、ISO 2064、ISO 1460、ISO 2178、ISO 19840 / ASTM B 499、ASTM D 7091、ASTM E 376/渦電流式:JIS K5600-1-7、JIS H8680-2、JIS H8501 / ISO 2808、ISO 2360、ISO 2064、ISO 19840 /ASTM B 244、 ASTM D 7091、ASTM E 376測定方式電磁誘導式または渦電流式プローブ一点接触定圧式(EP-100、HP-100)表示デジタル(LCD、表示最小桁0.1μm)測定精度電磁式(EP-100)の場合:15μm未満:±0.3μm、15μm以上1、000μm:±2%、 1、000μm以上:±3%/渦電流式(HP-100)の場合:50μm未満:±1.0μm、50μm以上:±2%分解能(μm)100未満:0.1、100以上:1外部出力USBシリアル測定範囲(μm)電磁式(EP-100)の場合:0~2、500または99.0mils/渦電流式(HP-100)の場合:0~1、200または47.0mils統計機能測定回数・平均値・標準偏差・最大値・最小値・ブロック・グループ
プリンタ内蔵型膜厚計 プローブ付 ケツト科学研究所プリンタ内蔵型膜厚計 プローブ付ケツト科学研究所
479,800税込527,780
1セット
14日以内出荷
膜厚計L-500とプローブのセット品
電源AC100-240Vまたは電池1.5V(単3アルカリ)×8(本体用×4、プリンタ部×4)適合規格電磁誘導式:JIS K5600-1-7、JIS H0401、JIS H8401、JIS H8501、 / ISO 2808、ISO 2064、ISO 1460、ISO 2178、ISO 19840 / ASTM B 499、ASTM D 7091、ASTM E 376/渦電流式:JIS K5600-1-7、JIS H8680-2、JIS H8501 / ISO 2808、ISO 2360、ISO 2064、ISO 19840 /ASTM B 244、 ASTM D 7091、ASTM E 376測定方式電磁誘導式または渦電流式プローブ一点接触定圧式(EP-100、HP-100)表示デジタル(LCD、表示最小桁0.1μm)測定精度電磁式(EP-100)の場合:15μm未満:±0.3μm、15μm以上1、000μm:±2%、 1、000μm以上:±3%/渦電流式(HP-100)の場合:50μm未満:±1.0μm、50μm以上:±2%分解能(μm)100未満:0.1、100以上:1外部出力USBシリアル測定範囲(μm)電磁式(EP-100)の場合:0~2、500または99.0mils/渦電流式(HP-100)の場合:0~1、200または47.0mils統計機能測定回数・平均値・標準偏差・最大値・最小値・ブロック・グループ校正証明書付き
プリンタ内蔵型膜厚計 プローブ付 ケツト科学研究所プリンタ内蔵型膜厚計 プローブ付ケツト科学研究所
429,800税込472,780
1セット
6日以内出荷
膜厚計L-500とプローブのセット品
電源AC100-240Vまたは電池1.5V(単3アルカリ)×8(本体用×4、プリンタ部×4)適合規格電磁誘導式:JIS K5600-1-7、JIS H0401、JIS H8401、JIS H8501、 / ISO 2808、ISO 2064、ISO 1460、ISO 2178、ISO 19840 / ASTM B 499、ASTM D 7091、ASTM E 376/渦電流式:JIS K5600-1-7、JIS H8680-2、JIS H8501 / ISO 2808、ISO 2360、ISO 2064、ISO 19840 /ASTM B 244、 ASTM D 7091、ASTM E 376測定方式電磁誘導式または渦電流式プローブ一点接触定圧式(EP-100、HP-100)表示デジタル(LCD、表示最小桁0.1μm)測定精度電磁式(EP-100)の場合:15μm未満:±0.3μm、15μm以上1、000μm:±2%、 1、000μm以上:±3%/渦電流式(HP-100)の場合:50μm未満:±1.0μm、50μm以上:±2%分解能(μm)100未満:0.1、100以上:1外部出力USBシリアル測定範囲(μm)電磁式(EP-100)の場合:0~2、500または99.0mils/渦電流式(HP-100)の場合:0~1、200または47.0mils統計機能測定回数・平均値・標準偏差・最大値・最小値・ブロック・グループ
木材水分計 ケツト科学研究所木材水分計ケツト科学研究所
169,800税込186,780
1セット
当日出荷から14日以内出荷
多種類の木材・合板の水分計 測定物に当てるだけで測定可能 (財)日本住宅・木材技術センター認定機種
付属品電池9V(006Pアルカリ)X1、キャリングポーチ、比重表、取扱説明書質量(kg)0.39電源電池(006Pアルカリ)X1測定方式高周波容量式(20MHz)表示方式128X64ドットマトリクスLCD測定範囲(%)2~150(ただし比重、樹種により異なる)測定対象木材全般その他の機能統計計算、オートホールド、オートパワーオフ、上限アラーム、バックライトなどデータメモリ999点測定精度(%)標準誤差0.5以下(メーカー標準試料スギ・ヒノキ20%以下)、乾燥法:JIS Z 2101:2009消費電力(mW)350サイズ(mm)72(W)×146(D)×118(H)RoHS指令(10物質対応)対応補正機能厚さ/10~40mm、比重/0.1~1.25(設備値は3つまで保存可能)、水分/傾き(0~2.50) 切片(-9.9~9.9)、温度/自動(10~40℃) 手動(-10~70°)
木材水分計 ケツト科学研究所木材水分計ケツト科学研究所
269,800税込296,780
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
仕様●検量線:広葉樹・針葉樹用(標準法:ISO 13061-1)樹種別用16種類付属品4針センサ、予備針×10、導体ゴム×2、レンチ、電池1.5V(単3アルカリ)×6、キャリングケース、ショルダーストラップ、樹種番号表(和文・英文)×各1質量(kg)0.5消費電力(W)約0.45電源電池1.5V(単3アルカリ)×6測定方式電気抵抗式表示方式デジタル(LCD、表示最小桁0.1%)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×210×50測定範囲(%)6~80(広葉樹)、7~80(針葉樹)4~40(樹種番号1~16を選択した場合、樹種により異なる)測定対象単板・木材全般使用温湿度範囲0~40℃測定精度(%)20%未満 ±0.5、 20%以上 ±2.0(対基準抵抗の精度)付加機能自動温度補正、平均値表示、オートパワーオフ(約5分で自動OFF)上限値アラーム設定(1~79%またはOFF)水分値補正(-9.9~9.9%)RoHS指令(10物質対応)対応
粉体白度計 ケツト科学研究所粉体白度計ケツト科学研究所
689,800税込758,780
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
標準板(ポリエステルフィルム)※近似値 ケツト科学研究所標準板(ポリエステルフィルム)※近似値ケツト科学研究所
7,898税込8,688
1セットほか
5日以内出荷から14日以内出荷
標準板(ポリエステルフィルム)※近似値 ケツト科学研究所標準板(ポリエステルフィルム)※近似値ケツト科学研究所
7,898税込8,688
1セットほか
7日以内出荷から14日以内出荷
標準板(ポリエステルフィルム)※近似値 ケツト科学研究所標準板(ポリエステルフィルム)※近似値ケツト科学研究所
7,898税込8,688
1セットほか
5日以内出荷から14日以内出荷
標準板(ポリエステルフィルム)※近似値 ケツト科学研究所標準板(ポリエステルフィルム)※近似値ケツト科学研究所
7,898税込8,688
1セットほか
5日以内出荷から14日以内出荷
標準板(ポリエステルフィルム)※近似値 ケツト科学研究所標準板(ポリエステルフィルム)※近似値ケツト科学研究所
7,898税込8,688
1セットほか
7日以内出荷から14日以内出荷
標準板(ポリエステルフィルム)※近似値 ケツト科学研究所標準板(ポリエステルフィルム)※近似値ケツト科学研究所
7,898税込8,688
1セットほか
当日出荷から14日以内出荷
標準板(ポリエステルフィルム)※近似値 ケツト科学研究所標準板(ポリエステルフィルム)※近似値ケツト科学研究所
7,898税込8,688
1セットほか
当日出荷から14日以内出荷
材質ポリエステルフィルム厚さ(μm)300
標準板(ポリエステルフィルム)※近似値 ケツト科学研究所標準板(ポリエステルフィルム)※近似値ケツト科学研究所
7,898税込8,688
1セットほか
当日出荷から14日以内出荷
材質ポリエステルフィルム厚さ(μm)250サイズ(mm)50×25(測定可能範囲:33×25)
標準板(ポリエステルフィルム)※近似値 ケツト科学研究所標準板(ポリエステルフィルム)※近似値ケツト科学研究所
7,898税込8,688
1セットほか
当日出荷から14日以内出荷
材質ポリエステルフィルム厚さ(μm)125
標準板(ポリエステルフィルム)※近似値 ケツト科学研究所標準板(ポリエステルフィルム)※近似値ケツト科学研究所
7,898税込8,688
1セットほか
当日出荷から14日以内出荷
材質ポリエステルフィルム厚さ(μm)100サイズ(mm)75×25(測定可能範囲:40×25)
標準板(ポリエステルフィルム)※近似値 ケツト科学研究所標準板(ポリエステルフィルム)※近似値ケツト科学研究所
7,898税込8,688
1セットほか
当日出荷から14日以内出荷
材質ポリエステルフィルム厚さ(μm)75
標準板(ポリエステルフィルム)※近似値 ケツト科学研究所標準板(ポリエステルフィルム)※近似値ケツト科学研究所(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1セットほか
当日出荷から14日以内出荷
材質ポリエステルフィルム厚さ(μm)50
標準板(ポリエステルフィルム)※近似値 ケツト科学研究所標準板(ポリエステルフィルム)※近似値ケツト科学研究所
7,898税込8,688
1セットほか
当日出荷から14日以内出荷
材質ポリエステルフィルム厚さ(μm)37
標準板(ポリエステルフィルム)※近似値 ケツト科学研究所標準板(ポリエステルフィルム)※近似値ケツト科学研究所
7,898税込8,688
1セットほか
当日出荷から14日以内出荷
材質ポリエステルフィルム厚さ(μm)25
標準板(ポリエステルフィルム)※近似値 ケツト科学研究所標準板(ポリエステルフィルム)※近似値ケツト科学研究所
8,998税込9,898
1個
当日出荷から14日以内出荷
材質ポリエステルフィルム厚さ(μm)10RoHS指令(10物質対応)対応
標準板(ベリリウム銅合金)※近似値 ケツト科学研究所標準板(ベリリウム銅合金)※近似値ケツト科学研究所
12,980税込14,278
1セットほか
5日以内出荷から14日以内出荷
標準板(ベリリウム銅合金)※近似値 ケツト科学研究所標準板(ベリリウム銅合金)※近似値ケツト科学研究所
12,980税込14,278
1セットほか
5日以内出荷から14日以内出荷
標準板(ベリリウム銅合金)※近似値 ケツト科学研究所標準板(ベリリウム銅合金)※近似値ケツト科学研究所
12,980税込14,278
1セットほか
5日以内出荷から14日以内出荷
標準板(ベリリウム銅合金)※近似値 ケツト科学研究所標準板(ベリリウム銅合金)※近似値ケツト科学研究所
12,980税込14,278
1セットほか
5日以内出荷から14日以内出荷
標準板(ベリリウム銅合金)※近似値 ケツト科学研究所標準板(ベリリウム銅合金)※近似値ケツト科学研究所
12,980税込14,278
1セットほか
14日以内出荷
標準板(ベリリウム銅合金)※近似値 ケツト科学研究所標準板(ベリリウム銅合金)※近似値ケツト科学研究所
7,898税込8,688
1セットほか
6日以内出荷から14日以内出荷
標準板(ベリリウム銅合金)※近似値 ケツト科学研究所標準板(ベリリウム銅合金)※近似値ケツト科学研究所
7,898税込8,688
1セットほか
4日以内出荷から14日以内出荷
標準板(ベリリウム銅合金)※近似値 ケツト科学研究所標準板(ベリリウム銅合金)※近似値ケツト科学研究所
7,898税込8,688
1セットほか
5日以内出荷から14日以内出荷
標準板(ベリリウム銅合金)※近似値 ケツト科学研究所標準板(ベリリウム銅合金)※近似値ケツト科学研究所
7,898税込8,688
1セットほか
5日以内出荷から14日以内出荷
標準板(ベリリウム銅合金)※近似値 ケツト科学研究所標準板(ベリリウム銅合金)※近似値ケツト科学研究所
7,898税込8,688
1セットほか
5日以内出荷から14日以内出荷
標準板(ベリリウム銅合金)※近似値 ケツト科学研究所標準板(ベリリウム銅合金)※近似値ケツト科学研究所
7,898税込8,688
1セットほか
14日以内出荷
標準板(ベリリウム銅合金)※近似値 ケツト科学研究所標準板(ベリリウム銅合金)※近似値ケツト科学研究所
7,898税込8,688
1セットほか
5日以内出荷から14日以内出荷
標準板(ベリリウム銅合金)※近似値 ケツト科学研究所標準板(ベリリウム銅合金)※近似値ケツト科学研究所
7,898税込8,688
1セットほか
5日以内出荷から14日以内出荷
標準板(ベリリウム銅合金)※近似値 ケツト科学研究所標準板(ベリリウム銅合金)※近似値ケツト科学研究所
7,898税込8,688
1セットほか
6日以内出荷から14日以内出荷

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら