測定用品 :「表示器」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丈夫なパレット等を上に載せて台にすることでデジタル台秤として使用可能です。軽いため、移動が容易です。
最小表示(kg)0.5 付属品コネクター付ケーブル(5m)、表示器スタンド、表示器 寸法(mm)1200×1000×92 質量(kg)約43 電源単三電池×4本またはAC100V
1個
299,800 税込329,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丈夫なパレット等を上に載せて台にすることでデジタル台秤として使用可能です。国家検定品(取引証明用)です。
検定付き 精度±0.05%(F/S) 寸法(mm)700×600×90 質量(kg)約14.7 材質フレーム/アルミニウム、ハンドル/プラスチック 電源AC100V 50/60Hz及び単2乾電池×6本(テスト用付属) 付属品コネクター付ケーブル(5m)、表示器
1個
549,800 税込604,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Bluetoothユニット付きはスマホ計量機(R)アプリ iCosmoに簡単に接続(1対1接続のみ可能)ができ、はかりの重量値を表示するだけでなく、スマホをリモコンとして使用可能(一部の基本機能のみ)。シンプル&リーズナブル。必要な機能だけに絞り込んだ簡単操作タイプ!。フォークサイズ固定のローコストモデル(2サイズ展開)。機能はゼロリセット、風袋引き、加算累計、正味/総量と厳選。ワイドサイズは一般的な「T11型」パレットに対応しており、あらゆる業界で活躍するモデル
型式【表示器】Si200M ひょう量(kg)2000 目量(kg)1 充電時間(時間)8 使用時間(時間)最大80
1台ほか
499,800 税込549,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

計量と運搬を1台で運搬する動線内でそのまま計量できるため、作業効率UPにつながります。
ひょう量(kg)1500 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)【フォーク】685×1070×83~203
1台ほか
1,198,000 税込1,317,800
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1600℃の溶湯上の使用に耐える電子式高精度吊はかりです。 無線方式により計量しながら移動できるので作業時間の削減を実現します。 固定式はかりが占有するデッドスペースを有効に利用できます。 鋳物工場において使用しながら移動できます。 鋳物製品の品質向上に貢献しています。
用途鋳造業界などの高温の場所での計量。 セット内容ハンディ送受信表示器、架台 幅(mm)650 高さ(mm)870 種類電子式吊りはかり 奥行(mm)395 電源(V)DC6 連続使用時間(時間)約40 バッテリー鉛バッテリー(バッテリーチャージャー付属) 表示寸法(mm)30 ひょう量単位kg(キログラム)
1台
1,698,000 税込1,867,800
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります