測定用品 :「水分 計測 器」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
土壌などの水分含有率を測定します。 汚れても水洗い可能な防水タイプ。 データホールド、Max.Min値の表示が可能ですので、データ管理が簡単です。
用途粘土質の土壌用 付属品単4電池×4、取扱説明書、保証書 測定範囲0~50% 構造IP-65防水型 精度±(5%+5dgt.)/23℃±5℃にて 測定方式電極による導電率測定 表示分解能0.001 センサー寸法(mm)Φ10×210 消費電流(mA)DC5 インターフェース1.5V単4電池×4 ディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ 使用環境0~50℃、80%RH以下 サンプリング周期約0.8秒 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)165×40×40
1個
53,980 税込59,378
当日出荷

A-Gas Japan(旧:FUSO)水分計
測定範囲が幅広く、木材・生コンクリート・革など様々な素材に使用できます。 自動温度補正機能、事故調整回路内蔵なのでより精度の高い測定が可能です。 アナログ出力付なので記録計やデータロガーに接続することができます。 本体にセンサが有るので本体のみで測定が可能、また、分離型プローブで測定物を本体から離して測定が可能。
付属品分離型プローブ×1、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書 測定範囲5.5%~99.9% 電源006P(9V)電池×1 精度±1%(25℃にて) アナログ出力DC0~1V(10mV/1%) 表示分解能0.001 ディスプレイ液晶ディスプレイ 使用環境-20~+55℃、90%RH以下(結露なきこと) サンプリング周期0.3秒 電池寿命約250時間 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)153×56×32
1個
64,980 税込71,478
当日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります