高速レスポンス
高温・低温でも測定できる温湿度計
ビニールハウス・温室・空調システム等のメンテナンスに
仕様●測定方式●▼温度:白金測温抵抗体●▼湿度:薄型ポリマーコンデンサ●測定範囲●▼温度:-40~+85℃●▼湿度:0~100%RH●分解能●▼温度:0.1℃●▼湿度:0.1%RH●レスポンス:90%RHフィルタ膜付30秒 フィルタ無10秒●精度●▼温度:±0.3℃●▼湿度:±2%RH(0~95%RH)●機能:データホールド、Max/Minホールド、オートパワーオフ機能、校正機能、低電力警報、センサ障害警報●使用環境●▼本体:0~+50℃●▼プローブ:-20~+85℃●電源:006P(9V)電池×1●サイズ/質量●▼本体:168L×73W×33Dmm/約170g(電池含む)●▼プローブ:Φ20×220mm/約100g●標準付属品:006P(9V)電池×1、ポーチケース、取扱説明書(保証書付)
アズワン品番67-4751-92
1個
¥48,980
税込¥53,878
6日以内出荷
センサー一体型の使いやすい設計
ワンタッチO調整機能付
オートパワーオフ機能付
仕様●測定方式:シリコンフォトダイオード●測定範囲:0.00~40000Lux●表示分解能:0.01Lux●本体精度:±3%rdg+5dgt●サンプリングディスプレイ:2回/秒 5桁LCD●機能:データホールド、Max/Min値表示、オートパワーオフ(30分)●電源:006P(9V)電池×1●サイズ/質量:本体L196mm×W54mm×H34mm/約180g●使用環境:0℃~40℃●標準付属品:ソフトケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書(保証書)
アズワン品番67-4753-16
1個
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
表示画面が大きく見やすい
0℃校正機能付
二点式温度計
小型ボディで持ち運びやすい
仕様●測定方式:K熱電対●表示:二点温度同時表示●測定範囲:-200~+1372℃●サンプリング:1回/秒●機能:MAX/MINホールド、リラティブ機能、ローバッテリー表示、0℃校正機能●電源:006P(9V)電池×1●サイズ:126L×52W×35Dmm●質量:約160g●温度センサーは付属しておりません
アズワン品番67-4763-73
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
温度・湿度・露点測定可能な温湿度計
高精度・高分解能
高温での湿度測定が可能(プローブのみ)
仕様●測定方式●▼温度:サーミスタ●▼湿度:静電容量型●測定範囲●▼温度:0~+80℃●▼湿度:10~95%RH●▼露点温度:-25.3~48.9℃●分解能●▼温度:0.01℃●▼湿度:0.01%RH●▼露点温度:0.01℃●サンプリング:0.8秒/回●精度●▼温度:±0.8℃●▼湿度:±3%rdg±1%RH(≦70%)左記以外±3%RH●機能:データホールド、Max/Minホールド、オートパワーオフ機能●使用環境●▼本体:0~+50℃ 80%RH以下(結露なきこと)●▼プローブ:0~80℃●電源:006P(9V)電池×1●サイズ/質量:135L×60W×33Dmm/約264g(電池含む)●標準付属品:取扱説明書(保証書付)
アズワン品番67-4751-88
1個
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。