RSは主に往復運動、回転運動の計数に使用します。
レバーから45°往復することにより1つ数字が進みます。
スプリングの先を往復運動している箇所へ取り付けます。
文字寸法(mm)3.8×5
種別カウンター
色ブラック
寸法L(mm)8.5
寸法H(mm)45
寸法F(mm)29
寸法D(mm)19
寸法E(mm)32.5
リセット方式ツマミ
寸法M(mm)10
寸法I(mm)16
寸法G(mm)37
寸法K(mm)21
回転方向右軸正回転
こんなお得な商品も!
手持ち数取器 台付
モノタロウ
¥899
税込¥989
主として、人員の調査、荷揚作業などの数を調べる際に使用します。上部のボタンを押すごとに数字が1進します。
計数範囲9999
トラスコ品番101-6440
質量(g)100
取付穴径4mm×3ヶ所
リセット方式つまみ式
寸法(縦×横×厚さ)(mm)46×46×40
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。