絞り込み
ブランド
  • シチズンファインデバイス
  • モノタロウ(3)
  • omron(オムロン)(5)
  • ライン精機(3)
  • 鶴賀電機(5)
  • A&D(80)
  • 東邦電子(1)
  • 長野計器(104)
  • 佐藤計量器製作所(82)
  • 新コスモス電機(62)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(59)
  • オーハウス(55)
  • 島津製作所(53)
  • アズワン(40)
  • イマダ(39)
  • コフロック(36)
  • testo(テストー)(35)
  • 理研計器(30)
  • エスコ(28)
  • ナリカ(27)
  • マザーツール(23)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(2)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

測定用品 :「表示器」の検索結果

生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
関連キーワード
  • 温度表示器
  • 熱電対 温度表示器
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SAシリーズ 表示器 シチズンファインデバイスSAシリーズ 表示器シチズンファインデバイス
52,980税込58,278
1台
5日以内出荷
材質表面シート:ポリエステル/ケース:ABS電源電圧DC12~24V±10%表示極性及び6桁、モード表示、緑/赤バックライト付きLCD量子化誤差±1digit表示分解能0.1μm/1μm/10μm消費電流(mA)200以下(検出器接続時)入力信号リセット/ホールド/ピーククリア表示範囲-99.9999~99.9999mmプリセット機能極性および6桁使用周囲温度(℃)0~+55(但し、結露および氷結しないこと/保存時:-10~+60)測定方向+/-(設定により切替可)リセット任意位置でのリセット可(キー、外部信号、RSコマンドによる)測定条件7種類(キー、RSコマンド)使用周囲湿度35~85%RH 、保存時:35~85%RH出力信号-NG/OK/+NG/エラー耐振動10~150Hz 複振幅0.75mm/または、加速度48m/s2(切替周波数58Hz)/XYZ各方向2時間データホールド外部信号による表示およびデータのホールドピークホールド機能+P、-P、P-P、P-P/2(キー、RSコマンドにて設定)供給電圧(V)センサヘッド:DC5V±10%入力数センサヘッド:1ch
SAシリーズ 表示器 子機 NPN_ANIO シチズンファインデバイスSAシリーズ 表示器 子機 NPN_ANIOシチズンファインデバイス
38,980税込42,878
1台
翌々日出荷
材質ケース部:ポリカーボネート、カバー:ポリカーボネート、スイッチ:ポリアセタール種類NPN出力保護構造IP40(IEC)本体質量(g)約140表示分解能0.1μm電源電圧(V)24 DC±10% リップル0.5V(P-P)を含む制御出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ、最大流入電流:50mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1.5V以下(流入電流50mAにて)、漏れ電流:0.1mA以下応答時間3ms、5ms、10ms、100ms、500ms、1,000ms 切換式消費電流(mA)70以下(センサヘッド接続時)判定出力NO/NC切替式表示範囲(mm)-199.9999~199.9999使用周囲温度(℃)-10~+50(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60アラーム出力アラーム時にオープン使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH短絡保護装備(自動復帰式)汚染度(使用環境)2連結数親機1台に対して、子機15台まで (通信ユニット連結時:子機は最大14台まで)使用周囲標高(m)2000以下外部入力無接点入力またはNPNトランジスタ・オープンコレクタ(入力条件・・・無効:+8V~+V DCまたは開放/有効:0~+1.2V DC・入力インピーダンス:約10kΩ)アナログ電流出力電流出力範囲:4~20mA/F.S.(初期値)、異常時出力:0mA、直線性:±0.25%F.S.、負荷インピーダンス:250ΩMAXケーブルサイズ(mm2)0.15(7芯複合ケーブルm2付)
SAシリーズ 表示器 親機 NPN シチズンファインデバイスSAシリーズ 表示器 親機 NPNシチズンファインデバイス
39,980税込43,978
1台
予約販売
材質ケース部:ポリカーボネート、カバー:ポリカーボネート、スイッチ:ポリアセタール種類NPN出力保護構造IP40(IEC)本体質量(g)約140表示分解能0.1μm電源電圧(V)24 DC±10% リップル0.5V(P-P)を含む制御出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ、最大流入電流:50mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1.5V以下(流入電流50mAにて)、漏れ電流:0.1mA以下応答時間3ms、5ms、10ms、100ms、500ms、1,000ms 切換式消費電流(mA)70以下(センサヘッド接続時)判定出力NO/NC切替式表示範囲(mm)-199.9999~199.9999使用周囲温度(℃)-10~+50(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60アラーム出力アラーム時にオープン使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH短絡保護装備(自動復帰式)汚染度(使用環境)2連結数親機1台に対して、子機15台まで (通信ユニット連結時:子機は最大14台まで)使用周囲標高(m)2000以下外部入力無接点入力またはNPNトランジスタ・オープンコレクタ(入力条件・・・無効:+8V~+V DCまたは開放/有効:0~+1.2V DC・入力インピーダンス:約10kΩ)アナログ電流出力電流出力範囲:4~20mA/F.S.(初期値)、異常時出力:0mA、直線性:±0.25%F.S.、負荷インピーダンス:250ΩMAXケーブルサイズ(mm2)0.2/2芯(茶、青リード線)/0.15/7芯複合ケーブルm2

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら