ポケットサイズのFLIR C5なら、高温のヒューズ、空気漏れ、配管設備の問題などをいつでも発見可能にします。
解像度160×120(19,200 ピクセル)の本格的なサーモグラフィカメラ、5メガピクセルのデジタルカメラ、
LEDフラッシュライトを搭載し、隠れた問題を簡単に特定できます。
用途建物検査、施設のメンテナンス、HVAC、電気修理などのトラブルシューティング
仕様デジタルカメラ:5MP、【画像調整】自動レベル/スパン、手動レベル/スパン、One Touchレベルスパン、ギャラリー:サムネイルとカスタムフォルダ構造、カラーパレット:アイアン、グレー、レインボー、アークティック、ラバ、レインボーHC、測定補正:放射率補正、画像保存容量:約5000枚
付属品三脚取付マウント(内蔵):UNC1/4”-20
質量(kg)0.19(バッテリー含む)
電源外部:5V、USB-C
測定範囲(℃)-20~400
温度範囲(℃)動作保証:-10~50
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)138×84×24
精度±3℃または±3%(環境温度15℃~35℃、測定温度0℃以上)
保護等級カメラハウジングとレンズ:IP54(IEC 60529)
測定対象建物検査・施設のメンテナンス・HVAC・電気修理
バッテリー充電式内蔵リチウムイオンバッテリー
測定機能スポット、ボックス(最小/最大)
解像度IRセンサー(熱画像):160×120(19200ピクセル)
視野角瞬時視野角(IFOV):54°×42° / 6.3mrad
温度分解能(℃)(NETD)0.07
保存温度範囲(℃)-40~70
フォーマット形式画像ファイル:標準JPEG、14ビットの測定データを含む
充電時間(時間)2
モード【画像】熱画像、可視画像、MSX(熱画像上に可視画像のディテールを重ね合わせて表示)、ピクチャーインピクチャー(可視画像上に熱画像を表示)
フォーカスフォーカスフリー
充電方式USB-C(1A)
画面サイズ3.5インチ
バッテリー稼動時間4時間
記録メディア内蔵メモリーおよびオンボードのFLIR Igniteクラウド接続(Wi-Fi経由)
USBポートUSB2.0、Type-Cコネクター
BluetoothPAN
Wi-Fi802.11 a/ac/b/g/n(2.4および5GHz)
最短撮像距離熱画像:0.1m(MSX:0.3m~)、8.7Hz
スペクトル範囲8~14μm
画像回転(°)有り
落下衝撃(m)落下試験:2
タッチスクリーン静電容量式
ポケットに収まるコンパクトサイズで手軽に持ち運べます。精密かつ鮮明な熱画像に変換するスーパーファインコントラスト処理(MSX)により、物体の輪郭が明確になります。温度情報付きのサーモ画像とデジタルカメラ画像の同時保存が可能です。
仕様校正証明書付(※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。※校正証明書は和文です。)、画像モード:MSX・デジタルカメラ・クチャーインピクチャー・ブレンド
付属品充電用USBケーブル、ポーチ
質量(g)190
電源充電式リチウムイオン電池
測定範囲(℃)-20~400
対応OSWindows(R)8/10
分解能(℃)0.1
インターフェースUSBType-C
メモリー内蔵メモリ(最大5000枚の画像を保存可能)
解像度160×120画素
視野角71.5×56°
保存形式JPEG
サイズ(mm)138×84×24
アズワン品番3-3636-11-20
最短撮像距離10cm
測定精度(℃)<0.1
校正証明書一般校正
1個
¥149,800
税込¥164,780
14日以内出荷
ポケットに収まるコンパクトサイズで手軽に持ち運べます。
精密かつ鮮明な熱画像に変換するスーパーファインコントラスト処理(MSX)により、物体の輪郭が明確になります。
温度情報付きのサーモ画像とデジタルカメラ画像の同時保存が可能です。
仕様(最小撮像距離)10cm
付属品充電用USBケーブル、ポーチ
寸法(mm)138×84×24
質量(g)190
電源充電式リチウムイオン電池
精度0~100℃/±3℃、100~400℃/±3%
対応OSWindows(R)8/10
温度測定範囲(℃)-20~400
分解能(℃)0.1
インターフェースUSBType-C
メモリー内蔵メモリ(最大5000枚の画像を保存可能)
解像度160×120画素
視野角71.5×56°
保存形式JPEG
モード(画像)MSX・デジタルカメラ・クチャーインピクチャー・ブレンド
アズワン品番3-3636-11
商品タイプレンタル品はこちら
1台
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
ポケットに収まるコンパクトサイズで手軽に持ち運べます。精密かつ鮮明な熱画像に変換するスーパーファインコントラスト処理(MSX)により、物体の輪郭が明確になります。温度情報付きのサーモ画像とデジタルカメラ画像の同時保存が可能です。
仕様分解能(℃):0.10●精度:0~100℃/±3℃、100~400℃/±3%●視野角:71.5×56°●最小撮像距離:10cm●解像度:160×120画素●画像モード:MSX・デジタルカメラ・クチャーインピクチャー・ブレンド●メモリ:内蔵メモリ(最大5000枚の画像を保存可能)●保存形式:JPEG●インターフェース:USBType-C●対応OS:Windows(R)8/10●電源:充電式リチウムイオン電池●サイズ:138×84×24mm●重量:190g●付属品:充電用USBケーブル、ポーチ●※精度は環境温度15~35℃および対象物温度0℃以上においての値です。
温度測定範囲(℃)-20~400
アズワン品番3-3636-11-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥159,800
税込¥175,780
14日以内出荷
コンパクトサーモグラフィカメラ FLIR C3-Xは、建物、施設メンテナンス、冷暖房空調設備、電気修理などのトラブルシューティングに最適な、お手頃な価格のプロフェッショナル向け調査ツールです。
サーモグラフィカメラ、調査用デジタルカメラ、LEDフラッシュライトを搭載したパワフルなFLIR C3-Xは、隠れた問題を簡単に特定できます。
FLIR Igniteクラウド接続により、直接データの転送、保存、バックアップを行えるため、お使いのどのデバイスでも常に画像を確認できます。
操作しやすい3.5インチの一体型タッチスクリーンから、素早く調査、修理内容の記録、顧客との証拠の共有を行えます。
ポケットサイズのFLIR C3-Xでは、高温のヒューズ、空気漏れ、配管設備の問題などをいつでも発見可能になります。
用途建物検査、施設のメンテナンス、HVAC、電気修理などのトラブルシューティング
質量(kg)0.19(バッテリー含む)
使用温度範囲(℃)-10~50
測定範囲(℃)-20~+300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)138×84×24
精度±3℃または±3%(環境温度15℃~35℃、対象物温度 0℃以上)
接続Wi-Fi:802.11 a/ac/b/g/n(2.4および5GHz)、USB:USB 2.0、Type-Cコネクター、Bluetooth:PAN、画像アップロード:FLIR Igniteクラウドライブラリおよびサービスに画像を直接アップロード
保存方法内蔵メモリーおよびオンボードのFLIR Igniteクラウド接続(Wi-Fi経由)
保護等級カメラハウジングとレンズ:IP54(IEC 60529)
バッテリー充電式内蔵リチウムイオンバッテリー
測定機能スポット、ボックス(最小/最大)
解像度サーモグラフィカメラ:128×96(12288ピクセル)、デジタルカメラ:500万画素
視野角54°×42°、瞬時視野角(IFOV):7.9mrad
温度分解能(℃)(NETD)<0.07
充電時間(時間)2
モード(画像モード)赤外線画像、可視画像、MSX(TM)(熱画像上に可視画像のディテールを重ね合わせて表示)、ピクチャーインピクチャー(可視画像上に熱画像を表示)
記録ファイル形式標準JPEG、14ビットの測定データを含む
画面サイズ3.5インチ
保管温度範囲(℃)-40~70
特性防水・防塵、耐衝撃
計測機能(計測値補正)放射率補正:マット/セミマット/半光沢+カスタム値、反射見かけ温度補正、大気補正
バッテリー稼動時間4時間
焦点距離(最小)熱画像:0.1m、MSX(TM):0.3m
保存可能枚数5000枚を超える画像
カメラ仕様カメラ周波数:8.7Hz、焦点:フォーカスフリー、スペクトル範囲:8~14μm、デジタルカメラ:5MP、デジタルカメラ焦点固定:フォーカス、画像調整:自動レベル/スパン、手動レベル/スパン、ギャラリー:サムネイルとカスタムフォルダ構造、カラーパレット:アイアン/グレー/レインボー/レインボーHC、画面自動回転:有り
充電端子USB-C(1 A)
タッチスクリーン静電容量式
落下耐久(m)2
ガンタイプでは最高水準の解像度とレンジパフォーマンスを提供。
手軽で万能な性能のサーモグラフィーカメラを求めたい方へ。
MSX(R)(スーパーファインコントラスト)機能はリアルタイムで画像を補正することができます。
構造物の詳細や発熱箇所の判別が熱画像上で容易に行えます。
また、デジタルカメラモードとの同時撮影も可能で同画角の可視画像を簡単に生成することができます。
用途赤外線による熱エネルギー測定
赤外線画像、デジタルカメラ、スーパーファインコントラスト(MSX)に加えWi-Fiが新しく搭載された究極の検査ツールです。
スーパーファインコントラスト(MSX)は、オンボードの可視光カメラから赤外線画像全体に、重要な情報をリアルタイムで追加します。
結果として、数値、ラベル、その他の構造的特徴がそのまま表示されたオールインワンの赤外線画像を生成できるため、過熱している問題箇所を即座に特定できます。
トラスコ品番182-5623
質量(g)575
測定範囲(℃)-20~550
分解能(℃)0.06
空間分解能(mrad)5.2
測定視野角(°)45
1個
¥399,800
税込¥439,780
当日出荷
保管温度(℃)-40~70
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。