測定用品 :「ガス漏れ検知」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
気雰囲気に漏洩した水素ガスを検知し、警報機能により、危険を知らせます。
応答速度が早く、選択性に優れた半導体式水素センサーを採用。
各実験室、ガスボンベ付近、ガス発生装置などの安全管理に最適です。
リレー無電圧接点搭載により、回転灯や大型サイレン、電磁弁などの外部出力に対応。あらゆる顧客ニーズを叶えます。
検知ガス水素
付属品ACアダプタ
測定範囲100~10.000ppm
質量(g)約230(本体のみ)
電源AC100V~240V(50/60Hz)、0.5A
表示LEDランプ(POWER:緑、FAIL:黄、ALARM:赤)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×40×82
外部出力リレー無電圧1c接点、最大許容範囲、DC30V、1A(抵抗負荷)
検知原理半導体方式
警報設定濃度500ppm
動作温度、湿度範囲0~40℃、5~85%RH(結露なきこと)
1台
¥88,980
税込¥97,878
14日以内出荷
お客様でセンサーを簡単に交換できます。
センサー部を交換すれば、制御部一つでさまざまなガスを検知できます!
ガスバスターライトは、酸欠、有毒ガスの安全管理用として数多くの現場でお使いいただける超小型、超軽量シングルガス検知器です。
警報システムにバイブレータ機能を搭載。どなたにでも簡単に。そして安全にご使用いただけます。
大型LCD表示にバックライトを採用し、警報時に要求される視覚・聴覚、 そしてバイブレータによって危険を知らせることが可能です。
仕様警報方式:80dB電子ブザー・赤色LED・バイブレータ
電源CR2-3Vリチウム乾電池
連続使用時間(時間)8800(警報無きこと)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×105×30
検知方式拡散式
定置型ガス警報器ガスバスターは大気雰囲気中に漏洩した特定ガスを検知し、警報機能により、ガス漏洩の危険を周囲に知らせます。
センサーカートリッジを交換するだけで、検知ガスを変えることができます。
ガス検知に必要な情報は全てセンサーカートリッジに記録されています。
工場レイアウトの変更や、使用ガスの変更の際にもセンサーカートリッジを交換するだけで検知ガスを変更することができます。
用途実験室の安全管理・ガスボンベ付近のガスリーク監視・ガス発生装置の保安制御・燃料電池の安全管理
電源AC100-240V
分解能0.01
機能(2段階警報)任意変更可能、(警報保持・自動復帰)選択可能
気圧(hPa)使用範囲:大気圧±10%
ガス採気方式拡散式
検知原理接触燃焼式
動作温度、湿度範囲0~40℃、5~85%RH(結露なきこと)
警報出力リレー無電圧1c接点・ DC30V/1A
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。