肌カウンセリングスコープ ASM3R(スリーアール)3日以内出荷
肌をスキャンするだけで「水分/弾力」「油分」「毛穴」「色素沈着」「皮脂」「しわ」「敏感度」の7項目の測定ができます。お客さま一人ひとりに合わせた製品や施術の提案が可能になり、顧客満足度の向上やリピーター増加につながります。モニタ内蔵型で顧客登録から分析、商品提案などすべてがこれ1台で完結します。約250gの軽量で持ち運びもかんたん。スマホを操作するような感覚で使えます。モニタ内蔵型でWi-Fiの接続環境を気にせず使用可能。イベントなどでの利用にも活躍します。測定した肌の状態をデータベースと照合し、各項目を数値やグラフでわかりやすく表示。膨大なデータベースに基づいた信頼性の高い結果でお客さま一人ひとりに合った最適なケア方法や商品の提案が可能になります。
材質ABS+PC質量(g)約250寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×170×50充電時間約2時間ディスプレイ5.5インチ動作時間約1時間30分~2時間30分撮像素子1/4 CMOSバッテリー容量(mAh)2990画素数カメラ:約500万画素アズワン品番60-2879-30電圧×電流(VA)入力:5V / 3Aストレージ内部:32GB
肌カウンセリングスコープ API3R(スリーアール)3日以内出荷
本格的な肌分析を誰でもかんたんに。 肌をスキャンするだけで「水分/弾力」「油分」「毛穴」「色素沈着」「皮脂」「しわ」「敏感度」の7項目の測定ができます。測定した肌の状態をデータベースと照合し、各項目を数値やグラフでわかりやすく表示。膨大なデータベースに基づいた信頼性の高い結果でお客さま一人ひとりに合った最適なケア方法や商品の提案が可能になります。コンパクトで場所を取らない省スペース設計。狭い店舗やイベント会場でも使えます。ワイヤレスタイプで接客時にケーブルが邪魔になることもありません。
材質ABS+PC質量(g)約120寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×162×60充電時間約2時間動作時間約2時間撮像素子1/4CMOSバッテリー容量(mAh)1150画素数カメラ:約200万画素アズワン品番60-2879-33電圧×電流(VA)入力:5V/2A
カウンセリングスコープ ASL 頭皮・毛髪用・肌用3R(スリーアール)3日以内出荷
本格的な頭皮・毛髪分析を誰でもかんたんに。 頭皮やキューティクルの状態を知るために必要な8項目を分析し、グラフや数値で結果を表示。頭皮の状態を観察するだけではなくデータを使った客観的なカウンセリングが可能です。 より具体的なアドバイスができるため顧客満足度アップやリピーター増加につながります。頭皮や毛髪の状態を知るために必要な8項目「脱毛類型」「頭皮状態」「毛髪密度」「角質量」「血管露出」「毛の太さ」「毛穴状態」「毛髪ダメージ」を分析。毛髪分析用レンズは200倍の高倍率で、キューティクルの剥がれや開き具合まで映し出すことが可能。数値だけではなく、画像で確認することでダメージの深刻さや進行具合を直感的に把握できます。本格的な肌分析を誰でもかんたんに。 肌をスキャンするだけで「水分/弾力」「油分」「毛穴」「色素沈着」「皮脂」「しわ」「敏感度」の7項目の測定ができます。 お客さま一人ひとりに合わせた製品や施術の提案が可能になり、顧客満足度の向上やリピーター増加につながります。
材質ABS+PC質量(g)約100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×100×22充電時間約2時間動作時間約1時間30分~2時間30分撮像素子1/4CMOSバッテリー容量(mAh)1150画素数【カメラ】約200万画素アズワン品番60-2879-32電圧×電流(VA)5V/2A
カウンセリングスコープ ASL 頭皮・毛髪用3R(スリーアール)3日以内出荷
本格的な頭皮・毛髪分析を誰でもかんたんに。 頭皮やキューティクルの状態を知るために必要な8項目を分析し、グラフや数値で結果を表示。頭皮の状態を観察するだけではなくデータを使った客観的なカウンセリングが可能です。 より具体的なアドバイスができるため顧客満足度アップやリピーター増加につながります。頭皮や毛髪の状態を知るために必要な8項目「脱毛類型」「頭皮状態」「毛髪密度」「角質量」「血管露出」「毛の太さ」「毛穴状態」「毛髪ダメージ」を分析。毛髪分析用レンズは200倍の高倍率で、キューティクルの剥がれや開き具合まで映し出すことが可能。数値だけではなく、画像で確認することでダメージの深刻さや進行具合を直感的に把握できます。
材質ABS+PC質量(g)約100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×100×22充電時間約2時間動作時間約1時間30分~2時間30分撮像素子1/4CMOSバッテリー容量(mAh)1150画素数【カメラ】約200万画素アズワン品番60-2879-31電圧×電流(VA)5V/2A
先端可動式工業用内視鏡 3R-IFIBERシリーズ3R(スリーアール)3日以内出荷
超極細径で鮮明な画質を実現しました。従来の細径内視鏡に比べノイズが少なく、クリアに映し出します。ハンディタイプの工業用内視鏡で最大クラスの5インチモニタを搭載しています。見たい場所へ直感的にカメラを可動できる軽いタッチのジョイスティックを採用しています。HDMI出力に対応しており、付属のHDMIケーブルを接続するだけで検査映像をリアルタイムに表示できます。
仕様●モニタ:5インチ●モニタ解像度:1024×768●撮像素子:1/9インチ●カメラ解像度:92万画素●先端外径:6.0mm●カメラケーブル有効長(約):1.0m●カメラ可動範囲(約):170°±10°※可動範囲は製品出荷時の合格基準であり、購入後に使用したもの、または時間が経過したものはこの基準に含まれません。●焦点距離(約)DOF:12~200mm●視野角(約)FOV:100°●光源:LED×6灯 調光、OFF+8段階●静止画サイズ:JPG/1280×720●動画サイズ:MP4/1280×720(30fps)●保存媒体:MicroSDカード(最大64GB)●インタフェース:HDMI出力(1280×720/60Hz)●バッテリ:18650 3.7V/2200mAh×2本●使用時間(約):2時間(※平均)●充電時間(約):5時間(※平均)●防じん・防滴:挿入部/IP67●動作温度: 挿入部/-20℃~70℃、モニタ/-10℃~50℃●重量(約):870gアズワン品番67-2515-90
先端可動式工業用内視鏡 3R-IFIBERシリーズ3R(スリーアール)3日以内出荷
超極細径で鮮明な画質を実現しました。従来の細径内視鏡に比べノイズが少なく、クリアに映し出します。ハンディタイプの工業用内視鏡で最大クラスの5インチモニタを搭載しています。見たい場所へ直感的にカメラを可動できる軽いタッチのジョイスティックを採用しています。HDMI出力に対応しており、付属のHDMIケーブルを接続するだけで検査映像をリアルタイムに表示できます。
仕様●モニタ:5インチ●モニタ解像度:1024×768●撮像素子:1/9インチ●カメラ解像度:92万画素●先端外径:6.0mm●カメラケーブル有効長(約):5.0m●焦点距離(約)DOF:12~200mm●視野角(約)FOV:100°●光源:LED×6灯 調光、OFF+8段階●静止画サイズ:JPG/1280×720●動画サイズ:MP4/1280×720(30fps)●保存媒体:MicroSDカード(最大64GB)●インタフェース:HDMI出力(1280×720/60Hz)●バッテリ:18650 3.7V/2200mAh×2本●使用時間(約):2時間(※平均)●充電時間(約):5時間(※平均)●防じん・防滴:挿入部/IP67●動作温度: 挿入部/-20℃~70℃、モニタ/-10℃~50℃アズワン品番67-2515-94
先端可動式工業用内視鏡 3R-IFIBERシリーズ3R(スリーアール)3日以内出荷
超極細径で鮮明な画質を実現しました。従来の細径内視鏡に比べノイズが少なく、クリアに映し出します。ハンディタイプの工業用内視鏡で最大クラスの5インチモニタを搭載しています。見たい場所へ直感的にカメラを可動できる軽いタッチのジョイスティックを採用しています。HDMI出力に対応しており、付属のHDMIケーブルを接続するだけで検査映像をリアルタイムに表示できます。
仕様●モニタ解像度:1024×768●撮像素子:1/9インチ●カメラ解像度:92万画素●カメラ可動範囲(約):150°±10°※可動範囲は製品出荷時の合格基準であり、購入後に使用したもの、または時間が経過したものはこの基準に含まれません。●焦点距離(約)DOF:7~150mm●視野角(約)FOV:100°●光源:LED×10灯 調光、OFF+8段階●静止画サイズ:JPG/1280×720●動画サイズ:MP4/1280×720(30fケーブル長(m)2.0液晶サイズ5型アズワン品番67-2515-86先端外径(Φmm)3.9
先端可動式工業用内視鏡 3R-IFIBERシリーズ3R(スリーアール)3日以内出荷
超極細径で鮮明な画質を実現しました。従来の細径内視鏡に比べノイズが少なく、クリアに映し出します。ハンディタイプの工業用内視鏡で最大クラスの5インチモニタを搭載しています。見たい場所へ直感的にカメラを可動できる軽いタッチのジョイスティックを採用しています。HDMI出力に対応しており、付属のHDMIケーブルを接続するだけで検査映像をリアルタイムに表示できます。
仕様●モニタ:5インチ●モニタ解像度:1024×768●撮像素子:1/9インチ●カメラ解像度:92万画素●先端外径:3.9mm●カメラケーブル有効長(約):3.0m●カメラ可動範囲(約):130°±10°※可動範囲は製品出荷時の合格基準であり、購入後に使用したもの、または時間が経過したものはこの基準に含まれません。●焦点距離(約)DOF:7~150mm●視野角(約)FOV:100°●光源:LED×10灯 調光、OFF+8段階●静止画サイズ:JPG/1280×720●動画サイズ:MP4/1280×720(30fアズワン品番67-2515-87
先端可動式工業用内視鏡 3R-IFIBERシリーズ3R(スリーアール)3日以内出荷
超極細径で鮮明な画質を実現しました。従来の細径内視鏡に比べノイズが少なく、クリアに映し出します。ハンディタイプの工業用内視鏡で最大クラスの5インチモニタを搭載しています。見たい場所へ直感的にカメラを可動できる軽いタッチのジョイスティックを採用し
仕様●モニタ:5インチ●モニタ解像度:1024×768●撮像素子:1/9インチ●カメラ解像度:92万画素●先端外径:3.9mm●カメラケーブル有効長(約):1.0m●カメラ可動範囲(約):170°±10°※可動範囲は製品出荷時の合格基準であり、購入後に使用したもの、または時間が経過したものはこの基準に含まれません。●焦点距離(約)DOF:7~150mm●視野角(約)FOV:100°●光源:LED×10灯 調光、OFF+8段階●静止画サイズ:JPG/1280×720●動画サイズ:MP4/1280×720(30fps)●保存媒体:MicroSDカード(最大64GB)●インタフェース:HDMI出力(1280×720/60Hz)●バッテリ:18650 3.7V/2200mAh×2本●使用時間(約):2時間(※平均)●充電時間(約):5時間(※平均)●防じん・防滴:挿入部/IP67●動作温度:挿入部/-20℃~70℃、モニタ/-10℃~50℃●重量(約):835gアズワン品番67-2515-85
先端可動式工業用内視鏡 3R-IFIBERシリーズ3R(スリーアール)3日以内出荷
超極細径で鮮明な画質を実現しました。従来の細径内視鏡に比べノイズが少なく、クリアに映し出します。ハンディタイプの工業用内視鏡で最大クラスの5インチモニタを搭載しています。見たい場所へ直感的にカメラを可動できる軽いタッチのジョイスティックを採用しています。HDMI出力に対応しており、付属のHDMIケーブルを接続するだけで検査映像をリアルタイムに表示できます。
先端可動式工業用内視鏡 3R-IFIBERシリーズ3R(スリーアール)3日以内出荷
超極細径で鮮明な画質を実現しました。従来の細径内視鏡に比べノイズが少なく、クリアに映し出します。ハンディタイプの工業用内視鏡で最大クラスの5インチモニタを搭載しています。見たい場所へ直感的にカメラを可動できる軽いタッチのジョイスティックを採用しています。HDMI出力に対応しており、付属のHDMIケーブルを接続するだけで検査映像をリアルタイムに表示できます。
仕様●モニタ:5インチ●モニタ解像度:1024×768●撮像素子:1/9インチ●カメラ解像度:92万画素●先端外径:6.0mm●カメラケーブル有効長(約):4.0m●焦点距離(約)DOF:12~200mm●視野角(約)FOV:100°●光源:LED×6灯 調光、OFF+8段階●静止画サイズ:JPG/1280×720●動画サイズ:MP4/1280×720(30fps)●保存媒体:MicroSDカード(最大64GB)●インタフェース:HDMI出力(1280×720/60Hz)●バッテリ:18650 3.7V/2200mAh×2本●使用時間(約):2時間(※平均)●充電時間(約):5時間(※平均)●防じん・防滴:挿入部/IP67●動作温度: 挿入部/-20℃~70℃、モニタ/-10℃~50℃アズワン品番67-2515-93
先端可動式工業用内視鏡3R(スリーアール)5日以内出荷
鮮明な画質、優れた操作性を兼ね備えた先端可動式の工業用内視鏡です。高性能なスペックとコストパフォーマンスを実現。 直径1.8mm/2.4mm/2.8mm/3.9mm/6.0mm、有効長は最長7mまで対応。
鮮明な画質が作業負担を軽減
細部の傷まで発見できる、最大92万画素のクリアな映像を大画面に。
ノイズの少ない映像が、検査精度の向上や観察者の負担軽減につながります。
※カメラ解像度は先端径によって異なります。
操作しやすく、疲れにくいジョイスティック
見たい場所へ直感的にカメラを可動できる軽いタッチのジョイスティックを採用。
疲れにくく、自由な操作を可能にしました。
※可動域は先端径・有効長によって異なります。
大画面で観察できるHDMI出力対応
HDMI出力対応。付属のケーブルを接続するだけで検査映像をリアルタイムに表示。
また、複数人での共有や、クライアントへの確認などを大画面で行うことができ、効率的なコミュニケーションに役立ちます。
セット内容ビデオスコープ×1、MicroSDカード(テスト用)×1、カードリーダー×1、USBケーブル×1、HDMIケーブル×1、充電器×1、簡易スタンド×1、クリーニングクロス×3寸法(mm)約350×158×60(※カメラケーブル、及びジョイスティックは含まない)質量(g)約825(1.0m)、約840(2.0m)ケーブル長(m)カメラ有効長:(約)1.0/2.0連続使用時間(時間)(約)平均2時間光源光ファイバー×1、調光:OFF+8段階バッテリー18650 3.7V/2200mAh×2本解像度モニタ:1024×768、カメラ:16万画素視野角(約)FOV100°防塵防水性能挿入部:IP67焦点距離(mm)(約)DOF3~70保存形式MicroSDカード(最大64GB)充電時間(時間)(約)平均5時間撮像素子1/18インチ液晶モニター5インチインターフェイスHDMI出力(1280×720/60Hz)先端外径(Φmm)2.8静止画サイズJPG:400×400動画サイズMP4:400×400(30fps)動作温度範囲(℃)挿入部:-20~70、モニタ:-10~50可動範囲(°)170±10(1.0m)、150±10(2.0m) (※可動範囲は製品出荷時の合格基準であり、購入後に使用したもの、または時間が経過したものはこの基準に含まれません)
4Kデジタル顕微鏡3R(スリーアール)当日出荷
スリーアール史上初の4K解像度顕微鏡が誕生。鮮明な映像と高倍率を兼ね備え、ベーシックな測定機能に絞ることで、圧倒的なコストパフォーマンスを実現しました。
微細な形状がより一層際立つ4K解像度
最大390倍の高倍率デジタル顕微鏡
見たいところをワンクリックで捉えるオートフォーカス
寸法(mm)48(L)×64(W)×150(T)質量(g)約363制御方式本体による操作/PC制御倍率32インチのディスプレイにおいて9-390倍レンズ高感度レンズセンサー4K UHD画素CMOS光源補助:白色LED×8構成デジタル顕微鏡、ベース、ポール、キャップ、ギアボックス、顕微鏡固定ねじ、固定リング、ポール固定用ねじ×2、予備×2、スケールシート、キャリブレーションシート、USBケーブル(※本製品は組み立てが必要です)保証期間1年入力電流(A)約1.0USBポートUSB2.0,3.0互換、PCに接続
画像合成アプリケーション「Pictsyzer(ピクトサイザー)3D」3R(スリーアール)4日以内出荷
品質管理に特化した三次元計測、画像合成アプリケーション「Pictsyzer(ピクトサイザー)3D」。試作品の寸法測定や不良品の解析等を場所を選ばず低コストで高速計測。作業効率、業務スピードアップを図ります。また簡単な操作性で誰でも同じクオリティの品質チェックが可能です。場所がない、コストやトラブルなど品質管理に関する課題を解決します。
簡単なピント調整で深度合成画像を作成
複数の画像をデジタル画像処理によって合成。全体にピントが合った画像を作成します。
高精度の3D計測
三次元(X , Y , Z座標)に対する製品の長さ、位置、形状を即座に計測が可能です。 三角形計測で溝や段差の深さなども計測可能。補正倍率機能付きで実際の長さと調整することができます。
用途開発部門、製造部門。品質管理部門機能深度合成、3D計測、2D計測、二点間計測、三角形計測、四角型計測、角度計測、垂直計測、半径計測、三点円形測
MSBTVTY用リングライト3R(スリーアール)4日以内出荷
対象物をまんべんなく照らす均一照射を実現
標準のライトでは見えないキズまで照らし出す
マイクロスコープの先端に取り付けるだけで対象物にまんべんなく安定した照射を行うことができ、これまで以上に細かなキズが見えやすく、詳細に映し出すことができます。
寸法(mm)約45×43.6×14.9質量(g)約42.7消費電力(W)0.068色温度(K)8000光度(mcd)5000~7000
アルコールチェッカー3R(スリーアール)(2件のレビュー)当日出荷
2パターンから選べる測定方法
ストロー(別売)を差し込んで吹き込む、ストロー式 ※市販のストロー可(Φ5mmで対応可能)
センサー部分に直接息を吹きかける吹きかけ式
わずか47gの手のひらサイズ。
ホコリから保護するセンサー格納式
半導体ガスセンサー
単4形アルカリ乾電池×2(別売)
測定上限0.5mg/L
使用回数3000回
寸法(mm)約118×35×18質量(g)約47電源単4形アルカリ乾電池2本(別売)入力電圧(V)3使用可能回数3000回寿命センサー:購入後3年または3000回測定するまで保証期間購入後1年または3000回測定するまで(どちらか早い方)
工業用内視鏡 5.5Φ1.2m 先端可動3R(スリーアール)5日以内出荷
Φ3.9mm、Φ5.5mm、Φ8.0mm、Φ9.0mm等の豊富なオプションケーブルや、付属品で様々な状況に対応できる工業用内視鏡です。
手元のモニタでリアルタイムに確認
暗くてわかりにくい配管内もLEDライトで明るく撮影
先端径(Φmm)5.5ケーブル長(m)1.2液晶モニター2.3型解像度320×240、約35万画素カメラ仕様1/9型 CMOS焦点距離3~8cm視野角約48°光源白色LED×4 調光:OFF+8段階静止画サイズJPG:720×240動画サイズAVI:720×240(30、15fps)保存形式MicroSDカード(最大32GB)電源単3型アルカリ乾電池×4使用時間(時間)防塵防水性能動作温度範囲(℃)-10~50質量(g)450寸法(mm)260×85×45(ケーブル部除く)
高所点検カメラ 3.6m3R(スリーアール)5日以内出荷
全長最大約3.6m/5.6mの長さのあるこの高所点検カメラなら、あなたの代わりにカメラがモニタに映し出し、不安や負担なく安心して確認することができます。 5.6mのポールカメラで6mほどの対象物の点検が可能です。先端が自由に曲がるフレキシブルチューブを採用し、見たい場所をピンポイントで確認することができます。
橋梁や倉庫などの高所の点検や、床下の確認に安全で低コストなポールカメラ
3連伸縮で軽量だから持ち運びしやすい
自由に曲がる先端カメラ
先端径(Φmm)23ケーブル長(cm)カメラケーブル(50)/伸縮ロッド(105~285)液晶モニター4.3型液晶解像度720×576、静止画:720×576、720×480、640×480動画:720×576(15/30fps)、720×480(15/30fps)、640×480(15/30fps)光源白色LED×12焦点距離(mm)60~保存形式画像:JPG,AVI防塵防水性能IP68(カメラケーブル部分)動作温度範囲(℃)-10~50電源リチウムイオン充電式電池充電時間(時間)約3.4連続使用時間(時間)約4.5記憶方式SDHCカード(32GBまで)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×7.8×360(モニタを含みません)質量(kg)1.4
先端可動式内視鏡 5mケーブルのみ3R(スリーアール)5日以内出荷
一般的な先端可動式内視鏡はケーブル交換の際、メーカーへ預けて行う場合があり手間と時間がかかります。この先端可動式内視鏡MFXS55はケーブルの付け替えが簡単。ご自身で行っていただけるため別途ご購入の専用ケーブルがあればいつでも長さの変更が可能です。
先端径(Φmm)5.5ケーブル長(m)5解像度640×480可動範囲ケーブル:約320°光源白色LED×4焦点距離(mm)約30~80視野角65°防塵防水性能IP67材質カメラ:アルミニウム、ケーブル:ABS+PC、操作部:ABS+PC動作温度範囲(℃)5~70質量(g)約309
先端可動式内視鏡 3mケーブルのみ3R(スリーアール)5日以内出荷
一般的な先端可動式内視鏡はケーブル交換の際、メーカーへ預けて行う場合があり手間と時間がかかります。この先端可動式内視鏡MFXS55はケーブルの付け替えが簡単。ご自身で行っていただけるため別途ご購入の専用ケーブルがあればいつでも長さの変更が可能です。
先端径(Φmm)5.5(1/12CMOS)ケーブル長(m)3解像度640×480可動範囲ケーブル:約320°光源白色LED×4焦点距離(mm)約30~80視野角65°防塵防水性能IP67材質カメラ:アルミニウム、ケーブル:ABS+PC、操作部:ABS+PC動作温度範囲(℃)5~70質量(g)約309
Φ5.5mm 先端可動式内視鏡ケーブル3R(スリーアール)5日以内出荷
3R-WFXS03 / 3R-FXS050で使用できる先端可動式のオプションケーブルです。
先端径(Φmm)5.5ケーブル長(m)1.2対応機種3R-WFXS03/3R-FXS050
工業用内視鏡VFIBER用ケーブルのみ 9Φ3R(スリーアール)5日以内出荷
先端部外径 Φ3.7mm/Φ4.5mm/Φ6.0mm/Φ9.0mm、 最長6m対応の工業用内視鏡です。
ケーブルの種類はΦ3.7mmがフレキシブルケーブル、Φ4.5mmがインターロックケーブル(形状保持)、Φ6.0mm/Φ9.0mmはワンタッチで側視切替が可能なデュアル機能付きケーブルです。
モニタ共通の豊富なケーブルをご用意
映像を静止画・動画で保存でき検査後の再確認が可能
モニタスタンド付きで手がふさがらない
先端径(Φmm)9カメラ仕様1/7型CMOS(30万画素)光源白色LED×5(調光可)(直視:4個 側視:1個)視野角約90°被写界深度(mm)10~100(前面)、3~90(側面)材質ステンレス、鉄耐熱温度(℃)-10~50防塵防水性能IP67
工業用内視鏡VFIBER用ケーブルのみ 6Φ3m デュアル3R(スリーアール)5日以内出荷
先端部外径 Φ3.7mm/Φ4.5mm/Φ6.0mm/Φ9.0mm、 最長6m対応の工業用内視鏡です。
ケーブルの種類はΦ3.7mmがフレキシブルケーブル、Φ4.5mmがインターロックケーブル(形状保持)、Φ6.0mm/Φ9.0mmはワンタッチで側視切替が可能なデュアル機能付きケーブルです。
モニタ共通の豊富なケーブルをご用意
映像を静止画・動画で保存でき検査後の再確認が可能
モニタスタンド付きで手がふさがらない
先端径(Φmm)6ケーブル長(m)3カメラ仕様1/7型CMOS(30万画素)光源白色LED×7(調光可)(直視:6個 側視:1個)視野角約90°被写界深度(mm)10~100(前面)、3~90(側面)材質ステンレス、鉄耐熱温度(℃)-10~50防塵防水性能IP67
工業用内視鏡VFIBER用ケーブルのみ 6Φ1m デュアルカメラ3R(スリーアール)5日以内出荷
先端部外径 Φ3.7mm/Φ4.5mm/Φ6.0mm/Φ9.0mm、 最長6m対応の工業用内視鏡です。ケーブルの種類がフレキシブルケーブル、またはインターロックケーブル(形状保持)に分かれます。 Φ6.0mm/Φ9.0mmはワンタッチで側視切替が可能なデュアル機能付きケーブルです。
モニタ共通の豊富なケーブルをご用意
映像を静止画・動画で保存でき検査後の再確認が可能
モニタスタンド付きで手がふさがらない
先端径(Φmm)6ケーブル長(m)1カメラ仕様1/7型CMOS(30万画素)光源白色LED×7(調光可)(直視:6個 側視:1個)視野角約90°被写界深度(mm)10~100(前面)、3~90(側面)材質ステンレス、鉄耐熱温度(℃)-10~50防塵防水性能IP67
工業用内視鏡VFIBER用ケーブルのみ 4.5Φ3R(スリーアール)5日以内出荷
先端部外径 Φ3.7mm/Φ4.5mm/Φ6.0mm/Φ9.0mm、 最長6m対応の工業用内視鏡です。
ケーブルの種類はΦ3.7mmがフレキシブルケーブル、Φ4.5mmがインターロックケーブル(形状保持)、Φ6.0mm/Φ9.0mmはワンタッチで側視切替が可能なデュアル機能付きケーブルです。
モニタ共通の豊富なケーブルをご用意
映像を静止画・動画で保存でき検査後の再確認が可能
モニタスタンド付きで手がふさがらない
先端径(Φmm)4.5カメラ仕様1/9型CMOS(30万画素)光源白色LED×6(調光可)視野角約90°被写界深度(mm)10~100材質ステンレス、鉄耐熱温度(℃)-10~50防塵防水性能IP67
工業用内視鏡VFIBER用ケーブルのみ 3.7Φ3R(スリーアール)5日以内出荷
先端部外径 Φ3.7mm/Φ4.5mm/Φ6.0mm/Φ9.0mm、 最長6m対応の工業用内視鏡です。
ケーブルの種類はΦ3.7mmがフレキシブルケーブル、Φ4.5mmがインターロックケーブル(形状保持)、Φ6.0mm/Φ9.0mmはワンタッチで側視切替が可能なデュアル機能付きケーブルです。
モニタ共通の豊富なケーブルをご用意
映像を静止画・動画で保存でき検査後の再確認が可能
モニタスタンド付きで手がふさがらない
先端径(Φmm)3.7カメラ仕様1/13型CMOS(30万画素)光源白色LED×6(調光可)視野角約80°被写界深度(mm)10~100材質ステンレス耐熱温度(℃)-10~50防塵防水性能IP67
先端可動式工業用内視鏡3R(スリーアール)5日以内出荷
92万画素の高解像度で対象物をクリアに観察。ジョイスティック仕様で、どなたでも直感的な操作が可能になる先端可動式工業用内視鏡です。
低コストで検査の精度が向上
92万画素の高画質で細かな部分まで映し出す
ジョイスティックによる片手で直感的な操作が可能
360°全方向・180°以上の湾曲が可能
どんな角度にもしなやかに対応する先端カメラ部
液晶モニター3.5型解像度モニタ:640×480、カメラ:約92万画素素子画像:1/9CMOS先端外径(Φmm)6有効長(m)カメラケーブル:約1.0可動範囲カメラ:約195°焦点距離(mm)約8~110視野角約70°光源白色LED×7静止画サイズJPEG:960×720/1280×720動画サイズMOV:960×720/1280×720(30fps)保存形式MicroSDカード(最大32GB)インターフェースminiHDMI 出力バッテリー電圧(V)(内蔵)DC3.7バッテリー容量(mAh)(内蔵)3200使用時間(時間)約3充電時間(時間)約5防塵防水性能挿入部(ケーブル部):IP67動作温度範囲(℃)挿入部:-25~80/モニタ:‐10~55質量(g)520寸法(mm)約265×112×111(※カメラケーブルは含まない)保証期間お買い上げから1年間
液晶付きデジタル顕微鏡3R(スリーアール)予約販売
両側にスネークライトを搭載したモニタ付きデジタル顕微鏡です。金属など反射しやすい対象物観察時のハレーションを軽減します。一体モニタで4~43倍、20型相当のPCモニタで約200倍に拡大可能。鮮明な画質でデータを残すことができます。
金属部品などの点検に
スネークライトでハレーション軽減
20型相当のPCモニタ接続で約200倍
本格的な顕微鏡に匹敵する鮮明な画質で低コストを実現
倍率4~43(4.3型モニタの場合)、20型相当のPCにて約200カメラ仕様1/4型CMOS解像度約100万画素、モニター:480×272動画サイズ最大1080P/30fps(AVI)静止画サイズ最大4032×3024(JPG)フォーカス手動デジタルズーム約最大表示倍率100倍保存形式MicroSDカード(最大32GB)電源(V)DC5/2A光源白色LED×8、スネークライト×2寸法(mm)顕微鏡:182×120×60、スタンド:190×162×100液晶モニター4.3型仕様ワークディスタンス:20~105mm(※スタンド可動上限による)
USB接続式デジタル顕微鏡 500万画素3R(スリーアール)予約販売
有線式デジタル顕微鏡「 MSUSBシリーズ」史上最高解像度の500万画素を実現。「見る・撮る・測る」のベーシックな機能で誰でも簡単に使用することができます。
シリーズ史上最高の約500万画素
不具合特定の正確性を向上します
本格的な顕微鏡に匹敵する最大200倍
誰でも簡単に倍率を設定することができます
PCに直接接続しモニタで観察
センサー1/2.7型 CMOSセンサー画素数約500万画素対応OSWindows10/8.1 macOS10露光調節自動ホワイトバランス自動静止画サイズ【bmp】2592×1944、2048×1536、1600×1200、1280×1024、640×480、320×240動画サイズ【avi】2592×1944(15fps)、2048×1536(15fps)、1600×1200(15fps)、1280×1024(15fps)、640×480(15fps)、320×240(15fps)光源色LED×8倍率使用する接写用レンズカバーに応じて表示倍率が変わります。 60&200倍、100倍 ※表示倍率で撮影するには垂直幅が44cmのモニターが必要です。焦点距離(mm)約0~300電源USB2.0以上のパソコンのUSBポートから給電寸法(Φ×mm)36×103ケーブル長(m)1.5質量(g)100
管内検査カメラ3R(スリーアール)(1件のレビュー)5日以内出荷
長い配管を分解せずに検査。
7インチの大型モニタに映像を映し出す。
静止画・動画撮影で記録できる。
仕様エルボー回数:適正内径Φ50mm~Φ200mm、内径Φ45mmで90°のエルボーを3回通過可能材質ケーブル:グラスファイバー、カメラヘッド:SUS304/サファイアガラス表示部7型(画面比率16:9)寸法(cm)約52×44×20(ツールボックス収納時)光源白色LED×12記録媒体SDHCカード(32GBまで)バッテリーリチウムイオン充電池解像度モニター:800×480、カメラ:720×576バッテリー電圧(V)7.4視野角約120°防塵防水性能IP68(水深20mまで)焦点距離(mm)20~充電時間(時間)約8バッテリー容量(mAh)6600画素数約42万画素先端径(Φmm)23使用時間(時間)約7(録画時)/約9(再生時)静止画サイズJPG:2560×1920動画サイズAVI:1280×720/720×480/640×480/320×240(24fps)調光方式OFF+4段階入力電源(V)DC12/2A動作温度範囲(℃)-20~60カメラ仕様1/3型CCD
ボアスコープ用ハンディ光源3R(スリーアール)5日以内出荷
暗い場所を明るく照らす。
明るさ3段階調光。
最適な明るさで検査ができる。
充電池式で繰り返し使える。
急な電池切れに悩む必要はありません。
材質アルミニウム質量(g)約128(バッテリー含む)光源白色LED×1バッテリーリチウムイオンバッテリー色温度(K)5000~8000バッテリー電圧(V)DC3.7充電時間(時間)約5バッテリー容量(mAh)2200外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)約27×126明るさ(Lm)100使用時間(時間)24以上※光量は徐々に減少します防水性防水
非接触温度計3R(スリーアール)(2件のレビュー)当日出荷
温度計測による入館スクリーニングを無人で運用できます。
およそ0.5秒の高速測定で行列を作らずに沢山の人を素早く測定できる。
測定結果はデジタル表示。
測定温度が37.4℃以上の場合はアラーム音とランプ点滅でお知らせ
アラーム音で駆けつけることができるため専任スタッフが駐在する必要はありません。
入館時スクリーニング対応例。
高精度赤外線温度センサーで精度の高い測定を実現。
測定誤差は±0.2℃を実現。
本体と付属の三脚だけですぐに利用を開始。
電源を入れるだけすぐに使用を開始できます。
額を本体のセンサーに5~10cm近づけて測定を行います。
10℃以上で設置可能。
付属の三脚または壁掛け対応で場所を選びません。
壁掛けは粘着テープまたはネジから選択可能。
オプション品でアルコールディスペンサーとトレイのセットをご用意。
測定と手指消毒を同時に行うことができ場所を取りません。
用途測定スタッフの接触感染予防に、オフィスや店舗・教育・医療・宿泊・商業・公共施設などの設置に付属品非接触温度計本体・三脚・USB電源ケーブル(約180cm)・壁固定用ネジ×2・アンカーボルト×2・粘着テープ×2寸法(mm)約170×140×115質量(g)275電圧(V)DC5測定範囲(℃)34~45測定速度(秒)約0.5使用環境温度(℃)10~40(推奨15~35)警報設定値37.4℃検知距離(mm)50~100測定精度(℃)±0.2
XYステージ3R(スリーアール)5日以内出荷
ダイヤルを回すだけで、X軸Y軸に対象を動かすことができます。
顕微鏡で見ながら対象物を細かく動かしたい場合に使用します。
セット内容3R-XY01本体質量(g)約1557寸法(幅W×奥行D)(mm)(ステージ面)180×135目盛マイクロメータ式0.1mmクランプなし外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×150×31移動方向XY軸2方向移動量(mm)X軸:約75/Y軸:約55、(ツマミ1回転)X軸:約40/Y軸約25
オートフォーカスマイクロスコープ専用スタンド3R(スリーアール)当日出荷
オートフォーカスマイクロスコープVIEWTYの本体を手で持ちながら操作すると、手ブレが発生したり、持ち続けることによって腕が疲れてしまい、作業に負担がかかってしまいます。
しかし、この専用スタンドを使用すれば手ブレや腕の疲れを軽減することができます。
360度あらゆる方向に角度が調整でき、微調整が可能なため精密な観察に向いています。
顕微鏡を固定しながらの作業に。
手ブレや腕の疲れを軽減できる。
専用スタンドを使用すれば手ブレや腕の疲れを軽減することができます。
360度あらゆる方向に角度が調整でき、微調整が可能なため精密な観察に向いています。
セット内容ベース・大ポール・小ポール・ホルダ・ホルダ固定ネジ・U字ホルダ(ミリネジ)・固定リング・大ポール固定ネジ材質アルミ
WIFI接続式ワイヤレスデジタル顕微鏡 偏光モデルタブレットセット3R(スリーアール)5日以内出荷
場所を選ばずどこでも観察できる。
一般的な顕微鏡に比べて気軽に使え、専門的な分野でも活躍できる。
質量(g)約82(レンズカバーを含む)電源リチウムイオンポリマー充電池(3.7Wh単電池)倍率(倍)10~200/等倍光源白色LED×8寸法(Φ×mm)約36×142(レンズカバーを含む)通信方式IEEE802.11 b/g/n焦点距離(mm)100~8/500充電時間(時間)約3動作時間約2時間ホワイトバランス自動動作湿度(%)15~85(結露無き事/防水性なし)露出モード自動充電定格入力(V/A)DC5/1(miniUSBにて)通信距離(m)約5動作温度範囲(℃)-10~50使用周波数(GHz)2.412~2.4725カメラ仕様約130万画素(1/4CMOS)充放電回数(回)約500(平均)
WIFI接続式ワイヤレスデジタル顕微鏡 偏光モデル3R(スリーアール)5日以内出荷
場所を選ばずどこでも観察できる。
一般的な顕微鏡に比べて気軽に使え、専門的な分野でも活躍できる。
質量(g)約82(レンズカバーを含む)電源リチウムイオンポリマー充電池(3.7Wh単電池)倍率(倍)10~200/等倍光源白色LED×8寸法(Φ×mm)約36×142(レンズカバーを含む)通信方式IEEE802.11 b/g/n焦点距離(mm)100~8/500充電時間(時間)約3動作時間約2時間ホワイトバランス自動動作湿度(%)15~85(結露無き事/防水性なし)露出モード自動充電定格入力(V/A)DC5/1(miniUSBにて)通信距離(m)約5動作温度範囲(℃)-10~50使用周波数(GHz)2.412~2.4725カメラ仕様約130万画素(1/4CMOS)充放電回数(回)約500(平均)
2.7mmミニボアスコープ3R(スリーアール)5日以内出荷から15日以内出荷
直視、側視が選べる直径Φ2.7mm、有効長175mmのボアスコープ(硬性鏡)です。
直接目が届かない狭い場所や、機器、部品内部の非破壊検査ができます。
目視またはモニター 画面上(オプション品使用)で観察できます。
Φ2.7mmの外径で狭い場所を非破壊で点検。
用途によって選べる視野方向 0°/30°/70°。
光源接続部分は3パターン。
セット内容3R-BS27本体・アタッチメント3種材質挿入部:ステンレス・ガラス、光源部:ガラスファイバ質量(g)約72有効長(mm)175耐熱温度(℃)134以下視野角約55°先端径(Φmm)2.7防水性防水
オートフォーカスマイクロスコープ VIEWTY3R(スリーアール)当日出荷
手軽なハンディ設計でありながら精度の高い高速オートフォーカスと高画質を両立させたデジタル顕微鏡です。
様々な目視検査に対応する光学ズーム最大250倍。
レンズを交換せずに低倍率から高倍率の変更が可能。
専用のアプリケーションで計測が行えます。
オートフォーカスならスピードと精度で検査時間を大幅に短縮。
検査精度を向上する高画質フルHD350万画素。
光学ズーム最大250倍スイッチ切替で低倍率から高倍率へ変更。
高速オートフォーカス・高画質・高倍率の性能で15万円以下(オプション品込み)を実現。
セット内容マイクロスコープ本体・アタッチメント(標準)・アタッチメント(小径)・USB-A/microUSBケーブル・microUSB/USB-Cケーブル・microUSB/microUSBケーブル・リモコン・クロス/綿棒・専用ケース・取扱説明書寸法(mm)約176×29×26質量(g)約89電源(V)入力:DC5/320mA(USB供給)対応OSWindows10/8/7・Android倍率(倍)10~250(21.5型モニタ基準)分解能(μm)0.6184光源白色LED×6(ON/OFF)メモリー必須:2GByte以上、推奨:6GByte以上HDD必須:20MByte以上、推奨:40GByte以上解像度2304×1536撮影範囲40倍:10.8×6mm、250倍:1.8×1mm焦点距離(mm)40倍:45、100倍:13、180倍:3、250倍:0使用CPU必須:Intel Celeron 2.0GHz以上、推奨:Intel Core I5以上ホワイトバランス自動フォーカス自動/手動露出モード自動計測機能あり静止画サイズJPG(1920×1080/1280×720/720×480/640×480)動画サイズAVI(1920×1080)20fps、(1280×720/720×480/640×480)30fpsカメラ仕様1/3型CMOSセンサ
CO2モニター3R(スリーアール)当日出荷
CO2モニターが換気のタイミングをリアルタイムでお知らせ。感染対策と快適な環境を両立させるサポートを行います。
一目でわかりやすい4カラーの表示方法を採用し、濃度が高い状態ではアラートでお知らせします。
CO2モニターの設置により施設利用者や顧客、従業員の感染リスクを抑え、快適な環境を提供することができます。
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
付属品USBケーブル寸法(mm)136×78×86質量(g)約220入力電圧(V)DC5温度測定範囲(℃)約-10~60湿度測定範囲(%)約5~99測定ガス二酸化炭素充電時間(時間)約4~5検知方式NDIR式測定範囲(ppm)約400~5000(CO2濃度)バッテリー容量(mAh)2000mAhリチウムイオン電池充電方式microUSBモニタLCDモニター使用時間(時間)約9補正機能有
WIFI接続Cマウントカメラ3R(スリーアール)4日以内出荷
今お使いの顕微鏡やボアスコープにセットするだけで顕微鏡やボアスコープが映している映像をスマホタブレットPCで見ることができます。※接続時に必要なアダプタは付属していません。
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
微圧計第一計器税込¥6,488~¥5,898~
標準抵抗器はくでん税込¥94,578~¥85,980~