測定用品 :「表面温度計」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すばやく表面温度を測定出来ます。 測定ポイントが一目でわかる1点レーザーマーカー付きです。 温度指示値が自動的にホールドされます(約6秒間)。
用途冷凍食品の測定に最適な-40℃から工業用に広く利用可能な450℃までの広い温度レンジをカバー。 材質(本体)ABS樹脂 電源9V乾電池6F22(006P) 波長(nm)650 距離係数D:S=10:1 出力(mW)1以下 温度表示方式デジタル 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1個ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

被測温物の表面温度を測定する温度計。便利なマグネット付。
測定範囲(℃)0~400 材質ガラス(透明板)/Bsクロームメッキ(ケース) 寸法(mm)Φ25×7mm(ケース裏面中心より取り出し) ケース外径(Φmm)Φ64×t16 設置方式マグネット式 アズワン品番1-600-02 温度表示方式アナログ
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

被測温物の表面温度を測定する温度計。便利なマグネット付。
測定範囲(℃)0~200 材質ガラス(透明板)/Bsクロームメッキ(ケース) 寸法(mm)Φ25×7mm(ケース裏面中心より取り出し) ケース外径(Φmm)Φ64×t16 設置方式マグネット式 温度表示方式アナログ
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

佐藤計量器製作所放射温度計 SK-8950
非接触でー60~+550℃の範囲で表面温度を測定する放射温度計です。レーザーマーカー搭載で測定位置を確認するのが容易です。
付属品ストラップ 型式SK-8950 寸法(mm)42×80×143 測定範囲(℃)-60~+550 精度(℃)±2または2%rdgの大きい方(0.0~550、±2+5%rdg(前記以外) 分解能(℃)0.1 機能MAX/MIN/平均/温度差表示、データホールド、サークルレーザーマーカー搭載、バックライト、オートパワーオフ、防水(IP54) 電源(個)アルカリ単4乾電池(LR03)2(モニタ用付属) 距離係数D:S=12:1 放射率設定0.10~1.00(0.01ステップ) レーザークラス2
1個
13,700 税込15,070
6日以内出荷

佐藤計量器製作所結露チェッカ
温湿度計と放射温度計が一体化されました。露点が表示できます。オートパワーオフ機能付です。(5~600秒の範囲において1秒単位で設定可能)。液晶バックライト機能付です。結露チェック機能(表面温度-露点)。湿度センサ保護のため、温湿度検出部の収納ができます。
用途資材倉庫、電子部品、美術品保管管理場所などで結露の予防に使用できます。鉄工所、塗装業界、建築現場など、結露を嫌う現場で威力を発揮します。 測定範囲温度/0~50℃湿度/10~95%rh表面温度/-20~105℃湿球温度/温度・湿度の測定範囲において演算表示露点/温度・湿度の測定範囲において演算表示 放射率ε=0.30~0.99の範囲において0.01単位で設定可能 距離係数D:S=6:1(D:測定距離、S:測定領域直径) 電源単4形アルカリ乾電池(LR03)×4本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×170×49 質量(g)約235(乾電池含む) 付属品単4形アルカリ乾電池(LR03)×4本、ハードケース×1個 精度温度/±0.6℃湿度/±3%rh:20~90%rh(at20~30℃)、±5%rh:±3%rhの値以外表面温度/±20℃(測定環境23℃±5℃、放射率0.95のとき)
1台
93,980 税込103,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります