色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。
顕微鏡上部に容易に取り付け可能です。
日本語ソフト対応で、操作性に優れています(画像処理、画像計測、画像計数、画像合成、データ記録、レポート機能)。
PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。
仕様(イメージングエリア)5.18mm×3.89mm
付属品12mm接眼鏡筒用アダプター(Φ30/Φ38)、CSリング、USB2.0ケーブル(取り外し可能)、測定校正用スライド、CSリング
サイズ(ピクセル)2×2um
質量(g)約200
対応OSWindows(R)7/8/10
インターフェースUSB2.0
本体サイズ(mm)60×60×32
撮像素子1/2.8"
対応フォーマット(データ)BMP、JPG、SFC、TIFF、AVI
画素数500万画素
アズワン品番3-6691-32
マウントCマウント
フレームレート2592×1944/2048×1536/1920×1080 @30fps(動作環境によって変化します)
1個
¥97,200
税込¥106,920
当日出荷
USB出力によるパソコンへの画像の取り込みが可能です。
仕様(焦点調節)同軸粗微動方式、(ステージ)メカニカルステージ(140×140mm)、移動範囲(75×50mm)
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
本体寸法(mm)251×197×380
対応OSWindows(R)7/8/10
総合倍率40~1000×
調整範囲(mm)(眼幅)55~75
照明LEDランプ
インターフェースUSB2.0
接眼レンズWF10×(視野数18)
対物レンズ4×・10×・40×・100×
解像度1280×1024(130万画素)
鏡筒形式双眼ヘッド
アズワン品番2-2626-21
傾斜角度(°)45
1個
¥159,000
税込¥174,900
10日以内出荷
デジタルカメラを顕微鏡の三眼部に取り付けできます。
適合機種VS-1(3-107-02、3-6349-12)、SZ-8000(1-1926-02)
アズワン品番4-1953-01
1セット
¥12,300
税込¥13,530
12日以内出荷
デジカメを内蔵しており画像を保存すると熱画像とデジカメ画像を同時に保存できます。専用ソフトを使用して各ピクセルごとの温度を確認できます。アラーム設定可能で、上限下限温度をオーバーした場合に通知します。
測定範囲(℃)-20~+350
仕様画像保存可能枚数:100,000枚(PNG形式・16GBのSDカード使用時)
付属品USBケーブル、microSDカード(16GB)
寸法(mm)74×95×234
質量(g)約345(電池含む)
電源(V)3.7充電式リチウムイオン電池(付属)
精度±2%または±2℃どちらか大きい方
対応OSWindows(R)10
分解能(℃)0.1
測定波長(μm)8~14
解像度32×32
視野角40°×40°
防塵防水性能IP54
アズワン品番3-9961-01
インターフェイスUSB
1個
¥73,900
税込¥81,290
翌々日出荷
高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。
本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。
色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。
操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。
PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。
左ハンドルでステージを動かしながら筆記できます。
USBカメラ付きでサンプル画像の保存に便利です。
仕様(コンデンサ)ケーラー照明用アッベ式N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥)
寸法(mm)顕微鏡本体/210×410×415、ステージ/175×140、カメラ/60×60×32
質量(kg)約7.2
質量(g)カメラ/約200
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
総合倍率40~1000×
照明3W(LEDケーラー照明)
焦点調整一軸粗微動方式
接眼レンズ10倍(視野数/20)
対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oiL)
移動距離(mm)(XYステージ)左右/76、前後/50(スライド2枚保持)
光学系無限遠色補正(CCIS(R))
画素数(カメラ)500万画素
アズワン品番4-749-12
傾斜角度(°)30
1セット
¥285,650
税込¥314,215
翌々日出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。