トリプレットレンズを採用したスケールルーペです。LEDライトの搭載で手元が明るい状態で作業を行えます。鏡筒の長さを調節でき、焦点距離や結像点を調節することができます。MG7173(1-4317-01)のスケールを使用可能です。LEDライトで視認性UP!
倍率10×
レンズ径(Φmm)30
光源白色LED×6個
電源LR936ボタン電池×4個(テスト用付属)
サイズΦ45×55mm
質量(g)225
付属品スケールNo.13N(1-4317-05)、革製ケース
アズワン品番4-2548-01
1個
¥9,405
税込¥10,346
当日出荷
光線透過率が良いので、歪みなく鮮明に見えます。
ガラスの半分の重さで、しかも10倍の強さです。
材質(レンズ)PMMA(アクリル樹脂)
質量(kg)4
電源AC100~240V±10% 50/60Hz
消費電力95W
冷却方式強制ファン
色温度6500K
照度(Lx)(平均)1400000
アズワン品番1-1277-34
調光方式95W定電流制御方式・前面パネルのツマミによる連続調光
1個
¥241,000
税込¥265,100
4日以内出荷
小型ながら高倍率を誇ります。ケース付きですので、使用しないときはケースに収納できます。
レンズガラス(2群3枚組み合わせ)
1個
¥3,790
税込¥4,169
当日出荷
倍率10×
レンズ径(Φmm)25
仕様視野径:32mm・有効径:30mm
付属品スケールNo.8(20mm・0.1mm間隔)
質量(g)約75
種類スケールルーペ
アズワン品番1-4317-01
1個
¥6,435
税込¥7,079
当日出荷
トリプレットレンズを採用しています。LEDライトを搭載しており手元が明るい状態で作業を行えます。UVLEDおよび白色LEDを採用しており、より細かな検査に適しています。明るい視野で作業可能なコンパクトルーペ
LED白色LED/UV LED(付属)
材質レンズ/ガラス
レンズ径(Φmm)21
光源白色LED×6個、UV LED×6個
電源LR927ボタン電池×3個(テスト用付属)
折りたたみ寸法(mm)45×27×24
質量(g)約55
付属品革製ケース、電池交換用ツール
トリプレットレンズを採用しています。LEDライトを搭載しており手元が明るい状態で作業を行えます。明るい視野で作業可能なコンパクトルーペ
LED白色LED(付属)
材質レンズ/ガラス
レンズ径(Φmm)21
光源白色LED×6個
電源LR927ボタン電池×3個(テスト用付属)
折りたたみ寸法(mm)45×27×24
質量(g)約55
付属品革製ケース、電池交換用ツール
標準スケールが付いていますので、長さを確認しながら観察できます。スケールの交換により、長さ・角度・穴径等の細かい寸法が測定できます。スケールはMG7173(1-4317-01)およびMG7174(4-2548-01)に適したスケールです。
視野径(Φmm)32
有効径(Φmm)30
質量(g)約75
調光はマニュアル制御と外部制御から選択できます。自動保存機能付きで、前回設定した明るさを再設定する必要がありません。コンパクトサイズで設置する場所を取りません。
仕様光源部
寸法(mm)70×175×102
質量(kg)約1.8
電源(V)AC100 50/60Hz(ACアダプター付属)
冷却方式自然放熱+静音ファン
最大消費電力(W)15
制御方法全面パネル手動、アナログ電圧、PWM信号、RS232C
色温度(K)5600(参考値)
寿命240000lx※1
アズワン品番3-6702-31
LED寿命(時間)約30000(参考値)
調光範囲0~100%
1台
¥59,900
税込¥65,890
12日以内出荷
調光はマニュアル制御と外部制御から選択できます。自動保存機能付きで、前回設定した明るさを再設定する必要がありません。コンパクトサイズで設置する場所を取りません。LED光源AS3000D用のライトガイドです。シングルとダブル、全長500mmと1000mmの計4種類からお選びいただけます。
ハンド式とスタンド式の2WAYで使える便利なルーペ。
細かい所だとさらによく見える4倍レンズ付き。
スタンド式だと両手が使えるので、工作、縫製、クラフト等の細かい作業が行えます。
明るく見やすい76mm径ワイドレンズ。
仕様●重量:126g●材質:アクリルレンズ/ABS樹脂
アズワン品番68-4100-70
1個
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
2灯独立して明るさの調整が可能です。フレキシブルアームで照射角度や位置を調整できます。コンパクトなLED光源です。
アズワン品番4-538-01
1個
¥33,300
税込¥36,630
翌々日出荷
白色ライトとUVライトの切り換えができます。ジュエリー用ルーペとして多く使用されるタイプです。トリプレットレンズです。
倍率15×
レンズ径(Φmm)21
材質(レンズ)ガラス
光源白色LED・UV-LED切替式
電源LR927ボタン電池×3個(テスト用付属)
寸法(mm)50×27×26
質量(g)50
アズワン品番4-2240-01
1個
¥9,504
税込¥10,454
翌々日出荷
スマートフォンに接続するファイバースコープです。専用アプリを使用し、ライブ映像を確認したり写真や動画撮影が可能です。ダブルカメラのため、正面と側面の観察が可能です。
仕様先端LED:8個
付属品先端アクセサリー(磁石×1、フック×1、横ミラー×1、保護キャップ×1)、アダプター(Micro USB、Lightning)
ケーブル長(m)5
対応機種iOS 10.0以上、Android 6.0以上
センサーカメラ:CMOS
解像度カメラ:先端・横とも各200万画素、ビデオ:1920×1440、写真:1920×1440
視野角70°
防塵防水性能IP67
動作温度(℃)0~45
アズワン品番4-6222-01
先端径(Φmm)7.9
焦点距離2~10cm
1個
¥5,590
税込¥6,149
欠品中
太さの異なる3つのフレキシブルアームを接続する仕様のため、形状を保持することが可能です。
アームを水平にしても光源の垂れ下がりはほとんどありません。
長さ(mm)(フレキシブル)1000(先端部含む)
電源AC100V 50/60Hz(ACアダプタ付属・コード長:約1.6m)
先端径Φ17mm
色温度4000K
照度(Lx)60,000(距離50mm時)
光色中間的白色
温かみのある電球色のLEDをレンズ集光した顕微鏡用のスポット照明です。
お好みの明るさで使用可能です。
光強度変更しても色味が変わりにくいです。
長さ(mm)(アーム)約460
直径(Φmm)(先端)17
質量(g)970
電源AC100V(ACアダプタ付属)
消費電力約4W(明るさ最大時)
色温度2700K
照度(Lx)約45000(距離50mm時)
サイズ(mm)(台座)70×100×30
アズワン品番4-3664-01
1個
¥41,900
税込¥46,090
3日以内出荷
平面状レンズ(フレンネル)のため、一般的なレンズのような膨らみがありません。付属のルーぺスタンドでハンズフリーでも使用可能です。
仕様●倍率:1.8×●レンズサイズ(mm):193×140(対角238)●★サイズ(mm):230×177×15●★レンズサイズ(mm):95●レンズ材質:アクリルレンズ●付属品:ルーペスタンド、不織布レンズカバー
アズワン品番4-4180-01
1個
¥4,490
税込¥4,939
翌々日出荷
長寿命(20000時間)のLED光源です。調光時も色温度が変化しません。スイッチがライト側面についているので省スペースです。
アズワン品番3-9513-01
1個
¥33,600
税込¥36,960
12日以内出荷
1個
¥16,900
税込¥18,590
当日出荷
1
2
3
4
次へ
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。