測定用品 :「安定化電源」の検索結果

特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1mV/1mAの高分解能モデルです(10mV/10mA)。3.7インチTFT LCDディスプレイで視認性に優れています。電圧・電源・W数を同時に表示し、5つの設定値をメモリーできます。電源・電圧・W数を同時に表示!
仕様リップル&ノイズ:10mV:≦30mVp-p、≦3mVrms,10mA:≦30mArms 設定精度:10mV:≦0.3%+10mV,10mA:≦0.3%+20mA 電源変動:10mV:≦30mV,10mA:≦0.3%+20mA 付属品出力ケーブル 質量(kg)2.3 サイズ117×295×194mm 電源100V 50/60Hz 出力電圧0~30V 方式スイッチング 分解能10mV/10mA 出力容量150W 保護機能過電圧・過電流 負荷変動10mV:≦30mV/10mA:≦0.3%+20mA アズワン品番4-2690-01 出力電流0~5A
1個
24,700 税込27,170
欠品中

1mV/1mAの高分解能モデルです3.7インチTFT LCDディスプレイで視認性に優れています。電圧・電源・W数を同時に表示し、5つの設定値をメモリーできます。電源・電圧・W数を同時に表示!
仕様リップル&ノイズ:1mV:≦4mVp-p、≦1mVrms,1mA:≦4mArms 設定精度:1mV:≦0.03%+10mV,1mA:≦0.1%+5mA 電源変動:1mV:≦0.01%+3mV,1mA:≦0.01%+3mA 付属品出力ケーブル サイズ117×295×194mm 電源100V 50/60Hz 方式リニア 分解能1mV/1mA 保護機能過電圧・過電流 負荷変動1mV:≦4mVp-p、≦1mVrms/1mA:≦0.01%+3mA
1個
31,200 税込34,320
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1mV/1mAの高分解能モデルです(PS30V5A10は10mV/10mA)。TFT LCDディスプレイで視認性に優れています。電圧・電源・W数を同時に表示し、5つの設定値をメモリーできます。電源・電圧・W数を同時に表示!。電源・電圧・W数を同時に表示!高電流タイプが新登場!!。1mV/1mAの高分解能モデルです。3.95インチTFT LCDディスプレイで視認性に優れています。低リップル・低ノイズです。
仕様出力電流/ライン変動:≦20mA、負荷変動:≦30mA、出力電圧:ライン変動:≦20mV、負荷変動:≦30mV 付属品RS-232ケーブル、スペアヒューズ 寸法(mm)117×295×194 質量(kg)2.3 サイズ100V 50/60Hz 電源(V)100 50/60Hz 方式スイッチング 精度出力電流/設定精度:≦0.1%±10mA、出力電圧/設定精度:≦0.1%±20mV 出力電圧(V)0~30 出力電流(A)0~10 分解能出力電圧:0~30V、10mV、出力電流:1mA 出力容量300W 保護機能過電圧・過電流 リップル、ノイズ出力電流:≦30mAp-p、出力電圧::≦30mVp-p、≦3mVrms アズワン品番4-2690-04
1個
26,900 税込29,590
翌々日出荷

1mV/1mAの高分解能モデルです(PS30V5A10は10mV/10mA)。TFT LCDディスプレイで視認性に優れています。電圧・電源・W数を同時に表示し、5つの設定値をメモリーできます。電源・電圧・W数を同時に表示!。電源・電圧・W数を同時に表示!高電流タイプが新登場!!。10mV/1mAの高分解能モデルです。3.95インチTFT LCDディスプレイで視認性に優れています。低リップル・低ノイズです。
仕様出力電流/ライン変動:≦20mA、負荷変動:≦30mA、出力電圧/ライン変動:≦20mV、負荷変動:≦30mV 付属品RS-232ケーブル、スペアヒューズ 寸法(mm)117×295×194 質量(kg)2.3 サイズ100V 50/60Hz 電源(V)100 50/60Hz 方式スイッチング 精度出力電流/設定精度:≦0.1%±10mA、出力電圧/設定精度:≦0.1%±20mV 出力電圧(V)0~60 出力電流(A)0~5 分解能出力電圧:0~60V、10mV、出力電流:1mA 出力容量300W 保護機能過電圧・過電流 リップル、ノイズ出力電流:≦30mAp-p、出力電圧:≦30mVp-p、≦3mVrms アズワン品番4-2690-05
1個
27,900 税込30,690
翌々日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります