測定用品 :「騒音計 校正」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトで持ち運びに便利です。
寸法(mm)50×25×125 質量(g)約86 種類校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図 電源単4乾電池(テスト用付属) 機能MAX表示、バックライト、ローバッテリー表示 測定レベル範囲A特性(dB)30~130 数値表示・分解能(dB)0.1 周波数範囲31.5~8.5k アズワン品番3-6677-01-20 サンプルレート2回/秒 校正証明書一般校正
1個
23,600 税込25,960
14日以内出荷

測定データの最大値・最小値を自動的にメモリし、測定後に呼びだすことができます。 AC信号出力端子付きで、記録を行うことができます。 周波数補正回路はA、Cのうちいずれかをスイッチで選択できます。
仕様AC出力信号:1Vrms/フルスケール測定範囲(dB):32~130分解能(dB):0.1 付属品テスト用電池(006P 9V)×1個、調整用ドライバー、風防スポンジ 本体寸法(mm)232×54×34 表示4桁LCD表示 動特性FAST(125msec.)、SLOW(1sec.) 周波数範囲31.5Hz~8kHz アズワン品番1-5817-01
1個
26,700 税込29,370
当日出荷

測定データの最大値・最小値を自動的にメモリし、測定後に呼びだすことができます。 AC信号出力端子付きで、記録を行うことができます。 周波数補正回路はA、Cのうちいずれかをスイッチで選択できます。
付属品調整用ドライバー、風防スポンジ 寸法(mm)232×54×34 表示4桁LCD表示 分解能0.1dB 動特性FAST(125msec.)、SLOW(1sec.) 周波数範囲31.5Hz~8kHz 出力信号【AC】1Vrms/フルスケール アズワン品番1-5817-01-20 校正証明書一般校正
1台
42,700 税込46,970
14日以内出荷

周波数範囲(Hz)31.5~8k 電源006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属) 分解能0.1dB 校正証明書一般校正
1台
31,780 税込34,958
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります