厚さ測定 (1) 環境測定(自然環境/安全環境) (3) その他測定用品 (6) カテゴリ: 測定用品ブランド: JFEアドバンテックすべて解除
ハンディ硬さ計(基準片セット) JFEアドバンテック 21日以内出荷
ハンディ硬さ計(校正証明・トレーサビリティ体系図付き)と硬さ基準片がセットになった商品です。現場測定に最適なハンディータイプの硬さ計。定置式硬さ計としての機能も果たす、軽量で持ち運び便利なポータブルサイズのハンディー硬さ計。
用途 品質管理使用例とメンテナンス使用例(加工品、プレス成型品、金型・テーパー部の硬さ測定・アルミホイールの硬さ測定・硬さ測定による経年変化の診断)鉄塔・橋梁・鉄筋の硬さ測定 寸法(mm) 表示ユニット97×172×50 電動プローブ直径50、全長171 測定範囲 標準型 1. ビッカース硬さ/100~999HV 2. ロックウェルC硬さ/10.0~70.0HRC 3. ショア硬さ/20.0~99.9HS 4. ブリネル硬さ/85~550HBW 質量(g) 表示ユニット約445(電池込) 電動プローブ及びケーブル約400 電源(V) ACアダプター(電源電圧範囲AC100~240、充電池パック(リチウムイオン充電池) 表示 測定値:デジタル表示(LCD4桁) ELバックライト付 再現性 HV:±(3%rdg)HV HRC:±1.0HRC HS:±1.0HS HBW:±(3%rdg)HBW ※測定スタンド使用時。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) キャリングケース:389×132×200 取手、足含まず 構成 【標準機器】表示ユニット、キャリングケース、電動プローブ(標準アタッチメントSH-P12付)、硬さ基準片(55HRC付近)、電動プローブ用ケーブル1.5m、ACアダプター、充電器、充電池パック(リチウムイオン充電池)、取扱説明書、試験成績書、保証書 各1ヶ 表示単位 【デジタル】1HV、0.1HRC、0.1HS、1HBW、1N/mm2(引張強さ) 被測定材 鋼を主とし、その他金属は硬さ基準片との校正により測定可能 メモリー数 データ:2000点
ハンディ硬さ計 JFEアドバンテック 21日以内出荷
商品本体に、校正証明書・トレーサビリティ体系図がセットになった商品です。現場測定に最適なハンディータイプの硬さ計。定置式硬さ計としての機能も果たす、軽量で持ち運び便利なポータブルサイズのハンディー硬さ計。
用途 品質管理使用例とメンテナンス使用例(加工品、プレス成型品、金型・テーパー部の硬さ測定・アルミホイールの硬さ測定・硬さ測定による経年変化の診断)鉄塔・橋梁・鉄筋の硬さ測定 寸法(mm) 表示ユニット97×172×50 電動プローブ直径50、全長171 測定範囲 標準型 1. ビッカース硬さ/100~999HV 2. ロックウェルC硬さ/10.0~70.0HRC 3. ショア硬さ/20.0~99.9HS 4. ブリネル硬さ/85~550HBW 質量(g) 表示ユニット約445(電池込) 電動プローブ及びケーブル約400 電源(V) ACアダプター(電源電圧範囲AC100~240、充電池パック(リチウムイオン充電池) 表示 測定値:デジタル表示(LCD4桁) ELバックライト付 再現性 HV:±(3%rdg)HV HRC:±1.0HRC HS:±1.0HS HBW:±(3%rdg)HBW ※測定スタンド使用時。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) キャリングケース:389×132×200 取手、足含まず 構成 【標準機器】表示ユニット、キャリングケース、電動プローブ(標準アタッチメントSH-P12付)、硬さ基準片(55HRC付近)、電動プローブ用ケーブル1.5m、ACアダプター、充電器、充電池パック(リチウムイオン充電池)、取扱説明書、試験成績書、保証書 各1ヶ 表示単位 【デジタル】1HV、0.1HRC、0.1HS、1HBW、1N/mm2(引張強さ) 被測定材 鋼を主とし、その他金属は硬さ基準片との校正により測定可能 メモリー数 データ:2000点
ハンディ硬さ計 JFEアドバンテック 22日以内出荷
現場測定に最適なハンディータイプの硬さ計。定置式硬さ計としての機能も果たす、軽量で持ち運び便利なポータブルサイズのハンディー硬さ計。
用途 品質管理使用例とメンテナンス使用例(加工品、プレス成型品、金型・テーパー部の硬さ測定・アルミホイールの硬さ測定・硬さ測定による経年変化の診断)鉄塔・橋梁・鉄筋の硬さ測定 寸法(mm) 表示ユニット97×172×50 電動プローブ直径50、全長171 測定範囲 標準型 1. ビッカース硬さ/100~999HV 2. ロックウェルC硬さ/10.0~70.0HRC 3. ショア硬さ/20.0~99.9HS 4. ブリネル硬さ/85~550HBW 質量(g) 表示ユニット約445(電池込) 電動プローブ及びケーブル約400 電源(V) ACアダプター(電源電圧範囲AC100~240、充電池パック(リチウムイオン充電池) 表示 測定値:デジタル表示(LCD4桁) ELバックライト付 再現性 HV:±(3%rdg)HV HRC:±1.0HRC HS:±1.0HS HBW:±(3%rdg)HBW ※測定スタンド使用時。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) キャリングケース:389×132×200 取手、足含まず 構成 【標準機器】表示ユニット、キャリングケース、電動プローブ(標準アタッチメントSH-P12付)、硬さ基準片(55HRC付近)、電動プローブ用ケーブル1.5m、ACアダプター、充電器、充電池パック(リチウムイオン充電池)、取扱説明書、試験成績書、保証書 各1ヶ 表示単位 【デジタル】1HV、0.1HRC、0.1HS、1HBW、1N/mm2(引張強さ) 被測定材 鋼を主とし、その他金属は硬さ基準片との校正により測定可能 メモリー数 データ:2000点
デュアルタイプ膜厚計 JFEアドバンテック 15日以内出荷
デュアルタイプ(電磁誘導式、渦電流式)で鉄及び非鉄金属上の塗装膜、皮膜の測定が可能電磁誘導式/渦電流式 自動選択機能付プローブと本体一体型オートパワーオフ機能付同クラス(センサー本体一体型)の膜厚計で高精度を実現
用途 鉄、鋼、銅、アルミニウム等の金属素材上の各種塗装幕、皮膜の厚さ測定に最適自動車鋼板、船舶、鋼構造物、タンク、橋梁、機械、アルミニウム製品、ステンレス製品、アルミサッシ家電製品、建材などの塗装幕や皮膜厚さを測定する計測器です。 仕様 ●測定データ記録容量:メモリ1000点●画面保存:100件 電源 単4電池(1.5V)3個(ニッケル水素、アルカリ、リチウム電池) 測定方式 電磁誘導式及び渦電流式両用 表示 測定値:ディジタル表示4桁バックライト付 測定精度 +(1μm+1%×rdg.)0-50μm、+(2μm+1%×rdg.)>50μm 機能 統計表示(平均、標準偏差、最大、最小)、上下限値アラーム機能、高速測定モード、USB接続対応、ソフトウエア更新可能 構成 本体、プラスチック較正シム、保護ゴムカバー、ストラップ、単4乾電池(3本)、取扱説明書、レンズ保護シールド、キャリングケース、校正証明書、USBケーブル、PosiSoftソフトウェア 測定範囲(μm) 素地(鉄、鋼その他磁性金属)0~1500、素地(非鉄金属、その他非磁性金属)0~1500 防塵・防滴 保護等級:IP65 動作温度範囲(℃) 本体使用温度0~50
ハンディ硬さ計(基準片セット) JFEアドバンテック 22日以内出荷
ハンディ硬さ計と硬さ基準片がセットになった商品です。現場測定に最適なハンディータイプの硬さ計。定置式硬さ計としての機能も果たす、軽量で持ち運び便利なポータブルサイズのハンディー硬さ計。
用途 品質管理使用例とメンテナンス使用例(加工品、プレス成型品、金型・テーパー部の硬さ測定・アルミホイールの硬さ測定・硬さ測定による経年変化の診断)鉄塔・橋梁・鉄筋の硬さ測定 寸法(mm) 表示ユニット97×172×50 電動プローブ直径50、全長171 測定範囲 標準型 1. ビッカース硬さ/100~999HV 2. ロックウェルC硬さ/10.0~70.0HRC 3. ショア硬さ/20.0~99.9HS 4. ブリネル硬さ/85~550HBW 質量(g) 表示ユニット約445(電池込) 電動プローブ及びケーブル約400 電源(V) ACアダプター(電源電圧範囲AC100~240、充電池パック(リチウムイオン充電池) 表示 測定値:デジタル表示(LCD4桁) ELバックライト付 再現性 HV:±(3%rdg)HV HRC:±1.0HRC HS:±1.0HS HBW:±(3%rdg)HBW ※測定スタンド使用時。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) キャリングケース:389×132×200 取手、足含まず 構成 【標準機器】表示ユニット、キャリングケース、電動プローブ(標準アタッチメントSH-P12付)、硬さ基準片(55HRC付近)、電動プローブ用ケーブル1.5m、ACアダプター、充電器、充電池パック(リチウムイオン充電池)、取扱説明書、試験成績書、保証書 各1ヶ 表示単位 【デジタル】1HV、0.1HRC、0.1HS、1HBW、1N/mm2(引張強さ) 被測定材 鋼を主とし、その他金属は硬さ基準片との校正により測定可能 メモリー数 データ:2000点
ハンデー硬さ計 SONOHARD(R) JFEアドバンテック 17日以内出荷 から 21日以内出荷
わずか数秒で測定可圧痕が微小(約0.1mm)硬さ値即読可(HV・HRC・HS・HBW)引張強さ(N/mm2)換算機能付き測定台(木製・鉄製・樹脂製他)の測定への影響無し測定物裏面状況の影響無しデータ・メモリー2000点校正値メモリー10点ハンディー・充電式で現場測定に最適測定全方向フリー定期交換部品不要で経費削減に寄与焼入れ焼きなましを硬度で管理可外部プリンター(オプション)へ出力可アラーム通知インライン自動計測
全長(mm) 電動プローブ:171 直径(Φmm) 電動プローブ:50 質量(g) 電動プローブ及びケーブル:約400、表示ユニット:約445(電池込) 再現性 HV:±(3%rdg)HV HRC:±1.0HRC HS:±1.0HS HBW:±(3%rdg)HBW 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 表示ユニット:97×172×50 データメモリ(点) 2000 表示単位 デジタル:1HV、0.1HRC、0.1HS、1HBW、1N/mm2(引張強さ) 測定値 デジタル表示(LCD4桁) ELバックライト付
コロナ放電チェッカー JFEアドバンテック 10日以内出荷
絶縁劣化に伴う放電現象を超音波で検出する装置です。短距離タイプです。活線状態の機器を非接触でチェックできます。放電で生じる超音波を±8℃の指向性で検出できます。レーザーポインターで放電箇所を容易に特定できます。USBケーブルを接続して記録データをパソコンに転送できます。イヤホンを接続して放電音を聞き取ることができます。ケーブル端末、変圧器端末、断路器、碍子、開閉器等の絶縁劣化を検出できます。放電特有の電源位相と同期した超音波の強弱を分析して表示します。
寸法(mm) 174×272×98 質量(g) 約370(電池含まず) 出力 ブザー(アラーム判定時)、放電状況音出力端子(Φ3.5mmミニジャック)、記録データ出力用USB端子(USBミニソケット) 電源 単三アルカリ乾電池X4 周波数(kHz) 中心周波数:(検出)40 機能 放電成分比率表示、放電成分音圧換算値表示、放電成分比率によるアラーム判定、レーザーポインターによる測定場所指示(レーザーポインター光強度 クラス2 JIS C 6802) 構成 (標準)本体、単三アルカリ乾電池X4、USBケーブル、通信ソフト、イヤホン、ストラップ、取扱説明書 測定感度 放電成分比率:距離 1mにて15.0%以上(100~300pC相当の放電に対して)※室内環境で基準発振器(MP-161)を測定した時の測定感度。 指向性 (検出)±8° データ記録件数 最大10件(受信超音波波形、FFT、TOP10)、最大500件(放電成分比率、放電成分音換算値)
コロナ放電チェッカー JFEアドバンテック 10日以内出荷
絶縁劣化に伴う放電現象を超音波で検出する装置です。長距離タイプです。活線状態の機器を非接触でチェックできます。放電で生じる超音波を±8℃の指向性で検出できます。レーザーポインターで放電箇所を容易に特定できます。USBケーブルを接続して記録データをパソコンに転送できます。イヤホンを接続して放電音を聞き取ることができます。ケーブル端末、変圧器端末、断路器、碍子、開閉器等の絶縁劣化を検出できます。放電特有の電源位相と同期した超音波の強弱を分析して表示します。
寸法(mm) 174×272×98 質量(g) 約370(電池含まず) 出力 ブザー(アラーム判定時)、放電状況音出力端子(Φ3.5mmミニジャック)、記録データ出力用USB端子(USBミニソケット) 電源 単三アルカリ乾電池X4 周波数(kHz) 中心周波数:(検出)40 機能 放電成分比率表示、放電成分音圧換算値表示、放電成分比率によるアラーム判定、レーザーポインターによる測定場所指示(レーザーポインター光強度 クラス2 JIS C 6802)、測定値ピークホールド、測定波形およびFFTスペクトルの表示 構成 (標準)本体、単三アルカリ乾電池X4、USBケーブル、通信ソフト、イヤホン、ストラップ、取扱説明書 測定感度 放電成分比率:距離2.50mにて20.0%以上、距離8.00mにて6.0%以上(100~300pC相当の放電に対して)※室内環境で基準発振器(MP-161)を測定した時の測定感度。 指向性 (検出)±8° データ記録件数 最大70件(受信超音波波形、FFT、TOP10)、最大200件(放電成分比率、放電成分音換算値)
診断機能付振動計 MK-21 JFEアドバンテック 13日以内出荷
加速度、速度、変位、3つの測定モードを搭載ISO 10816-1(JIS B 0906)を参考にした診断機能を内蔵。
自動で回転機械の状態を診断可能ベアリングも本体裏面の判定基準でらくらく診断可能測定精度重視のマグネット付き圧電式振動ピックアップを採用持ち運びや保管に便利なハードタイプのキャリングケースを付属
仕様 ●センサー:圧電式振動ピックアップ(マグネット付)●測定モード:加速度(ACC)加速度ピーク(ACC PEAK)速度(VEL)変位(DISP)●測定レンジ(加速度)L レンジ:0、0~20、0m/s2●測定レンジ(加速度ピーク)L レンジ:0、0~20、0m/s2●測定レンジ(速度)L レンジ:0、0~20、0mm/s●測定レンジ(変位)L レンジ:0~200μm●測定レンジ(加速度)H レンジ:0~200m/s2●測定レンジ(加速度ピーク)H レンジ:0~200m/s2●測定レンジ(速度)H レンジ:0~200mm/s●測定レンジ(変位)H レンジ:0~1990μm●測定周波数範囲:加速度:1k~20kHz加速度ピーク:1k~20kHz速度:10~1kHz変位:10~1kHz●演算処理:加速度:RMS値加速度ピーク:PEAK値速度:RMS値変位:P-P値●表示方式:LCD 4、5桁、バックライト付●ローバッテリー表示:液晶内にマーク表示●使用温度範囲:0~50℃(90%RH非結露)●保存温度範囲:-10~60℃(90%RH非結露)●電源:単3アルカリ乾電池1個、連続8時間以上使用可能●質量:約140g(本体のみ、乾電池含む)●サイズ:69(W)×30(D)×154(H)mm●コード番号:119-0160691 アズワン品番 67-4827-45
超音波厚さ計 JFEアドバンテック 当日出荷 から 10日以内出荷
多様な測定モードで、金属・樹脂の厚さ測定が可能1/100表示でより細かく、正確に。ノギス・マイクロメータとは異なり、片面から探触子を当てるだけで非破壊で厚さを計測可能。純国産で高性能・低価格を実現。ゼロ点調整・音速調整をするだけですぐに使用できる簡単操作。電源は単3アルカリ乾電池1本なので、AC電源の有無にかかわらずフィールドで長時間ご使用できます。小型・軽量品。探触子単体の交換が可能(TI-70K、TI-70Lのみ)専用測定モードの採用でアルミニウム、樹脂も安定した測定が可能です。パイプ測定モード搭載で安定したパイプの測定も可能です。3分以上操作を行わない場合は、オートパワーオフ機能で自動的に電源が切れ、切り忘れを防ぎます。一度音速を調整すれば電源を切っても設定した音速値を保持し、試験材の材質が変わるまで音速調整は必要ありません。液晶画面に超音波受信を示すカップリング表示機能付き
寸法(mm) 69×29.5×144 質量(g) 約150 使用温度範囲(℃) -5~50 電源 単3アルカリ乾電池×1 外径(Φmm) 【探触子】13.0、(接触面積)11.5 測定方式 超音波パルス反射方式 表示方式 液晶デジタル4桁表示、バックライト付き
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります