カレンダー機能付き高精度温湿度計です。熱中症、食中毒、インフルエンザ、カビ、ダニの注意を液晶表示でお知らせします。
寸法(mm)105×145×24
使用温度範囲(℃)-10~50
表示(時計)12時間(午前・午後)、(カレンダー)2099年12月31日まで表示可能
温度測定範囲(℃)-9.9~50
湿度測定範囲(%)20~95RH(温度が5~50℃のとき)
使用湿度範囲結露しないこと
防塵・防滴なし
温度測定精度±1℃
設置方式卓上式
測定間隔温湿度/1分に1回
湿度測定精度±3%RH(25℃、60%RHにおいて)
温度表示方式デジタル
時間精度平均月差±30秒(常温中)
材質プラスチック枠(PS)
1目盛温度2℃/湿度5%
設置方式壁掛け
温度表示方式アナログ
カレンダー機能付き高精度温湿度計です。環境目安表示付で熱中症・インフルエンザになりやすい温度・湿度であることを点滅表示でお知らせします。
材質プラスチック枠
寸法(mm)132×186×53
色白(ホワイト)
質量(g)290
表示方式デジタル
機能高精度温度表示(-9.9~50℃)・高精度湿度表示(20~95%)・電波時計機能・12/24切り替え(午前・午後)・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)・環境目安表示・24~25時間以内の最低/最高値(温度・湿度)表示機能付き
使用電池マンガン単三電池2本使用(別売)
電池寿命約1年
電波時計対応
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。