1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VIBRA(新光電子)比重計
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。固形物の密度を簡単に測定できます。分銅内蔵型。
用途比重計 ひょう量(g)比重測定時:220、重量測定時:600 最小表示(g)0.01 最小表示(比重)0.001/0.01、(体積)0.001/0.01cm3 仕様液体比重測定:オプション、データ取り込み条件:3段階選択、【スパン調整】DME-220:外部校正分銅による手動スパン調整、DME-220H:内蔵校正分銅によるノブ式スパン調整 出力プリンタ出力(Din 8P)標準装備 電源専用ACアダプター 温度範囲(℃)0~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×230×170 湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと) 風袋引き範囲全ひょう量 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 計量皿形状 ひょう量単位g
1個ほか
219,800 税込241,780
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります