9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
105mm角材、3.5寸の施工済みの柱に当てても壁に当たりません。腰袋に入るコンパクトサイズです。
用途105mm角材のケガキ作業に。3.5寸の構造材のケガキ作業に。 材質ステンレス 幅(mm)15 厚さ(mm)1 質量(g)30 短辺(mm)115 長辺(mm)160 直角度(mm)100に対し0.1以下 本体寸法(mm)160×115×1 表面処理印刷目盛、ホワイトコーティング 長さ許容差(mm)±0.3
1本ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

105mm角材、3.5寸の施工済みの柱に当てても壁に当たりません。腰袋に入るコンパクトサイズです。
用途105mm角材のケガキ作業に。3.5寸の構造材のケガキ作業に。 材質ステンレス 幅(mm)15 厚さ(mm)1 質量(g)30 短辺(mm)115 長辺(mm)160 直角度(mm)100に対し0.1以下 本体寸法(mm)160×115×1 表面処理シルバー仕上 長さ許容差(mm)±0.2
1本ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

12428 曲尺用ストッパー 厚手広巾用 シンワ測定 動画あり
曲尺の内目盛を利用し、パイプの直径や板材の厚さをノギスの様に測定できます。 45°の斜め線が引けるので、巾木等の留め加工のケガキ作業に便利。 材料端面と平行なケガキ線を長く引く事が出来ます。 厚く長い突き当てで面取り材でも安定します。 対応曲尺サイズは、厚さ2mm、巾20mm。 ストッパー角度精度は、100mmにつき0.2mm以下。
用途留め加工、ケガキ作業時に使用。 材質本体:ABS樹脂 ネジ:鉄 板バネ:銅 寸法(mm)75×40×14 質量(g)18 角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)曲尺:厚さ:2、幅:20
1個
899 税込989
当日出荷

2×4材の巾や厚みに合わせたサイズで簡単にケガキ作業ができます。 2×4材の短辺89mmに対して、1/2、1/3、1/4を簡単に割り付けできます。 ビスや釘を打ち込む箇所に印をつけることができる、ビス穴ガイド付です。 軽くて丈夫なアルミ製です。
用途2×4材の等分割り付けに。 材質(本体)アルミ 質量(g)115 測定範囲(mm)1~150 本体寸法(mm)178×92×51 許容差角度:100mmにつき0.2mm以下、目盛:±0.2mm
1個
1,888 税込2,077
当日出荷

62115 2×4定規 クリア シンワ測定 動画あり
シンワ測定2×4定規 クリア
エコ商品
2×4材に合わせた、ケガキ作業のしやすい定規サイズです。 45°と90°を同時に確認でき、ケガくことができます。 2×4材の短辺89mmに対して、1/2、1/3、1/4を簡単に等分割り付けできます。 ビスを打ち込む箇所をケガくことができる、ビス穴ガイド付です。 150mm目盛付です。 木材が見やすく傷付けにくい、透明なポリカーボネート樹脂製です。
材質ポリカーボネート樹脂 測定範囲(mm)目盛:1~150 本体寸法(mm)178×92×51 板厚(mm)3 製品質量(g)55 許容差角度:100mmにつき0.2mm以下 目盛:±0.2mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
当日出荷

曲尺 厚手広巾 シルバー ストッパー付 30cm 表裏同目8段目盛 シンワ測定 動画あり
曲尺の内目盛を利用し、パイプの直径や板材の厚さをノギスの様に測定できます。45°の斜め線が引けるので、巾木等の留め加工のケガキ作業に便利。材料端面と平行なケガキ線を長く引く事が出来ます。厚く長い突き当てで面取り材でも安定します。対応曲尺サイズは、厚さ2mm、巾20mm。ストッパー角度精度は、100mmにつき0.2mm以下。
JIS規格取得取得済 長枝(mm)320 材質曲尺:ステンレスSUS410 短枝(mm)160 幅(mm)20 仕様JISマーク、赤数字入 形状同厚 質量(g)曲尺:144 目盛表裏同目 8段目盛 直角精度100mmにつき0.1mm以下 JIS規格適合 角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下 測定範囲(cm)30 表目盛 長枝外目盛 30cm 内目盛 25cm 表目盛 短枝外目盛 15cm 内目盛 10cm 裏目盛 長枝外目盛 30cm 内目盛 25cm 裏目盛 短枝外目盛 15cm 内目盛 10cm 長さ許容差(mm)±0.2以下
1個ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対応する曲尺(厚手広巾)に取り付けて長いケガキ線が引けます。突き当て位置を変えることで45°のケガキ線が引けます。逆向きに取り付けて高さ測定ができます。曲尺の目盛を使用してケガキ線の寸法取りが可能です。高い突き当て部が材料にしっかり当たるので、面取り材にも安定したケガキ線が引けます。
用途ケガキ作業や直径、板厚測定に。 材質曲尺/ステンレス ストッパー 本体/ABS樹脂 ねじ/鉄 板ばね/銅 寸法(mm)高さ×横×奥行:277×520×14 製品質量(g)258 厚さ×幅W(mm)対応曲尺:2×20
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

対応する曲尺(15mm巾)に取り付けて長いケガキ線が引けます。突き当て位置を変えることで45°のケガキ線が引けます。逆向きに取り付けて高さ測定ができます。曲尺の目盛を使用してケガキ線の寸法取りが可能です。高い突き当て部が材料にしっかり当たるので、面取り材にも安定したケガキ線が引けます。
用途ケガキ作業や直径、板厚測定に。 材質曲尺/ステンレス ストッパー 本体/ABS樹脂 ねじ/鉄 板ばね/銅 寸法(mm)高さ×横×奥行:277×520×14 製品質量(g)104 厚さ×幅W(mm)対応曲尺:1.4×15
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

曲尺 厚手広巾 シルバー ストッパー付 15cm 表裏同目8段目盛 シンワ測定 動画あり
曲尺の内目盛を利用し、パイプの直径や板材の厚さをノギスの様に測定できます。45°の斜め線が引けるので、巾木等の留め加工のケガキ作業に便利。材料端面と平行なケガキ線を長く引く事が出来ます。厚く長い突き当てで面取り材でも安定します。対応曲尺サイズは、厚さ2mm、巾20mm。ストッパー角度精度は、100mmにつき0.2mm以下。
長枝(mm)170 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)170(85)×20×2.0 材質本体:ABS樹脂 ネジ:鉄 板バネ:銅、曲尺:ステンレスSUS410 短枝(mm)85 幅(mm)20 形状同厚 寸法(mm)75×40×14 シルバー 質量(g)ストッパー:18、曲尺:72 直角度(mm)(目盛側面)150で0.15を超えない 目盛表裏同目、8段目盛 目盛範囲(長枝)外15cm、内10cm、(短枝)外7.5cm、内5cm 精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない、長さの許容差/全長±0.2mm 寸法(幅W×厚さ)(mm)20×2.0 角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下 測定範囲(cm)0~15 表目盛 長枝外目盛 15cm 内目盛 10cm 表目盛 短枝外目盛 7.5cm 内目盛 5cm 裏目盛 長枝外目盛 15cm 内目盛 10cm 裏目盛 短枝外目盛 7.5cm 内目盛 5cm
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります