測定用品 :「デジタルデプス」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
深さ測定、比較測定が出来ます。目盛を読み取るわずらわしさのないデジタル表示です。スライダーを動かすと自動で電源が入ります。無操作状態が続くと自動で電源が切れます。表示を固定できるホールド機能付です。
用途様々な深さ測定に使用するゲージ 最小読取値(mm)0.01 器差(mm)±0.03 材質デジタルユニット部:ABS樹脂 材質(本体)ステンレス 使用温度範囲(℃)0~40 電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 寸法d(mm)42 最小表示量(mm)0.01 使用温度(℃)0~40 寸法e(mm)62 精度(mm)±0.01 寸法b(mm)100 保存温度(℃)-10~60 電池寿命(通常使用で約)1年 寸法c(mm)42 寸法f(mm)16 電池寿命1年 保存湿度(%)80以下
1個ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウレタン膜厚測定、その他の測定で選べる金属測定子付です。
用途深さ測定に。ウレタン系防水材などの膜厚測定に使用。 測定範囲(mm)0~25(膜厚測定:0~15) 最小読取値(mm)0.1 器差(mm)±0.2 付属品金属測定子×2本(円柱状、針状)、測定ガイド、収納ケース 材質デジタルユニット部:ABS樹脂 金属測定子:ステンレス 測定ガイド:ポリカーボネート樹脂 材質(本体)ナイロン樹脂(グラスファイバー入) 質量(g)46(電池含)(金属測定子装着時、測定ガイド除く) 使用温度範囲(℃)0~40 電源リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 最小表示量(mm)0.1 使用温度(℃)0~40 保存温度(℃)-10~60 製品質量(g)46(電池含)(金属測定子装着時、測定ガイド除く) 本体サイズ(mm)113×60×18 オートパワーオフ無操作状態で約5分 保存湿度(%)80以下 保管温度(℃)-10~60 特性●使用シーンに合わせて付属の2種類の金属測定子を交換できます。円柱状(先端が平面、Φ1mm):狭い場所の深さが測定できます。また樹脂製に比べ耐摩耗性に優れます。針状(先端が尖鋭):ウレタン系防水材などの膜厚測定ができます。●対象物に対して安定して垂直に当てられる測定ガイド付です。●読み取りやすい文字高15mmの大型液晶です。●デジタルユニット部をスライドするとON/OFFボタンを押さなくても起動します。●本体、金属測定子2本、測定ガイドを収納できる収納ケース付です。●オートパワーオフ機能付です。 湿度(%)(保管)80以下
1個ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。 仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定 材質デジタルユニット部:ABS樹脂 材質(本体)ステンレス 質量(g)155 使用温度範囲(℃)0~40 電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 寸法d(mm)40 寸法a(mm)235 本体寸法(mm)235×77×15.5 使用温度(℃)0~40 寸法e(mm)64 最小読取値(mm)0.01 寸法b(mm)77 保存温度(℃)-10~60 デプスバーあり 本体サイズ(mm)235×77×15.5 寸法c(mm)15 寸法g(mm)3.6 オートパワーオフ無操作状態で約5分後 寸法f(mm)16 保存湿度(%)80以下 デプスバー(有・無) 特性●読み取りやすい文字高13mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
1本ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。 仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定 材質デジタルユニット部:ABS樹脂 材質(本体)カーボンコンポジットプラスチック(カーボン5%含有) 質量(g)65 使用温度範囲(℃)0~40 電源リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 寸法d(mm)40 寸法a(mm)237 本体寸法(mm)237×77×19 使用温度(℃)0~40 寸法e(mm)60 最小読取値(mm)0.1 寸法b(mm)77 保存温度(℃)-10~60 本体サイズ(mm)237×77×19 寸法c(mm)16 寸法g(mm)3.9 オートパワーオフ無操作状態で約5分後 寸法f(mm)16 保存湿度(%)80以下 デプスバー(有・無) 最大許容誤差(μm)外側測定:±300/内側測定:±500 特性●読み取りやすい文字高15mmの大型液晶表示を採用しました。●測定物にキズを付けにくい素材です。●比較測定、間接測定ができるゼロセット機能付です。●デジタルユニット部をスライドするとON/OFFボタンを押さなくても起動します。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●オートパワーオフ機能付です。
1本ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。 仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定 材質デジタルユニット部:ABS樹脂 材質(本体)ステンレス 質量(g)175 使用温度範囲(℃)0~40 電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 寸法d(mm)50 寸法a(mm)294 本体寸法(mm)294×90×15.5 使用温度(℃)0~40 寸法e(mm)64 最小読取値(mm)0.01 寸法b(mm)90 保存温度(℃)-10~60 デプスバーあり 本体サイズ(mm)294×90×15.5 寸法c(mm)19 寸法g(mm)3.6 オートパワーオフ無操作状態で約5分後 寸法f(mm)16 保存湿度(%)80以下 デプスバー(有・無) 特性●読み取りやすい文字高13mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
1本ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。 仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定 材質デジタルユニット部:ABS樹脂 材質(本体)ステンレス 質量(g)270 使用温度範囲(℃)0~40 電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 寸法d(mm)60 寸法a(mm)400 本体寸法(mm)400×102×15.5 使用温度(℃)0~40 寸法e(mm)64 最小読取値(mm)0.01 寸法b(mm)102 保存温度(℃)-10~60 デプスバーあり 本体サイズ(mm)400×102×15.5 寸法c(mm)19 寸法g(mm)3.6 オートパワーオフ無操作状態で約5分後 寸法f(mm)17 保存湿度(%)80以下 デプスバー(有・無) 特性●読み取りやすい文字高13mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です。●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です。●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
1本ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタルノギス シンワ測定 動画あり
最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。比較測定・間接測定のできるゼロセット機能付です。表示が見えない時に便利なホールド機能付です。微動送りツマミで微調整に便利です。測定原点を変更することなく表示を0.00にできるABS機能付です。ゼロ点に0.01mm単位で数値を加減することができるプリセット機能付です。
用途外側測定、内側測定、段差測定、比較測定、段差測定に。 最小読取値(mm)0.01 材質デジタルユニット部:ABS樹脂 材質(本体)ステンレス 使用温度範囲(℃)0~40 電源リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 最小表示量(mm)0.01 使用温度(℃)0~40 最大応答速度1m/s 保存温度(℃)-10~60 デプスバー無し 使用湿度範囲80%以下 寸法g(mm)- 保存湿度(%)80以下 デプスバー(有・無) 特性●最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。●比較測定・間接測定のできるゼロセット機能付です。●表示が見えない時に便利なホールド機能です。●大きな物も測定できます。●ゼロ点に0.01mm単位で数値を加減することができるプリセット機能付です。
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

読み取りやすい文字高9mmの大型液晶表示を採用しました。 オートパワーオフ機能付です。 最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。 比較測定のできるゼロセット機能付です。 測定値の固定ができるホールド機能付です。 保管や持ち運びに便利なケース付です。 デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定 材質デジタルユニット部:ABS樹脂 材質(本体)ステンレス 質量(g)90 使用温度範囲(℃)0~40 電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 寸法d(mm)30 寸法a(mm)167 本体寸法(mm)167×60×15 使用温度(℃)0~40 寸法e(mm)53 最小読取値(mm)0.01 寸法b(mm)60 保存温度(℃)-10~60 製品質量(g)90 本体サイズ(mm)167×60×15 寸法c(mm)12 寸法g(mm)3.6 オートパワーオフ無操作状態で約5分後 寸法f(mm)13 保存湿度(%)80以下 保管温度(℃)-10~60 デプスバー(有・無) 特性●読み取りやすい文字高9mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です。●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です。●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
1個ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電池の消耗軽減(2way power) 精密な作業に最適(最小読取値0.01mm) 高い精度を実現(器差±0.03mm)
最小読取値(mm)0.01 付属品ケース付 材質デジタルユニット部:ABS樹脂 材質(本体)ステンレス 使用温度範囲(℃)0~40 電源ソーラーパネル、リチウム電池CR2016×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 最小表示量(mm)0.01 使用温度(℃)0~40 保存温度(℃)-10~60 電池寿命約1年(電池のみで使用した場合) 保存湿度(%)80以下 デプスバー(有・無) 特性●最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。●ソーラーパネルとリチウム電池の2電源方式です。※周辺照度が200ルクス以上の場合、ソーラーパネルで電池消耗を軽減します。●比較測定、間接測定ができるゼロセット機能付です。●オートパワーオフ機能付です。
1台ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

デジタルユニット部は防塵・防水性能IP67です。読み取りやすい文字高13mmの大型液晶を採用しました。微調整に便利な微動送り付です。オートパワーオフ機能付です。
用途様々な寸法測定に。 材質デジタルユニット部:ABS樹脂 材質(本体)ステンレス 使用温度範囲(℃)0~40 電源リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 最小表示量(mm)0.01 使用温度(℃)0~40 最小読取値(mm)0.01 文字高(mm)13 防塵防水性能IP67(防塵性能:粉塵が侵入しません。防水性能:水面まで1mの高さで30分間水中に沈めても水が侵入しません。) オートパワーオフ無操作状態で約5分後 デプスバー(有・無)
1台ほか
9,788 税込10,767
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります