測定用品 :「測定器」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギガ・セレクション直角度測定器
・1.5kgと軽量、またハンドル付きなので持ち運びが簡単。・操作性抜群で便利
用途直角度の数値確認 質量(kg)1.5 測定範囲0-200 寸法H(mm)265 精度10μm/250mm 寸法D(mm)35 寸法W(mm)166
1台
239,800 税込263,780
7日以内出荷

ギガ・セレクションスライド式LEDルーペGSL21008
ルーペをスライドさせて引き出すと、同時にLEDが点灯します。
寸法(mm)(本体)閉54×35×24/開82×35×24、(レンズ)直径21 材質(本体)プラスチック 質量(g)36 照明LED 使用電池LR1130×3個(付属) 材質(レンズ)ガラス
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ギガ・セレクションポケットルーペ
シンプルなポケットルーペ。持ち運びに便利!
寸法(mm)(本体)閉36×25×18/開60×25×18、(レンズ)直径21 材質(本体)亜鉛合金 質量(g)48 材質(レンズ)ガラス
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ギガ・セレクションLEDフレキシブルルーペ
・省エネ・長寿命のSMD LEDを使用しています。・両手作業に便利なルーペです。・防塵・防水保護等級IP20。・340mmのフレキシブルアームで角度など自由です。・レンズ交換が可能です(レンズ別売り)。
質量(g)700 電源(V)AC 100 消費電力(W)6 倍率1.75 レンズ径(Φmm)100 クランプ幅(mm)70 アーム長さ(mm)340 材質(レンズ)ガラス 屈折率3D 明るさ(Lm)500 LED使用数(個)30
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷

適合機種GSL-B 質量(g)430 倍率2.25 レンズ径(Φmm)125 屈折率5D
1枚
2,398 税込2,638
翌々日出荷

1枚
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・キャスター付き、場所は自由に移動できます。
適合機種GSL-B 長さ(mm)600 幅(mm)600 質量(kg)6.5 高さ(mm)700 色(本体)
1台
9,498 税込10,448
翌々日出荷

ギガ・セレクションLEDアーム式ルーペ
・省エネ・長寿命のSMD LEDを使用しています。・部品の検査、組み立て、両手作業に最適です。・防塵・防水保護等級IP20。・アームが自在で水平、垂直移動ができます。・レンズ交換が可能です(レンズ別売り)。・キャスター付スタンドと組み合わせて床に置くこともできます(キャスター付スタンド別売)。・手をはさみにくい仕様の安全性の高いアームです。
質量(g)3000 電源(V)AC 100 消費電力(W)6 倍率1.75 レンズ径(Φmm)125 クランプ幅(mm)60 アーム長さ(mm)850 材質(レンズ)ガラス 屈折率3D 明るさ(Lm)500 LED使用数(個)60
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

ギガ・セレクションLED付折り畳みルーペ
折り畳み式でコンパクトに収納。LED付!
寸法(mm)(本体)閉120×100×40/開120×100×130、(レンズ)直径90 材質(本体)プラスチック 質量(g)97 照明LED 最小目盛(mm)1 使用電池単3乾電池×4本(別売) 材質(レンズ)ガラス
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

ギガ・セレクションシャフトルーペ
精密部品のチェック用高倍率のルーペです。
寸法(mm)(本体)270×45×28、(レンズ)直径40 材質(本体)(枠)亜鉛合金、(ハンドル)金属 質量(g)95 材質(レンズ)ガラス
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

ギガ・セレクション折り畳みルーペ
折り畳み式でコンパクトに収納!
材質(本体)亜鉛合金 材質(レンズ)ガラス 最小目盛(mm)1
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギガ・セレクションスライド式LEDルーペGSL21015
2種類の倍率レンズが付いています。 レンズが大きく見やすい! スライド式でコンパクトなので、持ち運びに便利です。
寸法(mm)(本体)閉95×66×16/開166×66×16、(レンズ)45×45×Φ20 材質(本体)プラスチック 質量(g)88 照明LED 使用電池LR1130×3個(付属) 材質(レンズ)ガラス
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

ギガ・セレクションダブルレンズルーペ
ダブルレンズ付。 シンプルなデザインで、持ち運びに便利です。
寸法(mm)(本体)閉90×21×12/開53×21×12、(レンズ)直径18/直径12 材質(本体)亜鉛合金 質量(g)60 材質(レンズ)ガラス
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

ギガ・セレクションカードルーペ
薄くて軽い!携帯に便利なカードタイプのルーペです。
寸法(mm)(本体)閉93×65、開156×65、(レンズ)60×50×1 材質(本体)PVC 質量(g)6 材質(レンズ)PVC
1包(5枚)
1,598 税込1,758
翌々日出荷

ギガ・セレクションポケットルーペGSL1095
レンズをカバー内に収納できます。 携帯に便利なポケットルーペです。 キズ防止コート処理が施してあります。
寸法(mm)(本体)閉57×54、(レンズ)直径45 材質(本体)PU 質量(g)22 材質(レンズ)アクリル
1個
599 税込659
翌々日出荷

ギガ・セレクションスライド式LEDルーペGSL9881
スライド式でコンパクト。 2種類のレンズ付!LED付。
寸法(mm)(本体)閉63×40×22/開98×40×22、(レンズ)直径21/直径12 材質(本体)プラスチック 質量(g)61 照明LED 使用電池LR1130×3個(付属) 材質(レンズ)ガラス
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

ギガ・セレクションLEDポケット顕微鏡
軽くてコンパクト!ポケットサイズの顕微鏡です。
寸法(mm)(本体)34×20×88 材質(本体)プラスチック 質量(g)50 照明LED 使用電池LR1130×3個(付属) 材質(レンズ)プラスチック
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

ギガ・セレクションマグネットスタンド
・一つのハンドルの操作で、様々な姿勢を瞬時にロックできます。・精度を要求される計測作業に最適です。・微調整機能付・アリ溝付で、各種ダイヤルゲージを保持可能です。
仕様磁力面;底面+裏面 質量(kg)1.6 アーム寸法(mm)132×120×51(A×B×C) ベース寸法(mm)50×58×55(W×L×H) 取付ねじ穴サイズ(mm)M8×1.25 吸着力(N[kgf])800[80] 取付サイズ測定器:Φ8 Φ6(付属のレジューサ使用時)
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

ギガ・セレクションマグネットスタンド
・ダイヤルゲージ等の保持用です。・耳付測定ケージにも対応しています。
仕様磁力面;底面+裏面 取付サイズ測定器:Φ6/8
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ギガ・セレクションミニマグネットスタンド
・一つのハンドルの操作で、様々な姿勢を瞬時にロックできます。・精度を要求される計測作業に最適です。・微調整機能付・アリ溝付で、各種ダイヤルゲージを保持可能です。
仕様アリ溝(6.5mm)付、アームタイプで、自由に調整可能
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります