アキュースタンドBIG DAISHOWA(1件のレビュー)当日出荷
さらに強靭になった強力タイプです。
特殊、カム機構により確実ロックのフレキシブルアームスタンドです。
可動部がラバーでカバーされているため、粉じんをシャットアウトします。
用途金属部へ固定しての測定。吸着力(N)1000マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×68×60取付穴(mm)(測定器)8(アリ溝付)質量(kg)2.2トラスコ品番336-2655RoHS指令(10物質対応)対応
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります