コンパクト設計で機器組込に好適。
付属品取扱説明書、ロール紙1巻、電源ケーブル(50cm)、通信ケーブル(50cm)
適合紙送り:3.75mmピッチ
寸法(mm)96×96
文字内容(印字構成)16×16ドット(2mm×2mm)、24×24ドット(3mm×3mm)、(印字桁数)最大24桁、最大16桁
質量(g)約300
耐電圧1分間(入出力・電源/外箱間(AC1500V))
消費電力(DC12V)1A max:50mA(待機時)、(DC24V)0.5A max:30mA(待機時)
入力セントロニクス準拠/RS-232C
電源電圧(V)AC12又は24
保存温度(℃)-20~60
最大印字幅(mm)46
印字方式サーマルラインドット方式
寿命(ヘッド寿命)耐パルス:1億パルス以上、(耐摩耗)50km以上(ゴミ、異物による損傷を除く)
印字速度最大約22.5mm/s、6行/s(印字比率16%以下)
絶縁抵抗(Ω)50M以上(入出力・電源/外箱間(DC500V))
フォント英数字、カタカナ、記号、他、JIS第一水準非漢字・第一水準・第二水準
動作周囲温度(℃)0~50
電圧許容範囲(V)DC10.8~26.4
ロール幅(mm)58×48Φ(内径12Φ)長さ25m(約6500行印字可能)、ロール紙は専用紙をご使用下さい。(形名5860-01 10巻入り)
バッファ仕様(受信)2048バイト
供給電源DC12V、DC24V
実装方法専用取付金具でパネル裏面より締付け
1台
¥44,980
税込¥49,478
15日以内出荷
コンパクト設計で機器組込に好適。
仕様日差:±3秒
付属品取扱説明書、ロール紙1巻、コネクタ(2mフラットケーブル付)
適合紙送り:3.75mmピッチ、2099年まで自動補正(閏年補正)、停電対策:停電時、カレンダ 時計は動作を継続、バックアップ電池、寿命:約10年
文字内容(印字構成)16×16ドット(2mm×2mm)、24×24ドット(3mm×3mm)、(印字桁数)最大24桁、最大16桁
質量(g)約700
耐電圧1分間(入出力・電源/外箱間(AC1500V))
湿度(%RH)85(結露なきこと)
消費電力(AC100V)15VA max:3.2VA(待機時)、(AC200V)16VA max:5VA(待機時)、(DC24V)500mA max:55mA(待機時)
表示6桁 赤色LED 時、分、秒
入力8桁並列BCD
電源電圧(V)AC100~240
保存温度(℃)-20~60
最大印字幅(mm)46
印字方式サーマルラインドット方式
寿命(ヘッド寿命)耐パルス:1億パルス以上、(耐摩耗)50km以上(ゴミ、異物による損傷を除く)
印字速度最大約22.5mm/s、6行/s(印字比率16%以下)
絶縁抵抗(Ω)50M以上(入出力・電源/外箱間(DC500V))
フォント英数字、カタカナ、記号、他、JIS第一水準非漢字・第一水準・第二水準
動作周囲温度(℃)0~50
電圧許容範囲(V)AC90~250、DC21.6~26.4
ロール幅(mm)58×48Φ(内径12Φ)長さ25m(約6500行印字可能)、ロール紙は専用紙をご使用下さい。(形名5860-01 10巻入り)
供給電源AC100~240V(50/60Hz)、DC24V±10%
実装方法専用取付金具でパネル裏面より締付け
1台
¥69,980
税込¥76,978
15日以内出荷
2点パルス入力 時報・日報・月報・稼働時間を指定時刻に自動印字できる積算プリンタ。
適合パルス計数:×0.001、×0.005、×0.01、×0.05、×0.1、×0.5、×1、×5、×10、×50、×100(1パルスあたりのカウント数)、停電対策:積算値、稼働時間:不揮発生メモリに記憶保持、カレンダ時計:電池によるバックアップ、電池寿命約10年
文字内容(印字構成)16×16ドット(2mm×2mm)、24×24ドット(3mm×3mm)、(印字桁数)最大24桁、最大16桁
質量(g)約700
耐電圧1分間(入出力・電源/外箱間(AC1500V))、(DC電源品はAC500V 1分間)
消費電力AC100V:16VA、AC200V:20VA、DC24V:500mA
表示積算:0~(99)999999 下6桁表示 (超えた場合は106桁の小数点が点滅)周期100ms、積算A、積算B、(A+B)、(A-B)、時計表示と切替、時計:年月日、時分秒
範囲(積算入力)カウント:0~99999999(超えた場合は0から積算)、(稼働時間入力)0~約6,200日相当(時分秒で印字)
入力積算入力 :2点(A、B、CH間は非絶縁)、無電圧接点またはオープンコレクタ(NPN、ON残留電圧2V以下)、接点容量DC5V 10mA、稼働時間入力:2点(A、B、CH間は非絶縁)無電圧接点またはオープンコレクタ(NPN)、接点容量 DC5V 10mA ON時間は1秒以上
電源電圧(V)AC100~240
保存温度(℃)-20~60
機能(演算機能)加減算 入力A、Bに対して(A+B)、(A-B)、A、Bは同一単位に限る、カレンダ時計:日差±3秒、閏年補正付(2099年迄)
入力信号MANUAL(手動印字)、ADJ(時刻合わせ)、RESET(積算・稼働リセット)、無電圧接点またはオープンコレクタ(NPN)接点容量DC5V 10mA、パルス幅:MANUAL、RESET 10ms以上、ADJ 1s以上
最大印字幅(mm)46
印字方式サーマルラインドット方式
寿命(ヘッド寿命)耐パルス:1億パルス以上、(耐摩耗)50km以上(ゴミ、異物による損傷を除く)
リセットRESET端子、スイッチ操作による(積算入力/稼働時間入力)
記録紙58mm幅×48Φ(内径12Φ) 長さ25m(約6500行印字可能)、記録紙は専用紙をご使用下さい。(形名5860-01 10巻 入り)
印字速度最大約22.5mm/s、6行/s(印字比率16%以下)
入力周波数(Hz)HFレンジ:1250 max パルス幅400μs以上、LFレンジ:100 max パルス幅5ms以上
フォント英数字、カタカナ、記号、他、JIS第一水準非漢字・第一水準・第二水準
出力信号PE(紙切れ時ON)、オープンコレクタ出力(NPN) DC30V 30mA max 出力飽和電圧1.6V以下
動作周囲温度(℃)0~50、85%RH以下(結露無きこと)
電圧許容範囲(V)AC90~250、DC21.6~26.4
供給電源AC100~240V(50/60Hz)、DC24V±10%
実装方法専用取付金具でパネル裏面より締付け
1台
¥89,980
税込¥98,978
15日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。