測定用品 :「シーケンス制御」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ULVAC(アルバック)ピラニ真空計
気体の熱伝導を利用した定温度型ピラニ真空計です。 フィラメント材に白金(Pt)を使用しており大気圧でも壊れません。 手軽に低真空領域の圧力を測定できる用途の広い真空計です。
用途真空粗引系の圧力測定 真空排気系の圧力モニタ 真空応用機器のインターロック、シーケンス制御などの制御系に 真空応用機器のプロセス制御 付属品電源ケーブル3m(コントロール一体)、取扱説明書 質量(kg)メーター:0.7、検出ユニット(GP-H):0.035 材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt) 種類真空計 使用温度範囲(℃)10~40 外形寸法(mm)100×130×100 出力DC0~10mV 非線形 表示アナログ 電源電圧(V)AC100~240 使用湿度範囲15~80%(ただし結露なきこと) 測定範囲(Pa)0.4~2700 設定圧力単位Pa
1個
96,980 税込106,678
翌々日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります