1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ULVAC(アルバック)電離真空計
異なる測定範囲の測定子が接続可能:マルチイオンゲージの採用により用途に応じた測定子の選択が可能。 コンパクト:従来品より大幅な小型化を達成(コントローラ容積56%削減)、世界最小クラス ユーザビリティ向上:PC/スマホ接続によりセットポイント設定、状態確認等が可能 ラインアップの充実:アナログ出力仕様(ST200-A)、シリアル通信仕様(ST200-R)に加え、EtherCAT仕様(ST200-E)を追加予定 世界初の三極管型メタル電離真空計(特許申請中):真空計にとって厳しい環境下であっても長寿命を実現 フィラメント寿命お知らせ機能:フィラメントの電力監視により、フィラメント寿命を事前に通知可能 広範囲の圧力測定:大気圧から高真空領域(1×10+5~1×10-5Pa)の測定が可能(オプションユニットSWU10-R接続時) 正確な大気圧測定:チャンバーオープンのための大気圧確認が可能(オプションユニットSAU接続時)
仕様SWT-16(NW16)・SWT-25(NE25)、ピラニ真空計(0.5mケーブル付き)、大気圧センサ(0.5mケーブル付き) 出力(測定値)出力電圧 DC 0~10V LOG出力 0.75V/1桁 使用温度範囲ST200-A(10~50℃) 精度(測定)1.0×10^-4~3.0×10+0Pa:±10%(ST200-A単体モード)、1.0×10^-4~1.0×10+4Pa:±10% 1.0×10^4~1.0×10^5Pa:±20%(ST200-A+SWU10-Rコンビネーションモード)、1.0×10^-4~1.0×10^4Pa:±10% 1.0×10^4~3.0×10^5Pa:±3%F.S.(3.0×10^3Pa・基準温度25℃)(ST200-A+SWU10-R+SAUコンビネーションモード) 表示器SWU10-R 測定子電離真空計測:ISG1、ピラニ測:SAU(NW16) 外寸法(mm)ST200+測定子/69×63×120、ISG1/48×70×96、SWU10-R+測定子/Φ40×81、SAU+測定子/Φ30×67.5
1個
279,800 税込307,780
22日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります