測定用品 :「表示器」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
7インチ大型タッチパネル搭載、シンプルな操作で使用できます。SDカード、USBメモリによる大容量記録(~32GB)が可能です。6チャンネルマルチ入力対応です。
仕様6点入力式記録計 DI:無電圧接点9点 材質PC-ABS(ケース、ベゼルとも) 質量(kg)約1.4 入力種類熱電対、測温抵抗体、直流電圧、直流電流 記録方式CSV形式 DOオープンコレクタ出力12点(コモン共通) 記録媒体SDカード、USBメモリ(最大32GB) 表示器7インチTFTカラー液晶 ワイドVGA(感圧式タッチパネル) 表示項目リアルタイムトレンド、ヒストリカルトレンド、バーグラフ、デジタル表示、イベント履歴表示 防塵防水性能IP54準拠 電源コード約2m(3Pプラグ) 警報出力設定数/各チャンネル4点(オープンコレクタ出力:1点、接点定格:DC30V/20mA) サイズ(mm)185×188×160 アズワン品番4-2450-01 電源仕様AC100~240V 50/60Hz 通信規格RS485,USB2.0 測定周期100ms 周期(記録ファイルデータ)保存周期:10分~1年、記録周期:100ms~60分
1台
129,800 税込142,780
当日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります