測定用品 :「メガネ 紐」の検索結果
高い光の透過で、明るい視界を確保。
倍率を変更して見ることができますので、気になるところをさらに大きく見ることが可能となります。
見口調整もワンタッチで行え、眼鏡の方でも眼鏡をかけていない方でもアイポイントの調整が簡単に行えます。
対物レンズ有効径(mm)21
最短合焦距離3m
寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×102
本体質量(g)74
コーティングマルチコート
倍率を変更して見ることができますので、気になるところをさらに大きく見ることが可能となります。
マルチ(多層膜)コート採用で高い光の透過率で、明るい視界を確保。
見口調整もワンタッチで行え、眼鏡の方でも眼鏡をかけていない方でもアイポイントの調整が簡単に行えます。
三脚取付けホルダーを使用して三脚に取り付ければ、高倍率の使用時の手ブレを軽減させ安定して見ることが可能となります。
付属品収納ポーチ、ストラップ、三脚取付けホルダー、ミニ三脚
倍率15ー60倍ズーム
本体質量(g)75
本体サイズ(mm)Φ35×105
コーティングレンズ:マルチコート
最短合焦距離3m
対物レンズ有効径(mm)21
1000m先の視野(m)36.7~14
明るさ2~0.12
アイレリーフ(mm)13~6.8
実視界(°)2.1~0.8
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
フルマルチコーティングを施すことにより、光の透過損失を軽減し、コンパクトながら明るくクリアな視界を実現。ツイストアップ見口を採用していますので、簡単にアイポイントを変えることができます。ハイアイポイント設計ですので、メガネをかけた方でも快適に使用できます。
付属品ケース、ストラップ
質量(g)350
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×50×109
最短合焦距離2.3m
対物レンズ有効径(mm)25
アイレリーフ(mm)15
すべてのレンズ面に高透過多層膜を採用。
プリズムには高屈折率のBak4を使用。
抜けのいいシャープでクリアな視界を実現。
見口を回転させてアイポイントを調整することが可能です。
裸眼の方でも眼鏡をかけている方でも使いやすい仕様になっています。
内部に窒素ガスを充填したIPX7(ISO9022-8)に準拠した防水性能。
海や雪山での使用にも最適。
付属品ケース、ストラップ
材質本体ボディ(PC)、本体カバー(エラストマ)、目当てラバー(NBR)、転輪ラバー(NBR)、プリズム(Bak4)
質量(g)202
倍率8倍
本体サイズ(mm)76×47×102
コーティングレンズ:フルマルチコート
最短合焦距離2m
対物レンズ有効径(mm)20
1000m先の視野(m)110.1
明るさ6.3
ひとみ径(Φmm)2.5
アイレリーフ(mm)11.5
実視界(°)6.3
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
抜けのいいクリアな視界のコンパクトポロ双眼鏡。すべてのプリズム透過面にもマルチコート(高透過多層膜)を施すことにより、不快なゴーストを抑えクリアな像が広がります。心臓部のプリズムには高屈折率のBak4を採用。隅々までシャープな視界を楽しめます。ロングアイレリーフ設計の接眼部にはツイストアップ見口を採用。アイポイントも簡単に変えられ、眼鏡をかけた方でも快適に使用いただけます。ワンランク上の見え味で、観劇をもっと楽しくします!
付属品ケース、ストラップ
幅(mm)目:60~70
質量(g)162
倍率5倍
本体寸法(mm)84×45×106
コーティングレンズ:フルマルチコート
対物レンズ有効径(mm)20
入数1個
1000m先の視野(m)166.2
明るさ16
ひとみ径(Φmm)4
アイレリーフ(mm)15
実視界(°)9.5
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。