測定用品 :「8w 蛍光灯 顕微鏡」の検索結果
こんなお得な商品も!

実体顕微鏡用LEDリング照明 USBタイプ
モノタロウ
¥3,500
税込¥3,850
LED-R72の機能をシンプルにしてお求めやすい価格を追求した、LED48個タイプ。
付属の専用拡散板を取り付けた場合でも、通常観察に十分な明るさを確保できる、LEDリング照明装置のエントリーモデルです。
付属品専用拡散板(取り外し可能)
電源(V)AC100-240、50/60Hz 0.3A
消費電力(W)5
スイッチ電源ON/OFFスイッチ
色温度(K)6500
取付穴径(Φmm)35~60
動作環境(気温)5~30℃、(湿度)60%未満、W.D.55mm以上
取付け方法3点ネジ留め
照度(Lux)最大40000以上(W.D. 100mm、 専用付属拡散板取付時)
光色白色
調光方式調光可能
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
二重巻きLED照明のLED数を72個まで大幅に増やしたことで、実体顕微鏡での観察時にメーカー従来品より高い照度を確保できます。
省電力長寿命高輝度を兼ね備えた、LEDリング照明装置。蛍光灯リング照明からの乗り換えに、反射効率の低いサンプルに、高倍での観察時に最適です。
照明ユニットからコントロールユニットまでのケーブルの長さは840mm。十分な作業性を確保できます。
付属品専用拡散板(取り外し可能)
電源(V)AC100-240、50/60Hz 0.3A
消費電力(W)7.2
スイッチ電源ON/OFFスイッチ、 4方向独立照射ON/OFFスイッチ
色温度(K)6500
取付穴径(Φmm)30~60
動作環境(気温)5~30℃、(湿度)60%未満、W.D.55mm以上
取付け方法3点ネジ留め
照度(Lux)最大50000以上(W.D. 100mm、 専用付属拡散板取付時)
光色白色
調光方式調光可能
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。