測定用品 :「スタンド」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
数量の多い検査に威力を発揮します。
用途測定保持具。 長さ(mm)160 幅(mm)118 高さ(mm)115 適合(マイクロメーター)25~100mm用 質量(kg)0.99 トラスコ品番415-3049 材質本体:アルミ 最大口開き(mm)10
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

台付きですので細かい作業などで両手が使えて大変便利です。
用途部品の組み立てや検査など。 倍率2.5倍 レンズ径(Φmm)90 トラスコ品番250-9261 全長(mm)350 材質/仕上レンズ材質:ガラス 質量(g)890 タイプフレキシブル式 種類スタンドルーペ ベース寸法(mm)幅73×奥行90
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

台付きですので細かい作業などで両手が使えて大変便利です。
用途部品の組み立てや検査など。 倍率2.5倍 レンズ径(Φmm)75 トラスコ品番250-9253 材質/仕上レンズ材質:ガラス 質量(g)450 タイプユニバーサル式 種類スタンドルーペ
1個
4,598 税込5,058
翌日出荷

工作顕微鏡を取り付け、位置合せができるスタンドです。 工作顕微鏡を固定できる鏡筒受けΦ30H8が付いています。
使用方法Φ12mmボール部分をクロスクランプ、治工具等で保持します。
1個
21,980 税込24,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

設置が容易なテーブルスタンド式です。待機電力は0Wです。透明な光学ガラス製レンズを使用しています。倍率は使い勝手の良い低倍率に設定して有ります。信頼の日本製です。広い視野により一度に多数の検査が可能です。
用途金属部品や樹脂部品の目視検査に。 幅(mm)185 高さ(mm)330 奥行(mm)300 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)9 レンズ径(Φmm)130 電源コード(m)1.8 保護等級IP20 アーム長さ(mm)250±43 光源色 材質(レンズ)光学ガラス 電球の種類LED 標準消費電力料金(円/h)0.27
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工作顕微鏡を取り付け、位置合せができるスタンドです。 工作顕微鏡を固定できる鏡筒受けΦ30H8が付いています。
トラスコ品番207-5585 使用方法ベース面上にステージを取り付けて使用します。 幅(mm)200 質量(g)2400 奥行(mm)150 アズワン品番64-8613-48
1台
45,980 税込50,578
翌日出荷

工作顕微鏡を取り付け、位置合せができるスタンドです。 工作顕微鏡を固定できる鏡筒受けΦ30H8が付いています。
トラスコ品番207-5592 使用方法Φ12mmのポールに取り付けて使用します。 幅(mm)200 質量(g)400 奥行(mm)150 アズワン品番64-8560-93
1個
28,980 税込31,878
翌日出荷

工作顕微鏡を取り付け、位置合せができるスタンドです。 工作顕微鏡を固定できる鏡筒受けΦ30H8が付いています。
トラスコ品番207-5586 使用方法ラックピニオンステージ40×60以上に取り付けます。 幅(mm)200 質量(g)400 奥行(mm)150 アズワン品番64-8559-50
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷

マイクロメーターのみでなくノギスも取り付けできます。マイクロメーター、ノギスを固定して使用できるため作業効率の向上が図れます。
用途測定保持具。 適合(マイクロメーター)25~100mm用(ノギス)100・150・200mm トラスコ品番415-3057 材質本体:鋳物 長さ(mm)160 幅(mm)112 質量(kg)1.5 高さ(mm)85 最大口開き(mm)18
1個
7,198 税込7,918
当日出荷

大きなデジタル表示です。スタンド内蔵です。壁掛、置型にもなります。
トラスコ品番857-9447 材質ABS樹脂 質量(g)135 2018年トラスコ掲載ページ1 1591
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

「10分」、「1分」、「10秒」刻みでタイマーが簡単にセットできます。時計機能がついているので、タイマーとして使用しない時は時計としてご使用いただけます。液晶面が63mm×30mmと大きく、数字が見やすいです。立てかけスタンド、壁掛けフック、強力マグネットがついているためあらゆる場所でご使用いただけます。
用途製造・作業工程の時間管理などに。 トラスコ品番257-6405 幅(mm)80 ホワイト 高さ(mm)80 奥行(mm)19 電源(V)単4乾電池×1本(別売) 電源単4乾電池×1本(別売) 表示形式デジタル 最大設定時間99分59秒 設置方法立てかけスタンド、壁掛けフック、強力マグネット付 最小計時10秒,1分 カウントダウン機能あり
1個
939 税込1,033
当日出荷

温度・湿度を同時に見ることができます。温度、湿度の最低・最高メモリー表示機能付きです。インフルエンザ・熱中症の危険度をアイコンでお知らせします。
用途工場・オフィス等の温度・湿度管理に。 トラスコ品番160-6371 幅(mm)95 材質/仕上アクリル、ABS樹脂 高さ(mm)122 質量(g)135 奥行(mm)22 電源単4形乾電池×1個(動作確認用) 最小表示湿度(%RH):1 測定項目温度、湿度 温度測定範囲(℃)-10~50 機能熱中症警告4段階、インフルエンザ警告2段階、温度の最高・最低自動メモリー、湿度の最高・最低自動メモリー、壁掛け用フック穴、磁石×1個、立てかけスタンド 湿度測定範囲(%)10~98 最小表示(℃)0.1
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

角付き(標準品)
材質スチール
1台
229,800 税込252,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

半導体・電子部品・精密部品の拡大観察、検査に。
仕様スタンド方式:ラック&ピニオンアイシェード トラスコ品番250-9920 質量(kg)6.0 倍率7~45× 14~90× 作動距離(mm)108 照明装置落射6V・15W(ハロゲン)、透過5W(サーク) 焦点調整鏡体上下動式 接眼レンズWHF10×(22mm)WF20×(11.5mm) 対物レンズ0.7~4.5×(1:6.5) 作業距離(mm)108mm
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります