枕型分銅(鋳鉄製)TRUSCO当日出荷
安価で日常点検での使用に最適です。
ひょう量が大きなはかりの校正等に適しています。
把手があり持ち運びしやすく、積み重ねもできます。
シリアルナンバー刻印入りです。
用途秤量の大きなはかりの校正用として。材質鋳鉄形状枕型
OIML円筒分銅 F1級(ステンレス製)TRUSCO翌日出荷から翌々日出荷
OIML型F1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)です。
プラスチックケース付で保管に便利です。
用途分析天びんの校正用として。材質非磁性ステンレスSUS304等級F1級材質(ケース)プラスチック精度等級F1級
枕型分銅 M2級(鋳鉄製)TRUSCO当日出荷
安価で日常点検での使用に最適です。
ひょう量が大きなはかりの校正等に適しています。
把手があり持ち運びしやすく、積み重ねもできます。
シリアルナンバー刻印入りです。
一般校正・JCSS校正証明書は別途料金にて発行致します。
用途秤量の大きなはかりの校正用として。トラスコ品番207-3026材質鋳鉄幅(mm)142質量(kg)5高さ(mm)80奥行(mm)92表す量5kg精度等級M2級アズワン品番64-8603-57
枕型分銅 M1級(鋳鉄製)TRUSCO翌日出荷
安価で日常点検での使用に最適です。
ひょう量が大きなはかりの校正等に適しています。
把手があり持ち運びしやすく、積み重ねもできます。
シリアルナンバー刻印入りです。
一般校正・JCSS校正証明書は別途料金にて発行致します。
用途秤量の大きなはかりの校正用として。トラスコ品番207-3023材質鋳鉄幅(mm)142質量(kg)5高さ(mm)80奥行(mm)92表す量5kg精度等級M1級アズワン品番64-8603-03
OIML型 枕型分銅 M1級(ステンレス製)TRUSCO翌々日出荷
OIML型M1級枕型校正用分銅です。
アルミケース付きで保管に便利です。
材質ステンレスSUS420幅(mm)232質量(kg)22高さ(mm)134質量(g)20000奥行(mm)113等級M1級表す量20kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×113×134精度等級M1級
デジタル水平傾斜計 デジキュービックTRUSCO当日出荷
キャリブレーションモードで素早く絶対水平の校正が可能です。
バックライト液晶表示です。
読み間違い防止のため、本体を反転させると、数字も反転します。
任意の角度を基準値0°として設定できます。
用途さまざまな基準面からの角度測定にトラスコ品番761-6180材質測定面:アルミ、磁石内蔵長さ(mm)59厚さ(mm)28測定範囲360°(4方向90°)高さ(mm)59電源単4アルカリ電池×1個(別売)最小表示0.1°測定精度±0.2°(0°、90°時±0.1°)
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
熱中症計EVERNEW(エバニュー)税込¥2,308¥2,098
微圧計第一計器税込¥6,488~¥5,898~
標準抵抗器はくでん税込¥94,578~¥85,980~