測定用品 :「角度計」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!
デジタル角度計 ミニ 4面マグネット付
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
キャリブレーションモードで素早く絶対水平の校正が可能です。
バックライト液晶表示です。
読み間違い防止のため、本体を反転させると、数字も反転します。
任意の角度を基準値0°として設定できます。
用途さまざまな基準面からの角度測定に
トラスコ品番761-6180
材質測定面:アルミ、磁石内蔵
長さ(mm)59
厚さ(mm)28
測定範囲360°(4方向90°)
高さ(mm)59
電源単4アルカリ電池×1個(別売)
最小表示0.1°
測定精度±0.2°(0°、90°時±0.1°)
竿が完全に固定できるので高精度の用途に使用できます。
表面はシルバー仕上げにより反射を抑え、文字が見やすくなっています。
竿目盛は1mm通しで片面2段です。
用途角度の測定。精密用。
竿長(mm)304
竿厚さ(mm)1.5
質量(g)155
トラスコ品番229-7159
材質/仕上ステンレス(SUS420J2)
目量1°
直径(mm)120
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
工作物の角度を測るのに用いる器具です。竿が固定できます。
直径(Φmm)90
竿長(mm)204
竿厚さ(mm)1.2
質量(g)81
目量1°
小型で携帯に便利。2本竿。本体:竿目盛り付き
仕様本体・竿厚さ(mm):1.5
トラスコ品番274-5160
材質ベース:ステンレスSUS430竿:ステンレスSUS420J2
厚さ(mm)1.5
全長(mm)100
材質/仕上ベース:SUS430竿:SUS420J2
質量(g)29
E外目盛り 5° 内目盛 2°
寸法A(mm)100
寸法F(mm)35
目盛(mm)2段目盛 1mm通し
寸法B(mm)30
寸法C(mm)50
竿数2
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
ノギスと同じ使い勝手で鋭角、鈍角どちらも仮想交点からの寸法が測れる。世界唯一の測定道具。
用途今まではできなかった精密板金加工の現場で、角度曲げの測定、展開寸法の割り出し。機械加工の現場で仮想交点からの測定。その他、多様な加工現場での測定。
付属品鋭角用回転ジョー、鈍角用回転ジョー
トラスコ品番171-8975
材質SUS420 J2
寸法(mm)15×90×415
質量(g)400
測定範囲(mm)0~250
角度の測定範囲(°)0~180
1丁
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
目盛りが鮮明です。目盛り合わせが微動式である為角度合わせが容易です。目盛が見やすいレンズ付き。
用途機械の組立、金型、治具等の組立、又角度のケガキ等ができます。
仕様円周360°目盛と副尺目盛とが、合致した所の目盛りを読み取る。最小読み取り値5分ビーム:150mm、300mm 2本入り。
トラスコ品番285-9874
材質/仕上鋼
質量(g)300
本体厚さ(mm)25
本体寸法(mm)幅75
ビーム長さ(mm)300
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
鋭角の測定が可能になりました。竿が固定できます。目盛が読みやすい加工です。表面はシルバー仕上げにより光の反射を抑え、文字が見やすくなっています。竿目盛は1mm通しで片面2段です。
用途角度の測定。
直径(Φmm)210
竿長(mm)489
竿厚さ(mm)2
目量0.5°
質量(g)670
トラスコ品番229-7205
材質/仕上SUS420J2・シルバー仕上げ
竿数2
1本
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。