マグネット用品 (4) はかり (1) 環境測定(自然環境/安全環境) (5) その他測定用品 (4) カテゴリ: 測定用品ブランド: TRUSCOすべて解除
防水デジタル温度計 TRUSCO 当日出荷
水まわりでも安心して使用可能なIP65防滴仕様の温度計です。測定値の最大値/最小値表示機能を搭載しております。HI/LOアラーム設定機能を搭載しております。(測定値の上限値/下限値設定ができ、設定値を超えた場合アラーム音でお知らせします。)
トラスコ品番 552-0471 長さ(mm) 感温部:151 幅(mm) 66 高さ(mm) 135 奥行(mm) 22 電源 単4乾電池×2本(付属) 温度表示 最小:0.1℃ 測定温度範囲(℃) -50~300 RoHS指令(10物質対応) 対応
防水型温度計 スティックタイプ TRUSCO 当日出荷
測定値のホールド、最大値/最小値表示機能を搭載しております。食品・調理、園芸などの温度測定に最適です。IP66保護等級に対応の防塵防水仕様の中心温度計です。
トラスコ品番 551-7872 幅(mm) 175 高さ(mm) 41 奥行(mm) 17 電源 ボタン電池 リチウムイオン電池(CR-2032)×1個(テスト用付属) 温度表示 最小:0.1℃ 測定温度範囲(℃) -50~200 プローブ長(mm) Φ2.5×123(金属センサー部として)
防水ストップウォッチ バックライト付 TRUSCO 当日出荷
ラップ/スプリット、タイマー、時刻表示、アラームモード、カウントモード付防水ストップウォッチです。
用途 製造工程の時間管理やスポーツにおける時間測定に。 仕様 ラップ/スプリット最大記録数:100回 トラスコ品番 256-0900 幅(mm) 58 高さ(mm) 83 使用温度範囲(℃) 0~40 奥行(mm) 21 電源(V) リチウムイオン電池(CR2032)×1個(別売) 電源 リチウムイオン電池(CR2032)×1個(別売) 最大計時 9時間59分59秒 最小計時 1/100秒 アラーム警鳴時間(秒) 約30 計測時間 ラップ/スプリット最大:9時間59分59秒
サニタリーマグネット棒(強力型) 強力型 TRUSCO 翌々日出荷 から 9日以内出荷
防水構造のため、液中設置も可能です。
用途 粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収、生産工程中に出るステンレス摩耗粉(SUS304.316)などの回収。 材質 マグネット:ネオジム系希土類磁石、外装部:ステンレス(SUS316L)、表面仕上げ:#400バフ仕上げ 直径(mm) 25 表面磁束密度(T) 1.2
サニタリーマグネット棒 TRUSCO 翌々日出荷
防水構造のため、液中設置も可能です。
用途 粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収、生産工程中に出るステンレス摩耗粉(SUS304.316)などの回収。 材質 マグネット:ネオジム系希土類磁石、外装部:ステンレス(SUS316L)、表面仕上げ:#400バフ仕上げ 直径(mm) 25 表面磁束密度(T) 1.0
マグネット棒(SUS304・エコノミータイプ) TRUSCO 当日出荷 から 翌々日出荷
防水構造により、液中(水、油など)での使用が可能です。
用途 粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収作業に。 材質 マグネット:異方性フェライト磁石、外装部:ステンレス(SUS304)、表面仕上げ:#400バフ仕上げ 直径(mm) 25 表面磁束密度(T) 0.3
防水デジタル温度計 TRUSCO (1件のレビュー) 当日出荷
IPX7相当の防水性がありますので、汚れても丸洗いできます。
持ち手に合わせて表示の向きを変更できます。
対象物から手を遠ざけて測れるホルダーがついています。
測った温度を固定できるホールド機能付です。
本体の裏にはフック穴、裏側にはマグネットが内蔵されています。
用途 製造・作業工程での温度測定に。 トラスコ品番 207-4079 幅(mm) 34 材質/仕上 本体、ホルダー:ABS樹脂、検温センサー:ステンレス 高さ(mm) 230 質量(g) 32 使用温度範囲(℃) -50~300(検温部) 奥行(mm) 16 電源 リチウム電池(CR2032)×1個(別売) 測定範囲(℃) -50~300 測定項目 温度 プローブ長(mm) 145 アズワン品番 64-8773-12 特性 防水 防水性 JIS C 0920 IPX7相当 動作湿度(%RH) 85以下(ただし結露しないこと) 動作温度範囲(℃) 0~+40 最小表示(℃) 1
防水タイマー TRUSCO (1件のレビュー) 当日出荷
汚れたら丸洗いができる防水タイマーです。アラームが2秒で止まるため、ボタンを押して音を止める手間がありません。
用途 カウントダウン、カウントアップタイマーとして。 トラスコ品番 160-6380 厚さ(mm) 14 材質/仕上 ABS樹脂 質量(g) 45 電源 リチウム電池(CR3032)×1個(付属) 縦(mm) 82 横(mm) 90 最大計時 99分50秒 最小計時 1(秒) 防水保護等級 IPX7
アラーム付き中心温度計 TRUSCO (1件のレビュー) 取扱停止中
設定した温度になったらアラームが鳴るお知らせ機能付き中心温度計です。防滴構造(IPX2)となっており、液体の計測が簡単にできます。
用途 製造・作業工程での温度測定に。液体や固形物内部の温度測定などに。 トラスコ品番 160-6374 幅(mm) 34 材質/仕上 ABS樹脂、ステンレス 高さ(mm) 255 質量(g) 35 奥行(mm) 15 電源 リチウム電池(CR2032)×1個(付属) 測定範囲(℃) -50~300 プローブ長(mm) 145 特性 防滴構造(IPX2) 最小表示(℃) 温度:1
防滴型ポータブル温湿度計 ウィズモ TRUSCO 当日出荷
作業時にも腰などに着けて常時温度・湿度の確認ができます。バックライト機能付で暗闇でも数値の確認が可能です。インフルエンザ・熱中症の警告機能付です。防滴タイプで、雨などに濡れても故障の心配がありません。
用途 作業時、外出時の温度・湿度の確認に。 トラスコ品番 160-6376 セット内容 バンド 幅(mm) 35 高さ(mm) 70 質量(g) 25 奥行(mm) 15 電源 リチウム電池(CR2032)×1個(付属) 測定項目 温度、湿度 温度測定範囲(℃) -9.9~50 機能 バックライト機能付き、熱中症警告4段階、インフルエンザアラーム付 湿度測定範囲(%) 10~99 防水性 IPX4
防滴型ストップウォッチ TRUSCO 当日出荷
トラスコ品番 197-7457 質量(g) 60 アズワン品番 64-8712-31
デジタル吊りばかり TRUSCO (2件のレビュー) 当日出荷
水周りでも安心の防滴タイプの吊りばかりです。オートデータホールド機能、バックライト機能、風袋引き機能付です。環境温度測定も可能です。
幅(mm) 95 高さ(mm) 147 質量(g) 166 奥行(mm) 30 電源 単4乾電池×2本(別売) 最小表示(kg) 0.05 目量(g) 50 センサー ロードセル方式 保護等級 IPX4 2018年トラスコ掲載ページ 1 1863 ひょう量単位 kg
防滴型ストップウォッチ TRUSCO 当日出荷
見やすい大型文字表示です。
時計機能付です。
濡れた手でも操作可能な防滴仕様です。
規格 (保護等級)IPX5 防水性 日常生活防水 最大計時 23時間59分59秒 最小計時 1/100(秒) トラスコ品番 781-3457 質量(g) 57 電源 ボタン型アルカリ電池(LR44)×1個(別売) 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 95×64×22 機能 単純計時
サニタリーマグネット棒(強力型) TRUSCO 当日出荷 から 翌々日出荷
防水構造のため、液中設置も可能です。
用途 粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収、生産工程中に出るステンレス摩耗粉(SUS304.316)などの回収。 直径(Φmm) 25 使用温度(℃) 上限80 外装 ステンレス(SUS316L) タップサイズ M6・深さ8mm(両端) マグネット ネオジム系希土類磁石 表面仕上げ #400バフ仕上げ 表面磁束密度(T) 1.2
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります 1ヶ月用記録紙 佐藤計量器製作所 税込 ¥ 5,828 ¥ 5,298 バスケットへ